64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

SL-M200 強力ステープラー コクヨ 動画あり
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 針装てんが簡単なワンタッチフルオープン方式。 グリーン購入法適合。
使用針3号、3号U 綴じ枚数(3号針の場合)PPC用紙:約2~30枚程度、(3号U針の場合)PPC用紙:約30~70枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190 最大綴じ奥行(mm)60(10~60まで5単位で調節可能) 針装てん方法ワンタッチフルオープン式 再生材使用率(%)ハンドルカバー:R-ABS100、ベースキャップ:R-PC100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
用途30~110枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)1.43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325 最大綴じ奥行(mm)60 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

マックス卓上ホッチキス HD-3DEL
エコ商品
愛され続けて40年、プロいち押しの卓上ホッチキスが更なる進化を遂げて新発売! 深いとじ奥行、3号針のホールド力をベースに、抗菌・軽とじ・マルチジョブレバー ・取説QRコード、疲労軽減ハンドルフォームなど高性能をデザインしました。
用途紙綴じ用ホッチキス グリーン購入法適合 使用針No.3-1M・No.3-3M・No.3-10mm 綴じ枚数2~30枚:No.3-1M・No.3-3M使用時、30~75枚:No.3-10mm使用時 針装てん方法ワンタッチオープン方式 仕様エコ商品ねっと:掲載 質量(kg)1.22 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×77×270 釘装てん数(本)100 最大綴じ奥行(mm)58 穴の形状メガネクリンチ アズワン品番65-0459-70 再生材使用率(%)86.9 綴じ口寸法(mm)13
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

テコの原理を応用した[軽とじ]機構の採用により、30枚までの書類を平らに(フラットクリンチ)、かる~い力でとじられます。 置いても握ってもとじられます。滑りにくく手にやさしいラバーグリップ。使用針 No.35-2M・No.3-1M・No.3-3M。150pcs充填
綴じ枚数30 針装てん数(本)150(No.3-1M・No.3-3M)、200(No.35-2M) 質量(g)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×184×80 最大綴じ奥行(mm)75
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
用途30~170枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)2.16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×390 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽い力でしっかりとじられ、置いて使用しても抜群の安定感。
適合3号針 綴じ枚数PPC用紙約2~30枚程度 仕様150pcs充填式(卓上大型) 材質本体/鋼板、ハンドル・ベースカバー・ゲージ・キャップ/R-ABS 最大綴じ奥行(mm)30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×157×87 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ガンタッカー ホチキス兼用 モノタロウ 動画あり
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)174 適合ステープル(MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨ 動画あり
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー 適合10号針 綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64 材質(カバー)R-ABS 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型厚綴じ用針
幅(mm)11.5 サイズ12号針 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1600本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!
適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M グレー 質量(g)615 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)300 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406 針装てん方法ワンタッチオープン式 アズワン品番65-0429-02
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。 セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm 材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属 寸法(mm)150×100×23 レッド 質量(g)228 タイプ2WAY 適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LION (ライオン事務器)ステープラ
エコ商品
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ 材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製 質量(g)980 奥行(mm)つづり込み:最大70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176 綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時 グリーン購入法適合 使用針No.23-13FS、No.23-15
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

オープンスライド方式 ペンケースに入れて、いつでも使える携帯用ホッチキス ボタンは大きくて使いやすい
1個
900 税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm) ブルー 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)W64×D283×H186 調節範囲(mm)とじ位置5~69 装填数100本/回
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR 幅(mm)11.5 サイズ3号針 針長(mm)10 1連接着本数50 トラスコ品番423-7676 質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2400本)
539 税込593
当日出荷

2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm 綴じ枚数2~80枚 寸法(mm)(とじ口)13.5 質量(g)690 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。 針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/10号針 綴じ枚数32 質量(g)108 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)50
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小冊子や新聞の中とじができます。 スケールで直線、波線が描けます。 簡易コンパスで1cm単位で円も描けます 分度器で角度測定もOK。 虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M 綴じ枚数10 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5 最大綴じ奥行(mm)140
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手軽に使える安全本格工具
用途釘抜き・缶の開封・大きなホッチキスに 材質軸:SWRH62A、柄:PP 全長(mm)150 質量(g)66 尾部幅(mm)12
1本
489 税込538
当日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数 150 枚】【ダストボックス容量 39L(A4 用紙約 560 枚分 ) 】 【 CD ・ DVD ・カード対応】【ホッチキス対応】 オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。 1 回で 150枚もの紙を細断できるので、時間や手間が省けます。ダストボックスにはスイングアームが搭載されているので、満杯までゴミを均一に溜めることができ、ダストボックス容量約 39L ( 560 枚)と大容量なので、ゴミ捨て回数が少なく手間が省けます。静音なので、静かなオフィスでも音が気になりません。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番447-5933 材質ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約15.5 グレー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×710 定格時間(分)約15 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・プラスチックカード/1枚 ダストボックス容量(L)約39(A4コピー用紙/560枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2)/(手差し)6枚、(自動細断)150枚、CD・DVD・カード/1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)135/145 細断寸法(mm)(クロスカット)約4×10、(CD・DVD)3分割カット 投入口幅(mm)約218 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×710 待機電力(W)約0.3 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
エコ商品
大きな窓口付き 10分連続細断時間 クレジットカード・ホッチキス針細断可能 電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ 静音タイプ
質量(kg)約7.28 白/グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500 連続使用時間(分)10 細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙) ダストボックス容量(L)約20 対応メディアクレジットカート 1枚 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:58 裁断速度(m/min)2
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

建設工事の請負契約の当事者は、所定の事項(建設業法第19条)を記載した契約書を使用しなければなりません。 この契約書はこれを完備した契約書になっております。 専用表紙がセットされていますので、完成した契約書を綴り、ホッチキス等でとじてください。 この契約書は比較的大規模な工事にも小工事にも使用できますが、どちらかというと 個人住宅建築等の民間小工事(増改築、改装・改修など)の契約に適しています。 なお、この契約書は中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した簡易型の契約書です。
用途工事請負契約書 仕様表紙つき/請負金額が比較的小額の小工事用 サイズB5 入数3組
1パック(3組)
599 税込659
当日出荷

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50 アズワン品番65-2195-11
1個
940 税込1,034
翌日出荷

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ 質量(kg)2.5 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×516×480
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品No.10-1M 本体約50本装填 ライトブルー 質量(g)28 方式【針装填】オープン&スライド方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×67×20 綴じ枚数最大約10(PPC用紙64g/m2(55kg)使用時) 最大綴じ奥行(mm)27
1個
769 税込846
翌々日出荷

ライフサーブEASY RACK for Fin
家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×70×290 質量(kg)1.1 耐荷重(kg)1 材質(本体)パイン材 表面処理オイルステイン仕上げ セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフサーブBoardHanger for SK8
家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 質量(kg)0.18 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)5 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ 質量(kg)2.3 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×280×460
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforフィン。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 質量(kg)1.18 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)1 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×75×100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ 質量(kg)1.7 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×160×400
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットヘルプハンド握りサポート付
360度回転して大きく開くヘッドでつかみやすい。かがまなくても足もとに届く! ヘッド内側はギザギザの滑り止め付で掴んだものを落としにくい。 ヘッドの先端にはクリップやホッチキスの針などを拾える磁石と、カーテンの開閉などに便利なフック付き。
材質アルミ、ナイロン、PP 質量(g)230 全長(cm)75
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

ウエルスジャパン突っ張り棒が落ちない君
お手持ちの突っ張り棒にセットするだけで、突っ張り棒をしっかり固定します!ネジ・クギ不要です。ホッチキスで簡単に取付できます。キズあとはほとんど目立ちません!
付属品専用ステンレス針50本入り 材質ポリエチレン ホワイト 高さ(cm)1.4
1セット(4個)ほか
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix(アスカ)クロスカットシュレッダー S90C
エコ商品
最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。 ダストボックスはメディア専用あり。 大容量の33L(A4コピー紙918枚) A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー ステープラ11号針迄細断可
ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚) 付属品取扱説明書、保証書 質量(kg)約14.7(組み合わせ時) 消費電力(W)500(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず) 機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚 制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ 定格使用時間15分間 給紙口幅(mm)232 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時) 細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割 投入口幅(mm)135 アズワン品番64-1213-03 グリーン購入法適合
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

cottaオリジナルのレースがかわいいヘッダーシールです。 大サイズ。1シートに9枚付いています。 裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱、紙袋に貼ることができます。 折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に1度折り目をつけてからご使用ください。 レース部分が繊細なので、ゆっくりはがしてご使用ください。
材質PP 寸法(幅W×高さH)(mm)60.5×99.5
1シート(20シート)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

cottaオリジナルのレースがかわいいヘッダーシールです。 大サイズ。1シートに9枚付いています。 裏面がシールになっているので、ホチキス止め不要でガス袋や箱、紙袋に貼ることができます。 折り目がわかるように筋入りです。シールをはがす前に1度折り目をつけてからご使用ください。 レース部分が繊細なので、ゆっくりはがしてご使用ください。
材質PP 寸法(幅W×高さH)(mm)60.5×99.5
1シート(20シート)
2,898 税込3,188
4日以内出荷