穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色ブラウン
コード長さ(m)3
温度調節範囲(℃)保温~250
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色ブラウン
コード長さ(m)3
温度調節範囲(℃)保温~250
軽くて使いやすく、お手入れしやすいコンパクトタイプ。グリルプレート、なべの2枚タイプ。なべ、プレート、丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)1200
材質フタ:アルスター鋼板、ケース:鋼板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×249×177
質量(kg)4.3
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(なべ)264×200×46、(グリルプレート)264×196×39
ホットプレート用の専用部品です。
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
寸法(mm)177×387×249【プレート】46×264×200
タイプ深なべ(約46cm),表面リブつきグリルプレート
消費電力(W)1000
最高温度(℃)250
本体質量(kg)5.4
加工遠赤トリプルチタンセラミックコート
対応鍋丸洗い
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg)4.9
色ブラウン
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約 1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
プレートプレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付
寸法(cm)【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50
温度調節範囲(℃)保温~240
満水容量(L)深鍋:3.7
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
コンパクトなのにたっぷり3.5L容量
質量(kg)3.8
色メタリックブラウン
消費電力(W)1100
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約 1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1100
プレートプレート2枚(波形、深なべ)
寸法(cm)【本体】40.7×32.9×18.7、【深さ】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10、、【なべ・ププレート】穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.10
温度調節範囲(℃)保温~240
満水容量(L)深鍋:3.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
料理の幅が広がる3枚プレート
質量(kg)7
色メタリックブラウン
消費電力(W)1200
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約 1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
プレートプレート3枚(穴あき・波形、たこ焼き、深なべ】
寸法(cm)【本体】43.2×40.2×18.8、【深さ】たこ焼き:約0.94、穴あき・波形:約3.00、深なべ:約6.90、【なべ・プレート】穴あき・波形:約29.20、たこ焼き:約29.60、深なべ:約29.60
温度調節範囲(℃)保温~240
満水容量(L)深鍋:5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
持ち手の端の凹部分が「おたま置き」や「箸置き」として使えて、フタを自立させることも可能なグリル鍋です。プレートが1枚(深なべ)と2枚(深なべ・溝つきプレート)と3枚(深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート)付きがあり、2枚・3枚プレートには蒸し板も付いていて蒸し料理もでき、3枚プレートには仕切り板が付いていて深なべを仕切り具材が混ざらないよう分けることができます。プレートによって、煮る・焼く・炊く・蒸す(蒸し板)などの調理ができ、1台で何役もできる優れものです。プレートは、丸洗いができるのでお手入れも簡単です。電源コードはマグネットプラグコード使用で簡単に外れます。
消費電力(W)1300
電源コード(m)約1.8
温度調節範囲(℃)保温~約250
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×356×203※深なべ装着時(ふたを含む)、334×356×96※溝つきプレート装着時、334×356×97※(たこ焼きプレート装着時)
質量(g)2800
材質ポリプロピレン、PF
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
種類深なべ、溝つきプレート、たこ焼きプレート
質量(kg)約2.8/深なべ装着時(ふたを含む)、約1.9/溝つきプレート装着時、約2.2/たこ焼きプレート装着時
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
グリルなべ用の専用部品です。
適合本体EPLA15(XJ)、EPLAF15(XJ)、EPLAH15C(XJ)、EPLAQ15(XJ)、EPLB10(WG)、EPLB10(XA)、EPLK15M(HX)、EPLS20(TA)
1個
¥900
税込¥990
8日以内出荷
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色ブラック(BA)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14
アズワン品番64-9291-82
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)3.8(フタ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体WCV-13B
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グリルなべ用の専用部品です。
適合本体EPPW30(TA)、EPPWS20(TA)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
これ一枚で「煮る」「焼く」「炒める」大活躍の「コンパクトタイプ」。濃縮タイプの鍋つゆや雑炊などに便利な「水量目盛りつき」。斜めに置ける6角形の「ラク置きふたつまみ」なので熱いふたに手が触れずに斜めに置けます。また斜め置きでも、ふたの縁が浮くのでテーブルが熱くなりません。
消費電力(W)1000
満水容量(L)2
電源コード(m)2.5
色ブラック
本体質量(kg)3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×190
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)
その他温度調整サーモ 80℃~230℃
幅(mm)370
高さ(mm)205
奥行(mm)245
消費電力(W)1000
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.0
内容量(L)約8
ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管
タイマー15分
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
穴数15
穴径(mm)38
材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×165×105
接続ゴム管Φ9.5
点火方式マッチ
関連キーワード