28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン品番1-5885-01 質量(kg)約30 電源(V)AC200V 50/60Hz 耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重) コンセント形状コンセントPICT 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)750×550×162 プレート寸法(mm)700×500 型番EC-7050 ヒーター容量(kW)2.6 温度センサーK熱電対 材質(天板)アルミニウム 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
229,000 税込251,900
当日出荷

電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 温度範囲(℃)~300 耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重 本体寸法(mm)450×350×133 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
138,000 税込151,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-6099-01 電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)300 プレート寸法(mm)400×300 連続使用時間(時間)48(250℃時) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付 指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方 ヒーター容量(W)900
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11 アズワン品番64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg)3.8(フタ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマワイドホットプレート1枚
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。 3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。 プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
ブラック 寸法(mm)606×392×113 質量(g)4500 材質アルミ、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 温度調節範囲(℃)保温~約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334 コード長さ(m)約2.5 付属品平面プレート、ふた、コントローラー 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)14.5 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)450×300 型番HPD-4500BZB 電源コード(m)3(プラグ無) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)471×337×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-11 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
157,000 税込172,700
当日出荷

料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード
ブラック(BA) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14 アズワン品番64-9291-82 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
1台
11,880 税込13,068
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
398,000 税込437,800
当日出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430 電源AC100V 50/60Hz タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 温度制御方式マイコン式PID制御方式 温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)10 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)300×300 型番HPD-3000BZB 電源コード(m)3Pプラグ 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)321×333×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-12 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
126,000 税込138,600
12日以内出荷

「深型プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」「区切り線つきたこ焼きプレート」の3枚プレート 「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」 大きなたこ焼きが30個も焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
ブラック(BA) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約7.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14(3枚重ね時高さ18) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)深型プレート:40.5×27×3.5、焼肉プレート:40.5×27×2、たこ焼きプレート:40.5×27×1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット 付属品アクリルカバー 質量(kg)5 耐荷重(kg)5 プレート寸法(mm)280×190 安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃)) 電源コード(m)Pアース付きコード/2.5 材質(プレート)アルミニウム 最大消費電力(W)200 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)310×262(突起含む)×110 温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60) アズワン品番4-3765-01 タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
174,000 税込191,400
当日出荷

仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)31.5 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)20 最高温度(℃)300 型番HPRB-6040 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-645-01
1個
208,000 税込228,800
10日以内出荷

耐蝕性・密閉性(全密閉・一体構造)・防爆性に優れています。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 電源AC100V 電源コード(m)1 最高使用温度(℃)280
1台
65,980 税込72,578
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全密閉・一体構造で防爆性を構造上有します。本体外周は防熱網付きで安心です。底上げ構造で実験台への熱伝導を軽減します。フラスコ破損時に液が内部に浸透しません。フラスコよりひと回り大きい機種に水や熱媒体オイルを入れてマイルドな加熱も可能です。
最高使用温度(℃)280 電源AC100V 電源コード(m)1 材質ステンレス(SUS304)
1個
94,980 税込104,478
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒ理化製作所ホットプレート
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)ステンレス 温度制御PIDゼロクロス制御 温度分布±5℃
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BN-RF1500 ポータブル電源 BN-RF1500 Victor 動画あり
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 ハイパフォーマンスモデル 1,536Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm)380 質量(kg)約21.6 高さ(mm)330 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)254 電圧(V)32 出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W)1500 入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah)48 保証期間お買い上げ日より24ヶ月 保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【ACアダプタ】約3.2、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約17 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)480000 バッテリー容量(Wh)1536 入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

BN-RF1100 ポータブル電源 BN-RF1100 Victor 動画あり
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 幅(mm)380 質量(kg)約18.3 高さ(mm)300 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)254 電圧(V)32 出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A 定格出力(W)1500 入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200W バッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) バッテリー容量(Ah)36 保証期間お買い上げ日より24ヶ月 保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13 波形正弦波 バッテリー容量(mAh)360000 バッテリー容量(Wh)1152 入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W 出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷