マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)
電源AC100V 50/60Hz
安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能
温度制御方式PID制御
材質(天板)アルミニウム
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)~300
耐荷重(kg)15プレート面積80%への分布荷重
本体寸法(mm)450×350×133
プレート寸法(mm)400×300
連続使用時間(時間)48(250℃時)
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付
指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)31.5
材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源単相200V 50/60Hz
耐荷重(kg)20
最高温度(℃)300
型番HPRB-6040
安全装置過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)2.5
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番2-645-01
1個
¥208,000
税込¥228,800
10日以内出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式比例制御方式
温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)750
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×238×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)6.2
電源AC100V 50/60Hz 7.5A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×305×165
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
シリコンゴム製の面状発熱体を用いたスリムなホットプレートです。 厚みが9.5mmと薄く、プレートを装置に組み込む場合にスペースを必要としません。軽量なため取扱いも容易です。
最高温度(℃)200
温度センサーシース熱電対Kタイプ
質量(kg)約2.5
電源(AC V)100
コード長さ(m)290(丸型圧着端子付)
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380
ヒーター容量(W)1400
プレート寸法(mm)300×210
材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
使用温度範囲(℃)室温+10~380
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)320×295×143
センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御
温度分布4℃
アズワン品番1-7566-12
プログラム機能1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定
タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1台
¥155,000
税込¥170,500
当日出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4
電源AC100V 7A
温度範囲(℃)室温+5~300
最高温度(℃)300
温度精度±0.2℃
大きさ190×190×173mm
温度センサー熱電対K
温度制御PID方式
材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)
プログラム機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
温度精度が高く、高温下でも安定して温度を保てます。 外装への放熱が少ないボディ設計になっています。
使用温度範囲(℃)50~250
材質(プレート)アルミニウム(硬質アルマイト仕上)
温度精度±5℃(プレート中央・250℃無負荷時)
温度調整方法液体膨張式
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4
電源AC100V 7A
温度範囲(℃)室温+5~300
最高温度(℃)300
温度精度±0.2℃
大きさ190×190×173mm
温度センサー熱電対K
温度制御PID方式
材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)
プログラム機能有
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)
安全装置過電流ブレーカー
ヒーターステンレスシーズ
温度センサーK熱電対
温度調節精度±7.5℃
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節熱電対式ON-OFF制御
温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます。外装への放熱が少ない堅牢設計です。 。サンドバスとしても使用できます。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)900
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×288×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)7.8
電源AC100V 50/60Hz 9A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×355×165
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。
使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。
使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)
安全装置過電流ブレーカー
ヒーターマイカプレート
温度センサーK熱電対
温度調節精度±10℃
使用周囲温度(℃)5~35
温度調節熱電対式ON-OFF制御
温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
アズワン品番1-5885-01
質量(kg)約30
電源(V)AC200V 50/60Hz
耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)
コンセント形状コンセントPICT
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)750×550×162
プレート寸法(mm)700×500
型番EC-7050
ヒーター容量(kW)2.6
温度センサーK熱電対
材質(天板)アルミニウム
指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
¥229,000
税込¥251,900
当日出荷
耐酸塗装で耐酸性能に優れています。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W
質量(kg)5.5
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
最高温度(℃)300
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装
サイズ(mm)402×302×96
アズワン品番2-7921-11
1個
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5
電源AC100V 50/60Hz最大1kW
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×133
耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)400×300
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き
連続使用可能時間48時間(250℃時)
アズワン品番1-7558-11
1台
¥143,000
税込¥157,300
当日出荷
外装への放熱が少ない堅牢設計です。PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。
温度範囲(℃)(室温+5)~250
ヒーター(W)500
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz 6A
温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×266×160
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
電源(V)AC100V 50/60Hz
制御方式PID制御
天板寸法(mm)200×150
プレート表面をセラミックコーティングしている為、耐久性に優れています。
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度)
材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)
温度調節精度±7.5℃
温度上昇時間(分)約40(室温→250℃)
仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):本体/440×340(380)×120.5、コントロール部/110×150(171)×102、ヒーター容量:シーズヒーター1400W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)11.8(コントロール部含む)
材質(本体)本体/ステンレス(SUS304)、コントロール部/ステンレス(SUS430)
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)300
型番HPRW-4030
安全装置過電流保護
電源コード(m)2.5、アース付き3Pプラグ
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番2-661-01
1個
¥204,000
税込¥224,400
当日出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260
使用温度範囲(℃)50~250
ヒーター容量(W)500
プレート寸法(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番0692 61 05 01
型式FHP-200AS
質量(kg)4.7
外形寸法(mm)254×266×160
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)5~35
調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)80以内
温度設定1℃単位
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。
ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。
プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250
精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて)
材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調節液体膨張式
最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。
やけど防止表示機能付きです。
最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430
電源AC100V 50/60Hz
タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)
温度制御方式マイコン式PID制御方式
温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)10
温度範囲(℃)室温+30~350
プレート寸法(mm)300×300
型番HPD-3000BZB
電源コード(m)3Pプラグ
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御
本体サイズ(mm)321×333×145
連続使用可能時間10時間
アズワン品番1-9077-12
安全機能バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
¥126,000
税込¥138,600
12日以内出荷
プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)14.5
温度範囲(℃)室温+30~350
プレート寸法(mm)450×300
型番HPD-4500BZB
電源コード(m)3(プラグ無)
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御
本体サイズ(mm)471×337×145
連続使用可能時間10時間
アズワン品番1-9077-11
安全機能バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
¥157,000
税込¥172,700
当日出荷
仕様薄型
コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)
最高温度(℃)250
センサーPt100Ω
電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)
電源電圧(V)AC100
材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)5
最高温度(℃)300
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装
サイズ(mm)402×302×96
アズワン品番2-7921-12
1個
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
アズワン品番1-6099-01
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)300
プレート寸法(mm)400×300
連続使用時間(時間)48(250℃時)
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御オートチューニング機能付
指示精度設定値に対して(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
ヒーター容量(W)900
1台
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
デジタル設定式過昇防止を搭載しており、任意で過昇防止温度設定できます。タイマーは4種類(ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート)を搭載しています。
寸法(mm)(コントローラー) 152×183×168
質量(kg)約11
電源(V)AC100 50/60Hz 最大1kW
最高温度(℃)300
耐荷重約15kg(プレート面積80%への分布荷重)
プレート寸法(mm)412×312
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式PID制御
アズワン品番4-2546-01
安全機能デジタル設定式過昇防止機能、過電流ヒューズ、バーンアウト機構
1台
¥147,000
税込¥161,700
当日出荷
300℃対応の汎用ホットプレートです。
材質(天板)アルミニウム
耐荷重(kg)約10
電源(V)230±5%
最高温度(℃)300
本体寸法(mm)450×350×135
天板寸法(mm)400×300
質量(kg)8
ヒーター容量(W)900
制御方式PID制御
仕様【温度分布幅】10℃(at300℃)
アズワン品番1-5170-81
1台
¥121,000
税込¥133,100
10日以内出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。やけど防止表示機能付きです。最高到達温度430℃/380℃まで約30分で高速昇温
最高温度(℃)380
ヒーター容量(W)1400
プレート寸法(mm)300×210
材質(天板)アルミダイキャスト(セラミックコーティング)
使用温度範囲(℃)室温+10~380
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)320×295×143
センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御
温度分布4℃
アズワン品番1-7565-12
タイマー設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
1台
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
センサー【内部温度】K熱電対
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約1.8
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
温度設定範囲(℃)室温+10~350
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
プラグタイプFタイプ
温度設定デジタル入力式
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)240×280×101
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
電源コード(m)約1.8
温度設定デジタル入力式
温度設定範囲(℃)室温+10~350
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
温度センサーK熱電対(内部)
ヒーター容量(W)680
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
プレート寸法(mm)170×170
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-31-91
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
最高温度(℃)400
電源電圧(V)AC100
材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
ヒーター容量(W)1000
プレート寸法(mm)250×250
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC220(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
温度設定範囲(℃)室温+10~350
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)320×360×101
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
最高温度(℃)350
通信機能PC出力(USB)
温度センサーK熱電対(内部)
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-32-91
1個
¥69,900
税込¥76,890
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
プレート寸法(mm)250×150
電源コード(m)2
温度センサーK熱電対
最大消費電力(W)800
設定温度(℃)40~400
使用環境温度(℃)0~55
通信機能RS-485通信機能 2線式 最大1対31
温度表示精度±0.3%(F.S)+1digit
電源プラグ3Pタイプ
温度分布精度±1.0℃
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300
質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)200
型番SHPR-4030
安全装置過電流保護・温度ヒューズ
電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番3-1479-01
温度調節精度(℃)±2
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ