室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。
ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。
品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag
保管温度(℃)室温
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
成分パラフィンワックス、顔料
瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。
工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。
形状溶剤系
成分アセトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30
色灰色
主成分エポキシ樹脂・Ag
比重2.1
硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃)
保管温度(℃)-10℃以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。
他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。
床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質EVA
色透明
温度(℃)(融解接着)160~210
粘度16500CPS
軟化点(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。
成分(補修スティック)パラフィン
耐熱温度(℃)81
危険物の類別非危険物
横向き・上向き作業に最適
質量(g)250
危険物の類別非危険物
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。
セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプAC電源式
付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ
トラスコ品番218-8490
質量(g)350(コード含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)
吐出し量900g/時間
設定温度(℃)100~200(温度可変)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173
接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)
動作温度(℃)187(温度ヒューズ)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1個(150g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
用途高温に弱い素材の導通接着に
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に
セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個
材質専用ヘラ/ABS樹脂
成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料
危険物の類別非危険物
抗菌、耐汚れ、耐凹みキズ、耐電気カーペット、ワックス不要、耐車イス、耐擦りキズ、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材MDF・Mタイプ
表面化粧シート
工法捨て貼りおよび根太
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.9MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。
信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。
乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
色灰色
使用温度範囲(℃)~80
主成分熱可塑性樹脂・Ag
比重1.7
保存環境-10℃以下
導電性5×10-4Ω・cm
硬化時間(時間)1(25℃)
粘度(Pa・s)27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。
特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。
車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
木材のテクスチャーをリアルに再現し、ウッディーな空間を演出します。
異なる個性を持つ表情豊かな4種類から選べます。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
銘木樹種を表情豊かに再現した、強くて美しいフローリングです。
木の素材の奥行き感まで表現することを目指しました。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
2mm厚の挽板を採用した、木のぬくもりと肌触りを感じられるフローリングです。
無垢材の質感を保ちながら、高い機能性を両立。
こだわりのアール面が上質な空間を演出します。
引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス禁止、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)120
厚さ(mm)12
基材挽板2mm+合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げUV塗装仕上げ
素足で生活したくなるような自然なぬくもりを感じさせるカラー。
カフェやショップの雰囲気を演出し、個性的なライフスタイル表現が可能になります。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mmMDF+植林木合板
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げ特殊加工化粧シート、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
大理石を表現したビアンコマーブル調の柄が水まわりに高級感を演出します。
JAS II類合板を使用しているため、水まわりにもご使用いただけます。
耐キャスター、車イスOK、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、床暖房対応可、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌、水掛かりに強い、ペット対応【傷】【汚】
用途洗面室、脱衣所、トイレ
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
色ビアンコマーブル
基材JAS II類合板、特殊樹脂強化層
工法合板捨て貼工法用
表面仕上げオレフィンシート、表面強化処理被膜
1ケース(6枚)
¥27,980
税込¥30,778
12日以内出荷
防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900
幅(mm)143
厚さ(mm)15
基材合板裏溝入り・裏面クッション材
表面化粧シート+硬質層
工法直貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.85MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防音性能軽量床衝撃音低減性能:△LL(I)-5(推定LL-40)
すべりにくい、ペット対応【汚れ】、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)900
幅(mm)143
厚さ(mm)13
基材MDF、特殊クッション、裏面クッション材
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法捨貼り・コンクリートスラブ下地直貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.12MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6
基材MDF・Mタイプ
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 施工要領(0.43MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)6
基材MDF・Mタイプ
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 施工要領(0.45MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材MDF・Mタイプ
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(0.9MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
にくたらしいほど歩きたくなる床。早生植林木を使用していますので環境に優しいです。表面はUV塗装10回塗りのプレミアコートですり傷に強いです。F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・抗菌塗装
用途捨貼り工法
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.57MB)
トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.23MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
すべりにくい、ペット対応(汚れ)、抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF、国産材合板
表面NEXシート(特殊加工化粧シート)
工法捨て貼り
関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.36MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑塗装、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修
仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)
セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚
材質(ケース)ポリプロピレン
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160
危険物の類別非危険物
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。
用途抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
仕様クリーンウッド法:合法性確認済、樹種:クス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+国産材合板
表面天然銘木単板クス
工法捨て貼り
関連資料(6.23MB) (0.22MB) (0.82MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
木目の織りなす繊細な風合い、時の積み重なりを感じる上質感。あたたかみがありながら、洗練された空間をデザインするラスティック フェイス。インテリアの主役として、多種多様なニーズにお応えしていきます。
用途抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
仕様クリーンウッド法:合法性確認済、樹種:クス
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+国産材合板
表面天然銘木単板クス
工法捨て貼り
関連資料(6.23MB) (0.22MB) (0.82MB)
表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース(6枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
楽ラク施工。カッターで切断でき、接着剤も釘も不要の簡単クリック式。伸び縮みもほとんどなく、水や湿気に強いです。UV表面層でキズや凹みなどに強く、住宅用リフォーム、重歩行(土足用)に対応したフローリングです。天然石が主原料のため、森林資源の保護に貢献した次世代基材で、ホルマリンを全く含まず、環境と健康に配慮したフローリングです。床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・滑りにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・水掛かりに強い・抗菌塗装・土足対応
用途置敷き工法
長さ(mm)910
幅(mm)182
厚さ(mm)5.5
取扱説明書(0.66MB)
銘木調の風合いを活かした、格調高い木質感の化粧シートフロアです。
用途抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応
仕様クリーンウッド法:合法性確認済
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材高密度MDF+国産材合板
表面化粧シート
工法捨て貼り
関連資料(6.23MB) (0.22MB) (0.87MB)
表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード
1
2
3
4
次へ