37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。 種類バークランプ 寸法(mm)100
1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
用途2way!締め付け・押し広げ作業に。 種類バークランプ 最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185 寸法(mm)100
1個
499 税込549
当日出荷

種類シャコ万力 材質(本体)アルミ合金 仕様握りやすい樹脂ハンドル 材質フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製模型工作に便利! 軽くて使いやすい 模型工作の接着・固定に最適 軽くて丈夫なアルミ合金製
材質本体:アルミ合金製、ハンドル:プラスチック
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 仕様ストッパー付 塗装色
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類精密クランプ 仕上メッキ 奥行(mm)19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。
用途ホビーや細かい作業時の固定。 種類精密クランプ 材質(本体)アルミ 塗装色
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)60 全長(mm)約65 口幅(mm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
439 税込483
当日出荷

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。
用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1セット
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに 種類シャコ万力 材質(本体) 仕上メッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。
用途木工作業・ホビー等の仮止め。 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)ダイカスト亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)89 開口寸法(mm)(ジョー開口)152 クランプ力(N)4448
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)82 開口寸法(mm)(ジョー開口)127 クランプ力(N)4448
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)101 開口寸法(mm)(ジョー開口)203 クランプ力(N)4448
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)76 開口寸法(mm)(ジョー開口)101 クランプ力(N)3550
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)25 開口寸法(mm)(ジョー開口)50 クランプ力(N)1770
1個
429 税込472
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)51 開口寸法(mm)(ジョー開口)76 クランプ力(N)3550
1個
759 税込835
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)25 開口寸法(mm)(ジョー開口)25 クランプ力(N)1770
1個
349 税込384
翌日出荷

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)35 開口寸法(mm)(ジョー開口)63 クランプ力(N)2660
1個
599 税込659
翌日出荷

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)38 クランプ力(N)1770
1個
379 税込417
翌日出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ホビー用。 深さ(mm)(ジョー)63 開口寸法(mm)(ジョー開口)63 クランプ力(N)2660
1個
639 税込703
翌日出荷

クランプに木台を取り付け、机に固定できます。やわらかい板材を使用しているので、アクセサリーの加工に最適です。厚さ50mmまでの机に取り付け可能
用途ホビー用工作台。
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W300×D60×H450 深さ(mm)(ジョー深さ)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)203 クランプ力(N)220
1個
849 税込934
翌日出荷

ホビークラフトクランプ。
寸法(mm)W200×D40×H350 深さ(mm)(ジョー深さ)38 開口寸法(mm)(ジョー開口)102 クランプ力(N)220
1個
749 税込824
翌日出荷

H&HPCバネクランプ50
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95 全長(mm)約95 口幅(mm)約40 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
439 税込483
当日出荷

バイス アルミ製 マルチアングル モノタロウ 動画あり
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。 種類アングルバイス 最大口開き(mm)50 口幅(mm)80 口深(mm)18 材質(本体)アルミ 主な用途軽作業 質量(kg)0.85 全長(mm)305
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

H&HPCバネクランプ100
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)112 全長(mm)約112 口幅(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

H&HPCバネクランプ225
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)205 全長(mm)約205 口幅(mm)約98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

H&HPCバネクランプ150
エコ商品
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)150 全長(mm)約150 口幅(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

ホビー等細かい作業に便利なミニタイプのクランプです。スプリング式なのでワンタッチでつかむことができます。先端には、ビニールの被膜が付けてあるので品物を傷めません。
用途木工作業、ホビー等の仮止め。 口幅(mm)最大:15
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷