種別ネガ
形状菱形80°
タイプレバーロック
寸法I(mm)12.9
寸法l2(mm)26
外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
S6°(インサートを動かす時の角度)
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)
適合チップ正三角形60°
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状F刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)91
用途外径切削
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
勝手左
タイプピンロック式
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。びびり・ブレの解消で従来モジュラー型より仕上げ面粗さのグレードが向上。GYシリーズは一体型溝入れ工具と同等な剛性を実現。
用途溝入れ・突切り旋削加工
勝手左勝手
ホルダー一体型
刃先角度(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
外径ホルダー。CDJN93°。MX
形状ひし形55°
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)38
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKendex(TM)
シャンク高さH(mm)25
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 WN□□0604形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)
適合チップ六角形80°
使用チップWN□□0604□□
クランプレバーロック
主な用途内径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)95
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)9.2
外径ホルダー。MVON117.5°
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)30
シャンク幅B(mm)25
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートVN_160408
外径ホルダー。MRGN
形状円形
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)32
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)117.5
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートRN_120400
外径ホルダー。MSBN75°
形状四角形
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
Seco MDT は、独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
トラスコ品番489-7665
寸法H(mm)16
寸法B(mm)16
寸法LH(mm)22
寸法LF(mm)125
寸法WF(mm)16
寸法CDX(mm)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
外径ホルダー。MDNN62.5°
寸法F(mm)12.5
寸法LH(mm)41
ゲージインサートDN_150608
外径ホルダー。MSSN45°
形状四角形
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番490-5454
寸法LH(mm)24
寸法CW(mm)2
寸法HF(mm)21.4
寸法OAL(mm)120
寸法OAW(mm)1.8
寸法CUTDIA(mm)35
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
外径ホルダー。MSZN45°
形状四角形
寸法F(mm)32
全長L1(mm)150
寸法LH(mm)25
シャンク幅B(mm)25
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
シャンク高さH(mm)25
ゲージインサートSN_120408
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ