5,290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷


1台
399 税込439
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンホワイトパイプセット(ソケット)
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギPPパイプホワイト小
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 ホワイト 適合バンド15A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm)1000 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八幡ねじSELECTS パイプ
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。 材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途掛けるディスプレイ収納に使用 寸法(mm)10×910 材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
1セット(5個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギPPパイプホワイト大
エコ商品
PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。
長さ(mm)1000 ホワイト 適合バンド65A~100A RoHS指令(10物質対応)対応 足パイプ径(Φmm)20
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジテック・ジャパンホワイトU型ソケット
材質亜鉛ダイカスト(本体)、ステンレス(蓋) 形状U型ソケット 仕上白塗装 付属品取付ビス ホワイト
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高粘度の吐出が可能なボトルです。 適量吐出できる機能性ポンプです。
トラスコ品番772-6163 材質本体:PP、ノズル:PE 幅(mm)36 高さ(mm)39 質量(g)24.8 奥行(mm)36
1個
149 税込164
当日出荷

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。 サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
1組(2本)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
489 税込538
当日出荷

468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
744 税込818
4日以内出荷

Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
712 税込783
4日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショッピングモールやアミューズメントパークなどの環境整備に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×600×900
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。ひしゃく部にクシ刃が付いているので、掬いやすいです。
材質ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304) 柄長さ(mm)600
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。
材質ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304)
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の芯線がU字になっており、先端部による傷つきを防止します。しなやかで、コシの強いブラシ毛材です。耐熱温度120℃。Φ10mmからΦ60mmのグリップ付きラインナップ。先端部の芯線がU字になっており、先端部での傷つき防止に最適です。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しております。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管 全長(mm)500 ブラシ幅(mm)135
1セット(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(6本)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 種別ネジ無 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理パイプ:研磨 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単管パイプの養生保護、注意喚起に最適なパイプカバーです。
用途工事現場での単管パイプ養生に。 トラスコ品番286-9503 材質本体部:ポリエチレンフォーム 表面部:ポリオレフィン 厚さ(mm)10 赤白 質量(g)95 長さ(m)1.0 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)69 内径(mm)49
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。ブラシ毛材はPBTを使用。しなやかさと、腰の強さが小径ワークの洗浄と傷から守ります。
用途食品配管・樹脂チューブ清掃。樹脂バリ取り。各種コック・飲料サーバー清掃。その他産業用細管 全長(mm)120 ブラシ幅(mm)15
1セット(10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)