こんなお得な商品も!

ホワイトシート 高耐候タイプ #3000
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
用途機械カバー、養生用シートなどに
厚さ(mm)0.23
材質ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
色ホワイト
厚さ#3000
ハトメピッチ(cm)90
ハトメアルミハトメ
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
景観を損なわない清潔感のある白色シート。薄手と違い生地もしっかりの#2000タイプ。ハトメ450ピッチ。
用途各種養生や、景観を損ねたくない箇所の養生に!!
厚さ#2000
色白
ハトメ450ピッチ
形状折りたたみタイプ
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。
形状折りたたみタイプ
色白
特性防炎
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12
シート厚さ(mm)0.3±0.02
材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミニウム
形状折りたたみタイプ
組織ラッセル編み
質量(g/m2)320
認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
建設現場周辺の美観を配慮したホワイトシートです。基礎や資材全体を覆うことで、雨よけ・埃よけとしてご利用頂けます 【用途】:土木建築現場、工場での野積み、塗装ペンキのしずく受けなど様々な用途に応じてご利用下さい。
色スノーホワイト(白)
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
厚さ#2000
関連キーワード