2,823件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットして、貼り付けるだけで結露をガード! ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。 30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 寸法(mm)1000×1000 熱伝導率(W/mk)0.031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭化成建材ネオマ断熱ボード
エコ商品
既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法適合 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズアキレスボードAG 熱伝導率(W/mk)0.024以下 密度(kg/m3)25以上 圧縮強度(N/cm2)8以上 曲げ強度(N/cm2)15以上 透湿係数(ng/m2sPa)40以下 適合JIS規格硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2)3以下 推奨接着剤コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm)1820 幅(mm)910 工法接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・伸縮性に優れたストレッチ素材で、手にジャストフィットする手袋です。・5本指全て、スマホ&タッチパネル対応です。・手のひら全体に滑りにくいグリップ付です。・裏起毛タイプで暖かく快適です。・手の甲部分に反射ロゴ付で視認性UP
ブラック 入数(双)1 混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5 機能スマホ・タッチパネル対応(5本指全て)/ストレッチ
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

・室名札は着色ステンレスを使用。・壁付型。
付属品樹脂プラグ:4本、タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本 適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

・室名札:ナスタ独自のワンタッチ着脱式により、ネームプレートの取付・取外しがスムーズです。・壁付型
適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル 付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個 材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス 質量(kg)2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・従来の室名札、インターホン、新聞受に加え傘掛け機能も備えたシンプルかつコンパクトなインターホンパネルです。・LED照明無の場合、インターホン子機を本体内に収納することで壁面を加工したくない物件(ALC壁・リフォーム)に最適です。・LED照明は昼白色(7灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.0W相当の消費電力で、省エネルギ・長寿命です。・壁付型。
付属品タッピンねじ(SUS)呼び4×30:4本、ワッシャー:4個、樹脂プラグ:4本 適合【インターホン子機】パナソニック(EJ1580/EJ1680/EJ9520/EJD9520/EJ9620/EJD9620)、アイホン(QE-NXU/PR-NXU-「HO・NO・NK」) 材質枠:アルミ・アクリル焼付塗装、室名札:アクリル樹脂、 本体・インターホン:ステンレス(SUS304)・ヘアーライン・クリア塗装 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×141×55
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。 コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に 付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個 材質スチール(本体)、PP(コンテナ) 高さ(mm)410 奥行(mm)255 容量(L)0.8×15個 間口(mm)560 コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ケースに液晶タッチパネルを搭載した完全ワイヤレスイヤホン。イヤホン操作や各種設定をケース画面のディスプレイのタッチ操作でできるから便利!。ノイズキャンセリングやお好みの音質に設定できるイコライザー、臨場感サウンド(空間オーディオ機能)など高音質をタッチで操作できます。
付属品イヤーピース(S/M装着済/L)、充電用USB-A-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書・保証書 材質イヤホン:ABS、ケース:ABS、イヤーピース・ストラップ:シリコン 質量(g)イヤホン(片耳):4、ケース:45.5 形式【マイク】MEMS型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:21×23×28、ケース:63×31.6×54.8 対応機種Bluetooth搭載のiPhone・Androidスマホなど※全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません 通信方式BluetoothVer.5.4、使用周波数帯域:2.4Ghz、見通し距離10m以内 連続再生時間(ANCオン)通話:最大3.5時間、音楽再生:最大4時間、待ち受け:50時間 バッテリー容量(mAh)イヤホン:40×2・ディスプレイケース:470 充電方式【ディスプレイケース】充電時間:2時間、イヤホン充電数:3回 ドライバーユニット(Φmm)【ダイナミック型】10 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHEP/HSP/A2DP/AVRCP
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。) ※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。 低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。 優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。 毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用 入数(双)10 機能タッチパネル対応、スマホ対応
1セット(10双)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm)172 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5769 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)194 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

Star Field(星野商店)ポリウレタン黒
スマホタッチパネル対応
用途細かい手作業 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン クロ 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1双
128 税込141
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Star Field(星野商店)ニトリルゴム紺
スマホタッチパネル対応
用途耐油、耐久性に優れている 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ニトリルゴム コン 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1双
198 税込218
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホタッチパネル対応
用途柔らかく梱包作業に 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:天然ゴム グリーン 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Star Field(星野商店)ポリウレタン黒 10双入り
スマホタッチパネル対応
用途細かい手作業 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン クロ 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Star Field(星野商店)天然ゴムグリーン
スマホタッチパネル対応
用途柔らかく梱包作業に 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:天然ゴム グリーン 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1双
198 税込218
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Star Field(星野商店)ニトリルゴム紺 10双入り
スマホタッチパネル対応
用途耐油、耐久性に優れている 材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ニトリルゴム コン 使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

映り込みを防ぐカバーレスレンズ採用。 光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

スマホをパネルスイッチに押し当てるだけで簡単ホールド。エアコン取付タイプ。
用途車内の携帯ホルダー 材質ポリカーボネイト/ABS 幅(mm)126 高さ(mm)174 取付方式エアコン取付 奥行(mm)110
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ジェイワークスプランニング冷感軽作業マルチグローブ
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・農作業・ガーデニング・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのアウトドアレジャーに 材質(本体)ポリエステル(冷感生地) 材質(すべり止め)シリコーンゴム
1双
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング冷感ストレッチ人工皮革手袋
暑い日の作業に最適!冷感機能付き手袋。手の甲がストレッチ素材で、作業しやすい!。手の甲メッシュ、手の平パンチング加工の人工皮革でムレにくい!。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる
用途物流・軽作業・エンジニア・メカニックなどのお仕事や、サイクリング・アウトドア・登山などのレジャーにも。 材質手のひら:人工皮革(パンチング加工)、手の甲:ナイロン(冷感生地) 材質(すべり止め)シリコーンゴム
1双
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。 持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。 2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式 機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ジョインテックスRP2パネル本体
軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」パネル本体。 パネル本体には連結パーツが2個付属しています。 パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。 連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です。 パネル本体の高さは1420・1720mmから、シーンや用途に応じてお選びいただけます。
半透明 仕様組立品 付属品連結パーツ2個 材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、コーナー:ABS樹脂 パネル厚(mm)33
1枚
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイワークスプランニング人工皮革作業用手袋 RED HAWK
シリコーングリップでしっかり掴める。伸縮性の良いストレッチ素材で、手にフィットし、作業しやすい。スマホ・タッチパネル対応。手袋したまま操作できる。親指外側のパイル生地で汗が拭ける
用途機械整備。車やバイクのメンテナンス。ガーデニング。DIY。アウトドア・レジャー 材質【手のひら】人工皮革・シリコーン【手の甲】ポリエステル・ポリウレタン ブラック×レッド
1双
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)