ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮
全長(mm)50
サイズ3/8(3分)オスメス
耐圧力(MPa)21
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状ロータリージョイント
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
材質真鍮
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取り付け形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
流体空気
取付ねじメネジ(F)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
液体はソケット側からプラグ側に流します。
連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。
エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。
流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ)
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ
流体空気
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ベアリング入りより戻し回転機構により、ホースがねじれず使いやすいです。
用途ウレタンホース専用
内径(Φmm)6.5~7
外径(Φmm)9.5~10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
寸法(mm)350×485×360
本体質量(kg)4.4
適合ホース最大50m
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2
適合ホース径(Φmm)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG3/8
適合ホース径(Φmm)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2
適合ホース径(Φmm)13
1個
¥319
税込¥351
5日以内出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG3/8
適合ホース径(Φmm)10
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
規格G1/4-90°
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格G3/8-90°
部品名称ヨリモドシ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.7MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoMSA515R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.35、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.13、MSA613R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MSA513R3-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.4、MS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.15、MS653DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.12、MS410R4T-M 配管部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA オプション8 延長ノズル 1.2M部品_No.47、MSV615DR4CSL-Y(10) ドウフンクミツケ部品_No.13、MS653DR6T2-Y 配管部品_No.8、MLS415R4CF(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MSA415R4C-120(10) ハイカンクミタテ部品_No.14、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.33、MSA515R4C-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11など
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)81
本体質量(g)81
自然長(mm)800(±10)
最大伸長(mm)1300
芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)3以下
規格G1/4
関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.59MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.71MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.71MB)
図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
部品名称ヨリモドシ(PF1/2-90°)
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB)
図解NoMS753DR4T-K 配管部品_No.8、MS753DNR-Y 配管部品_No.10、MS753DR6T-Y 配管部品_No.8、MS651DR4T-K 配管部品_No.8、MS651DR4-Y ホース巻取機部品_No.41、MS651DR6T-Y 配管部品_No.8、MS753DR4T-Y 配管部品_No.8、MS651DR4T-Y 配管部品_No.8、MS650RCY-3 ホース巻取機部品_No.46、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.40、MS753DR6T-K 配管部品_No.8、MS651DR6T-K 配管部品_No.8、MS650DNR-3Y ホース部品_No.10
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ