3,709件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
519 税込571
当日出荷

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
欠品中

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)真鍮製ホースアダプタ
中低圧ホース専用ホースアダプター
用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用 材質真鍮 タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カクダイのシャワーホースを延長するためのアダプターです
材質黄銅 アズワン品番64-6508-65
1個
889 税込978
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
欠品中


1個
799 税込879
翌々日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体の搬送。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷



カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2 アズワン品番64-6508-68
1個
649 税込714
4日以内出荷

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。 《ご注意》 袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。 連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PP アズワン品番67-7246-57
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1本
399 税込439
当日出荷

カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
用途シャワーヘッド用 材質黄銅 アズワン品番64-6508-69
1個
829 税込912
欠品中

ミルウォーキーツールホースドレンアダプターキット
M18 FVC23Lとの互換性があります。ドレンの直径を小径にすることで、破片の処理が面倒になりにくくなり、飛び散りを防ぐことができます。標準的なホースに対応しています。5/8インチホースとの互換性があります。ドレンキャップ内のガスケットにより、真空タンクが満杯の場合でも漏れを防ぎます
互換性5/8インチホース
1個
789 税込868
8日以内出荷


他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
接続方式ワンタッチ式
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質樹脂
1個
889 税込978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷