メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1
適合車種汎用
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
用途止め栓
最高使用圧力(MPa)1
形状プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-99.9
ホースのIN/OUTを同じ色でキャップすると、作業後に組み合わせを間違えることがなく安心です。
エンジンメンテナンスにあると便利。
使用箇所バキュームホース、燃料ホース、負圧ホース、エアコン配管等
危険物の類別非危険物
1セット(72個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
最小曲げ半径(mm)135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様エア用ゴムホース
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。
用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15
口径(mm)12
1セット(2個)
¥378
税込¥416
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグ
モノタロウ
¥60~
税込¥66~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)
材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) シール:NBR/HNBR
温度(℃)95まで
最大使用圧力(MPa)1.6
サイズ(mm)24×49
適合ホースサイズ(mm)内径:16
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
1軸で360度方向変換が可能です。
プラグ側が1軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。
ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
設備の配管にストレスを与えずに方向を変えられます。
用途エアーホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグプラグ
使用温度(℃)60未満
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
エスコ品番EA462BN-30
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BN-20
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-20
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
エスコ品番EA462BC-30
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
こんなお得な商品も!

プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112]
寸法E(Φmm)7.5
形状プラグ
エスコ品番EA462BN-8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA462BC-8
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
エスコ品番EA462BN-6
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)50
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)4
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)33
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)32
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)4
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140GF-6
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140GF-13
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140GF-10
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)46
最高使用圧力(MPa)3.5
タケノコ径(Φmm)10
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ