70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水トラップまたは排水栓のネジ部がG1 1/4とG1 1/2に取付できます。4540流し台用ホース、4542流し台用ホースW管に付いています。
材質PVC
1個
399 税込439
当日出荷

排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に 仕様ホースバンド1個付 材質PVC 適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
1個
500 税込550
翌日出荷

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプ形状変形ジョイント 材質鉄製(メッキ管) 全長(mm)140 タイプエキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm)42.7 内径B1(Φmm)39.5
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷


局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
適合径(Φmm)約0~24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ 動画あり
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。 ブルー 適合流体 材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル 使用温度範囲(℃)-10~60 常用圧力(MPa)0.4 破壊圧力(MPa)1.2
1巻
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。 全長(mm)460 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 使用空気圧力(MPa)1.5 ホース長さ(mm)400
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・PVCフラットホースラインストリップ用 能力(Φmm)【ストリッピング】2×1.2 能力(mm2)2×0.75
1枚
18,980 税込20,878
90日以内出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容ホーン(大)×1、ホーン(中)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、切替スイッチ×1、取り付けボルト×一式 材質プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー) 径(Φmm)ホーン(大)ラッパ径75、ホーン(中)ラッパ径70、ホーン(小)ラッパ径70 寸法(縦×横)(mm)コンプレッサーサイズ:165×8 縦(mm)ホーン(大)約205、ホーン(中)約160、ホーン(小)約150
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 4m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)4 トラスコ品番816-3721 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 3m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)3 トラスコ品番816-3720 再生紙使用マーク適合
1セット(15個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 1m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)1 トラスコ品番816-3718 再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)1.5 トラスコ品番816-3717 再生紙使用マーク適合
1セット(25個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 2m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)2 トラスコ品番816-3719 再生紙使用マーク適合
1セット(20個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サウンドスコープ 集音機付 モノタロウ 動画あり
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品集音機 全長(mm)87(シャフト除く) シャフト径(Φmm)3 シャフト長さ(mm)275 ホース長さ(mm)662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに 材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂 全長(mm)179 質量(g)156 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ径【エアーインレット】Rc1/4 空気消費量(L/min)260 空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5 ノズル長(mm)57 使用流体圧縮空気 常用使用圧力(MPa)0.5 ノズル外径(Φmm)33 ノズル内径(Φmm)2.9 耐圧力(MPa)0.97 使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷


圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材 タイプPCJ-LCNL 圧力停止:0.12bar 水圧適合:0.7~4.0bar 吐出量(L/H)4
1個
82 税込90
当日出荷

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール ブラック 形状D型(かまぼこ型) 長さ(mm)2000 取付穴数5 穴タイプ長穴
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワスリッパラック ハイ ダークⅡ
スリッパを見せてディスプレイ収納!エントランスをおしゃれにみせるシンプルなデザインが人気のスリッパラック 1つのホールに片方づつ、計6足のスリッパが収納できます。 ホールの裏側についた受けでスリッパをしっかりホールド、ベース部分はスチール製で安定感があります。 ホール部分の直径は116mmです。ハイタイプの他、ロータイプ、3足用のミニタイプもあります。 組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、PVCエッジ 質量(kg)6.8 ダークN 収納数6足 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×305×1065
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

スリッパを見せてディスプレイ収納!エントランスをおしゃれにみせるシンプルなデザインが人気のスリッパラック。1つのホールに片方づつ、計6足のスリッパが収納できます。ホールの裏側についた受けでスリッパをしっかりホールド、ベース部分はスチール製で安定感があります。ホール部分の直径は116mmです。ハイタイプの他、ロータイプ、3足用のミニタイプもあります。 組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー。 designed by:FUKIKO YAMAKAWA
収納数6足 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、スチール、PVCエッジ 質量(kg)6.8 外寸(mm)W300 × D305 × H1065
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール 長さ(mm)2000 形状D型(かまぼこ型) ブラック/イエローライン入り 取付穴径Φ40-Φ30 寸法A(mm)取付下地材幅:50 寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30 取付穴数5 穴タイプ長穴 適合アンカーM12
1本
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。 NCD-MKタイプはスリットが入った無垢タイプで、躯体への衝撃を緩和し、固定用アンカーへの負荷を軽減します。 カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。 アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。
用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等 材質本体:合成ゴム製 (無垢)スリット入り ブラック 形状D型(かまぼこ型)
1本
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。 無負荷打撃数(min-1)12000 仕様ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m2/min)0.25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)