132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
用途一般排水用 材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP 使用温度(℃)0~50
1巻
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(100m)ほか
3,257 税込3,583
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)熱湯洗浄、95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他食品の輸送(液体・粉体輸送)。その他一般の吸排水用。 材質特殊配合エラストマー 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水・温水/食品/飲料/酒類/薬品(純水含む) 特性耐摩耗/耐薬/耐圧/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/焼却可能
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東拓工業TAC SD-C
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

プラス・テク透明ホース
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー 使用流体 材質ポリ塩化ビニル 透明 特性透明性 使用温度(℃)-20~60
1巻
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

EVUC(エバック)排水ホース
一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP ホース長さ(m)20 使用流体排水
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様適合ホース内径:5/8"・3/4" 材質ポリマー樹脂 寸法(mm)44×41 アズワン品番64-7818-26 ねじサイズ3/4"NHオス
1個
435 税込479
翌日出荷

仕様内径 = 25 → 44mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 25mm最大内径 = 44mmバンド幅 = 16mmねじ/ボルトヘッド = スロット六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃)-38 環境温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)フランジ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80
1個
10,980 税込12,078
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホースエンド
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質ステンレス(SUS430) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
9,998 税込10,998
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)クランプ×フランジ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80 口元長(mm)(クランプ)20
1個
9,698 税込10,668
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で
仕様●長さ:44mm●内径:1/2インチ●外径:0.83インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4816 アズワン品番65-7977-74
1個
6,819 税込7,501
欠品中

材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ標準 使用温度範囲(℃)-35~80 口元長(mm)(クランプ)20
1個
7,798 税込8,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:1/4インチ●外径:0.52インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4812 アズワン品番65-7976-91
1個
6,398 税込7,038
欠品中

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で使用可能 Unicoil ホースベンダーは、ホース配線の問題に対処するための迅速な作業を可能にします 特別な工具や機器は不要です
仕様●長さ:44mm●内径:3/4インチ●外径:1.09インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4818 アズワン品番65-7976-83
1個
7,798 税込8,578
欠品中

材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC 形状(口元)クランプ×クランプ タイプ耐熱 使用温度範囲(℃)-35~80℃ 口元長(mm)(クランプ)20 瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
1個
7,898 税込8,688
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:44.45mm●補強:なし●コード番号:340-0784 アズワン品番65-7910-61
1個
56,329 税込61,962
欠品中

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル ブルー 特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性 使用温度範囲(℃)-5~60
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃)-5~60 材質軟質塩化ビニル 透明 特性食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様3P ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体 特性耐水・耐圧・軽量
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法#370/1959、Reach、多数の食品や飲料品に対する1935/2004/EC及び10/2011/EU。TygonRチューブS3-B-44-3。Tygon S3 B-44-3は環境に優しい極めて透明なチューブで、食品 / 飲料品業界向けに特別に設計されています。 清涼飲料、ジュース、お茶などの液体の輸送に最適なTygon S3 B-44-3は匂いや味を移しません。 透明なガラス仕上げで流れの目視が簡単になります。また、優れた柔軟性を備えているので、継手
仕様●使用流体/用途:飲料輸送用フレキシブルチューブ●内径:19mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-3●色:透明●曲げ半径:82.55mm●補強:なし●コード番号:912-4776 アズワン品番65-7907-10
1個
158,188 税込174,007
欠品中

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。<b
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740 アズワン品番65-7845-25
1個
34,391 税込37,830
欠品中

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:25.40mm●補強:なし●コード番号:340-0756 アズワン品番65-7910-33
1個
41,980 税込46,178
欠品中