ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホース同士の連結に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様ねじれ防止付
トラスコ品番381-3797
材質ABS樹脂
高さ(mm)35
質量(g)45
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル 散水用
モノタロウ
¥149
税込¥164
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。
トラスコ品番381-3878
材質ABS樹脂
高さ(mm)30
質量(g)10
接続方式コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)0.7
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用
セット内容透明ホース1本、パッキン2種類
材質ポリエチレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ホースを連結するためのジョイント部品です。
ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-04
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ホースどうしを連結、ホースをつないだまま、中央のネジで着脱が可能
適合ホース内径(Φmm)12~18
材質ABS樹脂
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターを連結するニップルです。凍結破損対策形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18
色マリンブルー
質量(g)33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×50
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。
ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7482
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
小型吸引器用部品。対応機種:3WAY-750S-2・BM-500S・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320483
アズワン品番64-3882-74
1個
¥769
税込¥846
12日以内出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。
50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。
ポンプ作業補助用品として。
材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP
色黒
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
適合ホース径(Φmm)50まで
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製
適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スプリンクラーホース連結セット。ホース部品はホースの両端に簡単に連結できます。ホースの穴などホースの修繕にも適しています
用途ホースの連結に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/スプリンクラーホース連結セット/ホース部品/システム部品/長寿命/修繕/組み立て/純正/両端/穴
保証期間最大5年
1セット
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様オス3.25Mpa×オス3.25Mpa
色黄
長さ(m)2
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ソークホースの連結に必要なGARDENA純正システム部品。GARDENAソークホースへの簡単で使いやすい取り付け。庭や温室内に植えた植物や花壇への正確な散水向けのソークホース部品。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。最大5年保証
用途GARDENAソークホース品番 1968-20、1969-20、1987-20専用
セット内容連結ユニット(水量制御ハンドバルブ付き)、止水用コネクター
材質プラスチック
質量(g)69
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×10.5×4.2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仕様オス4.4Mpa×オス4.4Mpa
色黄
長さ(m)2
使用流体空気
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高圧洗浄機で多く使用されているM22のニップルになります。対応メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機、
ねじピッチ(mm)1.5
内径(Φmm)14
ねじ外径(mm)ミリネジ22
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ホース端に接続するためのアダプター。メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる。高耐久設計
用途ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター
材質プラスチック
質量(g)18
適合サイズネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.7×2.7
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又
質量(kg)0.015
色グレー/オレンジ
接続方式ホース-ホース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。
仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mm
アズワン品番65-2317-63
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
ネジ式口の水栓関連商品をつかえるコネクター。適用サイズ:ネジサイズ26.5mm (G3/4)と互換性あり。高耐久性および回さないと外れないチャイルドセーフティ設計。
用途ホース先端取付アダプター、ホースコネクターとして。庭や芝生の散水に。ホース アダプター 継ぎ手 コネクター ガーデン 水まき
質量(kg)0.023
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×80×35
適合ねじ径(Φmm)26.5
1個
¥839
税込¥923
欠品中
耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
1本
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
サイズ【1"1/2】L=600
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。
メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
材質樹脂(PA)
連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。
荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。
安定したスタッキング(積み重ね)が可能。
積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。
握りやすい丸型グリップ取っ手。
荷台表面には滑り止めエッジ加工。
全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)PP(耐衝撃性)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
小型吸引器用部品。対応機種:3WAY-750S-2・EP-1200S-2・BM-1200W-2・3WAY-1200W-2
コード1320602
アズワン品番64-3882-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途液化炭酸ガスホースの継手
仕様ネジ(T1):W22/14、ネジ(T2):W22/14
材質BSBM
寸法L(mm)53
最高使用圧力(MPa)22
寸法HEX(mm)23
ねじ径T1W22/14
ねじ径T2W22/14
1個
¥2,280
税込¥2,508
3日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用
呼び径65A
RoHS指令(10物質対応)対応
この商品は日本工業規格(JIS)F7335に準拠して製作しております。
用途国際陸上施設連結用
呼び径65A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ