99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。 適合ホース径(Φmm)50まで 材質ニトリルゴム 質量(g)3500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
仕様RoHS対応品、UV耐候 材質ナイロンマルチフィラメント 公差±5mm 使用温度範囲(℃)-60~160 標準色 難燃性VW-1相当 融点(℃)256 関連資料カタログ資料(0.27MB) RoHS証明書(0.12MB) 肉厚T(mm)1.1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。 耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。 材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド) 使用温度範囲(℃)-40~125 融点(℃)220±10 規格UL94V-2相当
1本
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
材質ナイロンマルチフィラメント 幅(mm)面ファスナー:20 使用温度範囲(℃)-60~125 標準色 難燃性VW-1 相当 融点(℃)220±10 関連資料カタログ資料(0.36MB) RoHS証明書(0.12MB)
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

第一大宮虎ノ門
黄色と黒の縞模様で目立ちます。 蛇腹状になっていますので角度を自由自在に調整できます。
用途出隅・三方枠などの注意喚起・養生に トラ柄 材質ポリプロピレン 長さ(mm)2000 幅(mm)430
1箱(10枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

複雑な計上に対応できる緩衝材です。 ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。 カッター等で簡単にカットができます。
用途床・柱・壁などの養生 材質ポリエチレン 長さ(mm)900
1枚ほか
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。 幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製 適合ホースサイズ50mm
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 透明 種類ポリ袋
1巻(300m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。
用途耐久性に優れている為、破ける事がない油圧ホースカバー用。 地盤改良機の油圧が80℃以上あがり圧力の負担が原因でゴムホースが破裂して、隣接の建物へ飛び散ったり近くの作業員に散ったりすると、大きな災害につながるので2次災害防止対策用に。
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 耐久性に優れている為、破ける事がない油圧ホースカバー用。 地盤改良機の油圧が80℃以上あがり圧力の負担が原因でゴムホースが破裂して、隣接の建物へ飛び散ったり近くの作業員に散ったりすると、大きな災害につながるので2次災害防止対策用に。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):3●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9273 アズワン品番67-5626-49
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

誰でも簡単に取り付け、取り外しができます。 マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです。 雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です。 耐久性に優れている為、破ける事がない油圧ホースカバー用。 地盤改良機の油圧が80℃以上あがり圧力の負担が原因でゴムホースが破裂して、隣接の建物へ飛び散ったり近くの作業員に散ったりすると、大きな災害につながるので2次災害防止対策用に。
仕様●幅(mm):240●長さ(m):1●材質/仕上:本体:ポリエチレン、本体の中:形状記憶合金●金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-9247 アズワン品番67-5626-48
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(50m)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

JHS-2M 集塵ホースセット コバルテック 動画あり
コバルテック集塵ホースセット
集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。
用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。 適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用 材質FRP
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
用途防水改修用 材質FRP
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)2000
1ケース(1個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2 ホース長さ(mm)1000
1ケース(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法 材質純鉛(ドレン)+PVC(ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.4 ホース長さ(mm)1000 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。 材質ナイロン 難燃性VW-1
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)マルチトラプロテクター
倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。
長さ(m)1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 材質EPDMスポンジ 長さ(mm)1000 幅(mm)110
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。 材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーズンオフのエアコン室外機内部への落葉やホコリの侵入を防ぎ、雪、雨からも守る室外機カバー。 側面(片側)には配管ホース用のスリット入り。ヒモで絞って結ぶ巾着式。 サイズが特殊なエアコン室外機は入らない場合があるため、使用中のエアコン室外機のサイズを必ず確認すること。カバーのスリットは側面対応であり、それ以外のところから出ている配管ホースには非対応。
材質ポリエステル
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールスタットは養生板に足を付けることで自立させることを可能にしました。 滑り止め加工を足の裏に施すことで、前倒れもなく壁面養生板として機能します。 ジャバラ式の構造なので壁面だけでなく、円柱やエレベーター内など角のある場所の養生にも適しています。 柱やエレベーターの中など、多数の角がある場所やカーブのある場所の壁面養生に。
仕様●色:ライトブルー●幅(m):1.4●長さ(m):1.6●厚さ(mm):5●巾100mm×12本折れ●厚さ:5mm●材質/仕上:生地/国産ブランドターポリン、芯材/硬質ポリプロピレン(PP)シート●原産国:日本●コード番号:207-1752 アズワン品番67-5641-19
1枚
17,980 税込19,778
64日以内出荷

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 材質塩ビ 形状タテヨコ兼用 寸法(mm)【ツバ部】370 ツバ厚(mm)2
1ケース(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145 質量(g)145 圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120) 最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

孫悟空ドレン鉛ドレン ヨコ型
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。 床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ウレタンドレン
改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
厚さ(mm)ベース:1.5 タイプタテ・ヨコ共通 寸法(cm)ベース:40×30 ホース長さ(mm)600
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ部は鉛素地のため、金属用プライマーを用いることで様々な防水工法に対応出来ます。 従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。 ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。 溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。 またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状ヨコ型 加工砂付加工:なし 材質本体:鉛、ジャバラホース:塩化ビニール ツバ厚(mm)1.5
1ケース(2個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ製タテ/ヨコ兼用型 改修ドレン。 排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。 本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水 材質PVC(ドレン+ホース) 厚さ(mm)ドレン:1.8~2.5 寸法(mm)つば:340角 関連資料ヨコ型ドレン(兼用含む)施工注意事項(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)