1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G11/2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G1-1/2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-01
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーツールの手元用ホースに便利です。
スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
材質PVC
エスコ品番EA125EF-8.5
色赤
長さ(m)1.5
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)0.98
金具R1/4”スイベル式×プラグ
使用流体空気
特性耐キンク性
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1.5m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)1.5
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径G2
使用温度(℃)1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
アズワン品番64-5155-03
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質PVC、ポリエステル糸
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/防藻
色ブルー
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
長さ(m)1.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。
耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。
柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース
色ダークブルー
材質軟質塩化ビニル
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
常用圧力(MPa)0.7
使用流体水
特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。
柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。
ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
¥599
税込¥659
欠品中
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
様々な形状の蛇口が使用可能です。
仕様●仕様:1.5m
アズワン品番67-5810-77
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
30mの二重スチール補強材付きです。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C
長さ(m)1.5
接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5
耐熱温度(℃)MAX155
最高許容圧力(MPa)40
梱包質量(g)700
内径(mm)8
1本
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
長さ(m)1.5
耐圧(MPa)10.3
接続R3/8×R3/8
商品番号811-7241
アズワン品番64-6739-70
1本
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
耐圧(MPa)10.3
接続Rc3/8×Rc3/8
アズワン品番64-6740-05
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7258
1本
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム
全長(mm)1500
口金【両端】G1/4×G1/4
耐圧(MPa)34.5
アズワン品番64-6739-93
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7252
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
長さ = 1.5m。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET)。最大使用圧力 = 6バール。使用流体/用途 = 飲料水。ライナー材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアホース(コネクタ付)1.5m
用途TM-2590バイタルセンサS、TM-2580/TM-2581バイタルノート用
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
エスコ品番EA468CJ-22
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
ホース長さ(m)1.5
エスコ品番EA468CJ-13
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
材質ウレタン樹脂
付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ
エスコ品番EA125BA-1.5
色オレンジ
長さ(m)2
常用圧力(MPa)1
使用流体空気
使用範囲(m)1.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)1.5
トラスコ品番816-3717
再生紙使用マーク適合
1セット(25個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
長さ = 1.5m。材質 = PVC。使用流体/用途 = 家庭用機器。。WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1.5
トラスコ品番816-3793
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ