品名ホースフックワイヤー組品
トラスコ品番423-3824
適合機種SPV、SOV、SMV、SGV
質量(kg)0.014
アズワン品番64-9621-96
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
幅(mm)59.5
高さ(mm)59
最大積載量(kg)4
フック1本
こんなお得な商品も!

マグネットフック ロング
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。
吸着力3.5Kg
材質スチール、フェライト磁石
幅(mm)61
色ホワイト
高さ(mm)60
フック1本
散水用パーツです。散水ホースの収納に便利です。延長コード等の収納にも使えます。
用途散水パーツ。
材質ABS樹脂
色青
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
付属品ビス、ゴムパット
色グレー
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。
内径12mmホースを最大25mまで保管できます。
用途散水ホースの収納に。
材質ポリプロピレン
質量(g)160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。
色(本体)オレンジ
連続耐荷重(kg)10
材質ナイロン66
特性耐候、耐油
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番256-7994
材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(kg)0.195
許容荷重(kg)5
高さ(mm)78
径(Φmm)6
奥行(mm)90
間口(mm)99
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
梱包数32個
径(mm)Φ6
最大積載量(kg/個)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができる。
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
トラスコ品番396-2449
材質スチール
幅(mm)59.5
色ブラック
高さ(mm)59
奥行(mm)142
フック1本
最大積載量(kg/個)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。ホースや延長ケーブルなどに折れ目が付きにくい構造です。
用途ホースや延長ケーブルの保管・管理に。
トラスコ品番689-0850
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)78
奥行(mm)90
間口(mm)99
最大積載量(kg)5
1個
¥2,477
税込¥2,725
当日出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の紛失・破損の管理ができます。
用途ホース・テープ・ディスクグラインダー砥石の収納
トラスコ品番396-3024
材質スチール
幅(mm)59.5
色ブラック
高さ(mm)59
奥行(mm)100
フック1本
最大積載量(kg/個)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760用のホースフックセットです。
適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
付属品ビス・キャップ付
色グレー
対応丸ナットホース
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
トラスコ品番793-1654
カバーなし
質量(g)290
キャスターなし
巻取形式手動
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)100
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)600
内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)100
備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
対応直径1.7cm以内のシャワーホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.8×7.5
耐荷重(g)600
内寸(cm)【フック】3×4【フック入口】1.7
1個
¥1,200
税込¥1,320
9日以内出荷
ハンマートン仕上げで高級感のある質感です。
蛇口に簡単に引っ掛け可能です。
用途収納しにくい散水ホースをスッキリ収納
寸法(mm)115×95×260
仕上ハンマートン
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス
付属品ビス2本
アズワン品番64-5154-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水の力で伸縮する、手間なしホース!蛇口をひねるとビョ~ンと2倍にのびる!軽い!絡まない!かさばらない!遠くの水やりも簡単に。収納時は7.5mのホースが蛇口に取り付けて水を出すと、最大15mまで伸縮します。紫外線に強く劣化しにくい素材です。水やりや洗車の強~い味方!選べる7種の散水パターン。便利なのび~るホース(収納フック付)水やり・洗車・窓掃除など用途に合わせて、7種類の散水パターンから選べます。水量調節ネジ付き。ロック金具で連続放水できます。収納時に便利な、収納フック付き。
用途水やり、洗車、窓掃除などの放水に
材質テトロン+スパンデックス、TPE樹脂、ABS樹脂
色ブルー
ホース長さ(m)収納時7.5、最大15
ホース径(Φmm)30
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
リアルな馬の頭をモチーフにした、真鍮製のフックです。靴べらホースを掛けるのにピッタリイタリア製 自然な真鍮の変化を楽しめる真鍮磨き仕上げ壁面取り付け用 取付けビス(木ネジ)付属
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×90×55
仕上真鍮磨き仕上げ
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
カイテキジョイント専用シャワーフック。マグネットでシャワーをスッキリ収納:マグネット固定式なのでお風呂場の好きな場所にシャワーが固定できます。追加で購入すれば使い分けたい「パーソナル」や「シーン」の数だけ設置することも可能です。残水が抜きやすく、より清潔に:カイテキシャワーフックにかけることで、気になる残水もしっかりと抜くことができます
用途シャワーフックとして。ホースフック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ