35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッドホースリール
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)543×460×625
1台
39,980 税込43,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型業務用ホースリールです。
トラスコ品番827-8977 質量(kg)10 電線長さ(m)70用
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 カバーなし 材質(本体)18ステンレス キャスターなし 巻取形式手動
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4 付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)15 噴出形状直射、シャワー 材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC) カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロな雰囲気のスチールリール。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
カバーなし キャスターなし 適合ホース内径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。
仕様組立式 トラスコ品番381-9281 幅(mm)520 カバーなし 質量(kg)13.5 高さ(mm)950 奥行(mm)513 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15・18・25 巻取形式手動
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

内径15ミリホースで約100m、内径18ミリホースで約70m、内径:25ミリホースで約40mを巻き取れます。 タイヤ付きのため、持ち運びに便利です。 ご家庭のお庭や菜園、公共施設等での屋外の散水におすすめです。 ホースは、別途GA-QD054(20m、内径15ミリ)、GA-QD055(50m、内径15ミリ)をお求めください。 組立式です。
用途業務用のタイヤ付き大型ホースドラムです。 材質本体:鋼、管:黄銅
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホースです。ABS樹脂の丈夫なフレームです。流量が多い内径15mmホース仕様です。藻が生えにくい黒色のホースです。
用途園芸散水。清掃。 材質フレーム:ABS樹脂、ドラム:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)(耐圧糸入、内径15mm) カバーなし キャスターなし 2018年トラスコ掲載ページ9 1290 巻取形式手動
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバーなし ブルー キャスターなし 巻取形式手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に 仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付 カバーなし 質量(kg)22 摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付 キャスターあり ホース長さ(m)40 巻取形式手動
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm)14~18 材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り) カバーなし 材質(本体)ポリプロピレン キャスターなし 噴出形状キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)14~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×410×730 仕様ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3 カバーなし 使用圧力(MPa)0.8 キャスターあり 噴出形状ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホースリール
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの長さ = 10m。ホース内径 = 8mm。ホース外径 = 12mm。使用圧力 = 15 bar, 213psi。取り付け = ウォールマウント。インレット接続 = 1/4インチBSPT。出口接続 = 1/4インチBSPT。操作短縮 = オートマチック。。RS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

ホースの長さ = 25m。ホース内径 = 9.5mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 3/8インチBSPT。出口接続 = 3/8インチBSPT。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ;p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 ;/p> ;p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 ;/p>. ;p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 ;/p> ;p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすさを追求した360 °回転ベース ;/li> ;li>RoHS準拠及びシリコンフリー ;/li> ;li>高耐久強化スチール構造 ;/li> ;li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 ;/li> ;li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. どのような種類のホースリールがありますか.. ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 ;/p>. ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ホースの長さ = 30m。ホース内径 = 8mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 1/4インチ。出口接続 = 1/4インチ。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ;p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 ;/p> ;p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 ;/p>. ;p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 ;/p> ;p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすさを追求した360 °回転ベース ;/li> ;li>RoHS準拠及びシリコンフリー ;/li> ;li>高耐久強化スチール構造 ;/li> ;li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 ;/li> ;li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. どのような種類のホースリールがありますか.. ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 ;/p>. ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ホースの長さ = 20m。ホース内径 = 10mm。ホース付属 = あり。使用圧力 = 200psi。取り付け = フリースタンディング。インレット接続 = 3/8インチBSPT。出口接続 = 3/8インチBSPT。操作短縮 = 手動。。取り付けブラケットと金具で壁面に取り付け可能. 手動ホースリール(オススイベル継手及びガード付). ;p>ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホースやエアホース、ウォーターホースなど、ホースを効率的に収納して分配するための手段です。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、チューブが緩んでいるときに人身事故が発生する危険性を防止します。 ;/p> ;p>これらの業務用ホースリールは、適切な空圧工具と併用するように設計されており、建設現場、製造施設、自動メンテナンス、家庭の DIY などの用途に最適です。エーテル強化型ポリウレタンホースは、優れた柔軟性を備えており、水分やカビに対する耐性を備えています。 ;/p>. ;p>これらの自立式ホースリールは、 360 ° 回転するベースを備えているので操作性が向上し、使用中の移動の柔軟性が向上します。また、取り付けブラケットと金具を使用して壁面に取り付けることもできます。 ;/p> ;p>リール ; 873-8854 873-8854 ; ; はホース径が 8 mm 、ホース長が 30 m 、リール 873-8857 はホース径が 9.5 mm 、ホース長が 25 m 、 873-8860 はホース径が 10 mm 、ホース長が 30 m です。すべてのホースは 200 psi の圧力を供給します。 ;/p>. 特長と利点. ;ul> ;li>使いやすさを追求した360 °回転ベース ;/li> ;li>RoHS準拠及びシリコンフリー ;/li> ;li>高耐久強化スチール構造 ;/li> ;li>壁への着脱が簡単で屋外用途に最適 ;/li> ;li>使用温度範囲: -40 → +60 ℃ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;p> ホースリールとは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 ;/p>. ;p> ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ;/p> ;p>ホースリールのサイズと容量 ;/p> ;p>保管するホースの直径と長さ ;/p> ;p>ホースリールが管理する水圧。 ;/p> ;p>ホースリールの材質 ;/p> ;p>ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ;/p> ;p>ホースリールをどこに保管するか. ;/p> ;p>どのようにホースとホースリールを保護するか. ;/p>. どのような種類のホースリールがありますか.. ;p> 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます ;/p> ;p>ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 ;/p> ;p> ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです ;/p> ;p>通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 ;/p>. ;p> スプリング式ホースリール ;/p> ;p>スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 ;/p>. ;p> エアホースリール ;/p> ;p>airs ホースリールはどこにでも設置できますが、通常は商業用ガレージ、ガソリンスタンド、サービスセンターに設置されています。このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ;/p> ;p>ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。 ;/p>
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ホースの長さ = 15m。ホース内径 = 8mm。ホース外径 = 12mm。使用圧力 = 15 bar, 213psi。取り付け = ウォールマウント。インレット接続 = 1/4インチBSPT。出口接続 = 1/4インチBSPT。操作短縮 = オートマチック。。RS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

ホースの長さ = 10m。ホース内径 = 8mm。ホース外径 = 12mm。使用圧力 = 15 bar, 213psi。取り付け = ウォールマウント。インレット接続 = 3/8インチBSPT。出口接続 = 3/8インチBSPT。操作短縮 = オートマチック。。RS Proエアホース - 自動リール. RS Proがお届けする、さまざまな用途に適した業務用ポリウレタン編組エアホースです。このホースの最大の特長は、便利な自動ホースリールです。特定の長さが必要とされる環境、又は使用後の収納方法が明確ではない状況では、このリールが非常に役立ちます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ヘビーデューティのスチール構造 ラチェット及びフリーランの両操作 スプリングプロテクタ 可動式ステッパで残りのホース長を調整 360 °回転する黄銅カップリング 使用温度範囲: -5 → +60 ℃ 壁面 / 天井取り付けブラケット付属. エアホースとは何ですか.. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサ、その他の空圧工具から空気やガスを送るチューブです。安定したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。このRS Proホースは、十分にその要求に応えます。素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。. これらのホースの用途は何ですか.. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。たとえば、次のような用途があります。 ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。
用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY 仕様巻取り長さ/20m トラスコ品番370-4424 材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430) 幅(mm)349.5 カバーなし 質量(kg)2.7 高さ(mm)357.5 奥行(mm)408 キャスターなし 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20 適合蛇口外径(Φmm)15 巻取形式手動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口 アズワン品番65-3895-09
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。 散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。 取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に 材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC カバーなし 質量(kg)約7.3 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940 ホース長さ(m)約45 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~13 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 適合蛇口外径(Φmm)12~14 巻取形式手動
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)15.6 使用空気圧力(MPa)23 耐熱温度(℃)0~80 質量(g/m)330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。 トラスコ品番195-0456 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 品名送水ホース 長さ(m)10 ホース長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品 使用空気圧力(MPa)21 ホース内径(Φmm)9.5 耐熱温度(℃)0~80 ホース外径(Φmm)15.6 質量(g/m)330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)20 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×540 質量(kg)約6.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)150 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.58 真空度(kPa)最大:14
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様Φ8.5より戻し金具付 カバーなし キャスターなし 有効幅(mm)(フック)35 巻取形式手動
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。大容量の30Lタンクです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)30 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターパック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×645 質量(kg)約7.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.75 真空度(kPa)最大:13
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 付属品高圧ホースリール 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大410、常用320 最高許容圧力(MPa)13
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷