30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用 材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂 トラスコ品番818-7345 高さ(mm)265 質量(g)144
1個
769 税込846
当日出荷

水まき作業のサポート用品です。水まき作業時のホースの引っかかりを防止します。
用途散水パーツ。 材質ABS・亜鉛ダイキャスト 質量(g)120
1個
599 税込659
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番485-0131 幅(mm)80 質量(kg)0.2 高さ(mm)290 奥行(mm)80 直径(mm)Φ80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番485-0254 幅(mm)240 質量(kg)0.8 高さ(mm)750 奥行(mm)50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

作物や障害物に当たらない位置で土に深く差し込んで使用します。
用途動力噴霧器ホース、水道ホースの引き回しに。 全長(mm)480 質量(g)440
1個
1,988 税込2,187
5日以内出荷

ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
材質アルミ、ポリエチレン(PE) トラスコ品番485-0149 幅(mm)130 質量(kg)0.3 高さ(mm)430 奥行(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。 ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。 本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
質量(kg)2.6 ローラー幅(mm)160 本体幅(mm)280
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
25,300 税込27,830
当日出荷

HARAX(ハラックス)アオリラーク
軽トラックのアオリにセットでき、ガイド部付け根が回転しますから、あらゆる方向へホースのくり出しがスムーズです。ホースの外れ防止部品(トモメンR-TM)が付いていますから作業の中断がなくなります。アジャスターを使用し軽トラックのアオリをしっかり挟み込めます。
用途軽トラック設置型のホースガイドとして 質量(kg)2.6 高さ(cm)38.5~58.5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ホースの引き回しに便利なガイドローラー。
エスコ品番EA124HM-13 材質アルミ二ウム カバーなし 寸法(mm)130×430(H) 質量(kg)0.3 キャスターなし
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200 種別コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重 種類ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三面ローラーを設置することでスムーズな延線が可能になります。 ローラー以外のパーツはアルマイトコーティングされているため、絶縁効果があります。 ローラー部の材質は樹脂製でケーブルを傷めることがありません。
用途配線の延線作業に トラスコ品番483-3406 幅(mm)220 質量(kg)0.95 高さ(mm)220 奥行(mm)55 最大荷重(kN)11.0 安全引張強度(kN)11.0
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

・ダブルのガイドローラーと下部ローラーとの前後の配置により、ホースがローラーの隙間に食い込むことがなくスムーズです。・スライド式のホース外れ防止バーがついていますから、バーの間隔をホースの太さぎりぎりに設定すればホースの脱着が簡単で、さらに外れにくくもなります。・ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1.3 全長(cm)64.2 適合ホース動噴ホース 全幅(cm)16.5
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハラックスホーススルー
ガイド部の曲線はホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。ガイド部の付け根部が固定されており、ホースの往復通過が可能です。
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ローラチエーン
仕様RS3576リンク 規格RS3577リンク 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.91MB) 図解NoGKSL3304 ホースガイドクミタテ部品_No.29、MSV413B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.23、MLSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV413R1TB-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.42、GSLF204-M ホースガイドクミタテ部品 ローラチエーン_No.29、MSV313B-M-2 -A スライダクミタテ部品_No.37、MSV413R2-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.42、MSL330-K -A ホースガイド組立部品_No.24、GKSL3300R1-M ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV313-K ホースガイドクミタテ部品_No.23、GKSL3301-K ホースガイドクミタテ部品_No.29、GKSL3302R1 ホースガイドクミタテ部品_No.46、MSV413B-M-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.24、MSV413B-K-A(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.24、GKSL3315R1 ホースガイドクミタテ部品_No.46など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

アルミ製なので錆びにくく丈夫で、軽くて取り回しが良いのが特徴です。爪で地面にしっかり差し込め、スムーズに回転します。
用途農作物への散水作業に使用。ホースの挟まりや絡まりを防いで作業の効率化ができます。 質量(kg)1.8 直径(Φmm)270 高さ(mm)440
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304 穴径(Φmm)9 表面処理アルマイト処理
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンライフGムーブ20D
巻取りに合わせて左右に動くガイドローラー付きで、ホースをきれいに巻き取ることが出来ます。 ローラー部のボタンを押すとガイドフリー状態になるので、引き出しもラクラク行えます。
用途散水・園芸用 材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル、コネクター:ABS樹脂 質量(kg)4.5 アッシュグレー 寸法(cm)約32.5×38.5×33.8 適合蛇口外径(Φmm)16 取扱説明書(4.05MB)
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式 アズワン品番65-9246-06
1台
40,100 税込44,110
翌日出荷

万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバ アズワン品番65-9246-07
1台
46,900 税込51,590
翌日出荷

標準ウレタンホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ホースフリー
・大型回転ローラーにはずれ防止ガイドが付いていますから、ホースが外れにくく、作業の中断がなくなります。・ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、楽にホースの引き回しができます。・硬い通路などでも支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。
用途ホースの引き回しの補助 質量(kg)1 全長(cm)49 全幅(cm)16.5
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷

ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m)10 取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド台車付流体リール
耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。
用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。 質量(kg)60 最大トルク(N・m)14.7 常用圧力(MPa)1 使用流体エアー・低温水など 流体温度(℃)0~60 ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)
1台
579,800 税込637,780
30日以内出荷

ハタヤリミテッドOKS高圧ホースリール
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg)28 容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m 方式スプリング 取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラーチエーン
規格RS3597リンク 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 図解NoMSA410ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.62、MS410ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.69、MSC1-104L ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.69、MS513DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS450DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.63、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MSC1-104-1 ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.41、MSC1-104L-GH ドラムクミタテ、ハイカンクミタテ部品 ローラーチエーン_No.43、MS413DNR-Y ホースガイド組立、バッテリ部品_No.36、MS410DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.38、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.62
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷