137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エースニップル(ステンレス製) アソー CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツツミ工業ホースニップル ステンレス製
エコ商品
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質SUS304/SCS13A 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体圧縮空気 材質ステンレス 形状ステンレスホース継手
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


今までにないニュータイプ。ホース口より蓋を閉めた状態でも蓋が邪魔にならず安全に使用出来ます。
材質SUS304 寸法L(mm)170 寸法H(mm)130 寸法D2(mm)215 寸法d1(mm)190 寸法d2(mm)170 寸法D3(mm)215 寸法D4(mm)235
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

用途ホースと機器の接続 種類ホース継手 形状ストレート 使用流体水、空気、油 材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製 使用圧力(MPa)3.45 仕上クロムメッキ仕上げ 流体温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45
1パック(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 品番(口金具・カプラ)1+2CPF=1+2CSF 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)取り回し:50
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:ステンレス 品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮 半径(Φmm)取り回し:90
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)取り回し:90
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮 半径(Φmm)取り回し:90
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)約1100 本体質量(kg)約5.3 吸込仕事率(W)約210 集塵容量(L)(最大)約14 風量(m3/min)約1.9 電源コード(m)約4(自動巻取りではありません) 騒音値(dB)≦約83 真空度(kPa)19 格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属 取扱説明書(2.86MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4 付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)15 適合蛇口外径(Φmm)15 噴出形状直射、シャワー 材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC) カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なホース継手。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 材質【ニップル】SCS13(SUS304相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,216 税込5,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状ホース継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 材質(ホース)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。PVCフリーの高品質ラバーホースで導電性があります。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途製造現場や屋内外での洗浄に。 材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)、ホース:NBRラバー 使用流体水またはその他流体、圧縮エア
1個
199,800 税込219,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部はステンレス製です。 材料をタンク下部から供給します。 高粘度材料に対応します。 材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。
用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用 材質ステンレス(SUS304) 奥行(mm)305 全幅(mm)365 最高使用圧力(MPa)0.5 撹拌方式なし エアー取付口G1/4B
1本
299,800 税込329,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
材質塩ビ(PVC)/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1050 使用温度(℃)1~60 適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス 品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B) 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5 半径(Φmm)【取り回し】70
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃) 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)薬品、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(1.29MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチですき間なく締め切るだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホース口がホースと同径なので、挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【腐食に強い】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃 付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口 質量(kg)7.4 電源(V)AC100 定格消費電力(W)1050 風量(m3/min)3.22 電源コード(m)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.7 吸じん容積(L)5.5 吸水容量(L)6.6
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷