87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8565 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
翌々日出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質黄銅 形状ニップル タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類ホース継手 使用温度範囲(℃)-50~+150 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両口ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604 使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7.0 常用使用圧力(MPa)3.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法L2(mm)40 竹の子外径(Φmm)10.5 ねじ規格PT 寸法L3(mm)27 寸法d2(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) Φ9タケノコ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気 最大使用圧力(MPa)1 トラスコ品番855-8572 形状Φ9タケノコ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 分岐数1~n分岐(ロータリー式)
1個
199 税込219
当日出荷

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3456 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-47
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3499 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 適合チューブ内径(Φmm)6~7 アズワン品番61-3537-51
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3511 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3448 質量(g)200 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)1/2 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-46
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3472 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-49
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3464 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3 アズワン品番61-3537-48
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3481 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-50
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PTFE 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3502 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)2.8 プラグ(mm)13.5 アズワン品番61-3537-52
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3570 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-59
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3561 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-58
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3596 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-61
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3588 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16
1個
23,980 税込26,378
17日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3545 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-56
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3537 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)3.5 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-55
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3529 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)6 オリフィス径(Φmm)3 プラグ(mm)16 アズワン品番61-3537-54
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用 材質PFA 仕様タケノコジョイント仕様 トラスコ品番735-3553 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)4 プラグ(mm)18 アズワン品番61-3537-57
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

FL-30CSのレバー式モデル。ランスの脱着をレバーにて行う事が出来るため、ランスを大量・連続使用等の厳しい条件下で威力を発揮します
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。
材質アルミ タイプ立付メスタケノコ
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)