645件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 ホース内径(Φmm)7.5 ホース外径(Φmm)11 ホース長さ(m)5 トラスコ品番818-7565 質量(g)414 材質(ホース)塩化ビニル樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホースの延長及び補修用品です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28 仕様ホースバンド2個付 トラスコ品番818-7336 材質ABS樹脂、真鍮
1個
599 税込659
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9×13 材質ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa)0.7 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm)12~15 質量(g)20 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×50×30 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)20まで
1個
229 税込252
当日出荷

ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB) トラスコ品番835-9912 材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC) 長さ(m)5 使用圧力(MPa)0.7 外径(mm)17 内径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ9 1297
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ソケットとソケットをつなぐ中間継手です。【補修・延長】ホースの延長・補修がワンタッチで可能です。トヨックス製各種マルチソケットと併用してください(2ヶ必要)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ソケットとソケットをつなぐ継手 材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム 接続方式コネクタ-コネクタ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
269 税込296
当日出荷

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番381-3878 材質ABS樹脂 高さ(mm)30 質量(g)10 接続方式コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa)0.7 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
欠品中

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7482 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様ねじれ防止付 トラスコ品番381-3797 材質ABS樹脂 高さ(mm)35 質量(g)45 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
509 税込560
当日出荷

マカロニホースを延長する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して延長できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0~0.2
1セット(5個)
329 税込362
5日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 トラスコ品番529-5396 長さ(m)5 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)7.5 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用 材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7498 質量(g)48 内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
599 税込659
当日出荷

【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)12~15 材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール 接続方式ホース-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
699 税込769
当日出荷

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又 質量(kg)0.015 グレー/オレンジ 接続方式ホース-ホース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
1個
539 税込593
欠品中

カクダイのシャワーホースを延長するためのアダプターです
材質黄銅 アズワン品番64-6508-65
1個
889 税込978
当日出荷

シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。 材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2
1個
949 税込1,044
当日出荷

ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.1~0.6 流路内径(Φmm)15
1個
829 税込912
当日出荷

◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
5日以内出荷

ホースを連結するためのジョイント部品セットです。 2本のホースをワンタッチで接続ができます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-03 流路内径(Φmm)9
1セット
1,198 税込1,318
取扱い終了

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エアホース延長5m
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース 長さ(m)5 危険物の類別非危険物
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

◆2本のホースをワンタッチで接続できます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントセットです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1 トラスコ品番816-3790 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)3 トラスコ品番816-3792 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)2 トラスコ品番816-3791 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用塗料ホース延長5m
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用塗料ホース 長さ(m)5 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m
仕様ID 8 適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B 長さ(m)20 温度(℃)最大155 接続ねじ2 × M22×1.5 最大圧力(bar)(許容)400
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース(延長用)
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。 ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MHB-83用延長ホース ホース寸法(内径×外径)(mm)8×10.5 材質ポリウレタン、継手:しんちゅう、鋼鉄製 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10.5
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフティー3延長ホース
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース 材質PVC 適合ホース外径(Φmm)9 適合ホース内径(Φmm)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径12mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。
用途ホースリールの延長 トラスコ品番529-5397 長さ(m)5 適合ホース内径(Φmm)12 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1巻(5m)
1,798 税込1,978
当日出荷