こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。
蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。
藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
用途家庭用散水用具として。
トラスコ品番368-4053
セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット
材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂
色クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)10
適合ホース外径(Φmm)11
適合ホース内径(Φmm)7
適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
簡単水やりシステムの基本パーツです。
吐水パーツを接続するためのホースです。
9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用
内径(Φmm)4
適合ホース内径×外径(Φmm)4×7
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
外径(Φmm)7
ホース長さ(m)10
トラスコ品番758-2676
使用限界水圧(MPa)0.4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。
クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用
外径(Φmm)20
内径(Φmm)15
材質PVCポリエステル糸
使用流体水
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/柔軟性
色グリーン
【軽量コンパクト】
手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
ホース長さ(m)10
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)
カバーなし
寸法(mm)約220×124×276
色グリーン
質量(g)1405
キャスターなし
ホース内径(Φmm)9
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質PVC、ポリエステル糸
使用流体水
使用温度範囲(℃)0~60
脆化温度(℃)-40
特性耐圧/防藻
色ブルー
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
方向自在のフレキシブル継手で、エアーツール操作の追従性を向上。360°で手首への負担を軽減、ホースのねじれを解消。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番104-4559
材質ポリウレタン
質量(kg)0.077/m
色赤
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6.5
肉厚(mm)1.75
外径(Φmm)10
使用流体空気
許容曲半径(常温)60mm
特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番152-6774
材質ポリウレタン
質量(kg)0.173/m
色緑
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)11
肉厚(mm)2.5
外径(Φmm)16
使用流体空気
許容曲半径80mm
主な用途各種エア配管
特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7091
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1本
¥3,999
税込¥4,399
当日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。
色黄
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)ポリウレタン
さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色ブルー
種別パワーラホース
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造単層管チューブ
脆化温度(℃)-44
トラスコ品番838-7271
質量(g)749
特性耐火花
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース
材質ポリウレタン
付属品ベルトクリップ
トラスコ品番838-7093
セット内容HC-2カプラ1組
質量(kg)0.8
色橙色
長さ(m)10
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10
使用流体空気
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0894
材質ポリアミド樹脂
質量(g)770
本体質量(g)770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m
耐圧気密試験用接続ホース
接続口径(inch)両端1/4フレア(メス)ストレート、片側バルブ・ムシ押付
常用圧力(MPa)5.5
ホース長さ(m)10
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番523-6291
長さ(mm)178
質量(kg)1
材質(本体)天然ゴム
径(Φmm)112
呼び径(mm)150
管径(Φmm)114~159
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282
質量(kg)0.7
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)83~108
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401
質量(kg)1
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)133~211
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-40
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
トラスコ品番816-2408
長さ(mm)150
質量(kg)2.26
ホース長さ(m)10
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
長さ(m)10
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)0~60
特性耐油
高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
高圧洗浄機用10mの交換ホースです。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。
対応商品↓
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0318
適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)
材質PVC、アルミニウム
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番410-8721
材質本体:天然ゴム
長さ(mm)254
径(Φmm)170
管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210
呼び径(Φmm)200
背圧(MPa)最大許容/空気:0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。
10mと長いため、色んなシーンで使用可能です。
トラスコ品番261-9378
適合機種HPWM
材質合成樹脂
質量(g)1720
高圧ホース(m)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ