185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。 長さ(m)10 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。 軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 長さ(m)10 グリーン透明 使用温度範囲(℃)0~60 特性耐油
1巻(10m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE 長さ(m)10
1巻
19,980 税込21,978
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)10 内径(Φmm)8 トラスコ品番820-2540 材質編糸補強2Sラバー 質量(kg)21.3 外径(Φmm)15 取付金具(二次側)R3/8(オス) 取付金具(一次側)Rc3/8(メス) 常用圧力(MPa)1
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2428 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
用途工場内エア配管、エアツール用配管 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-4681 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など 使用流体空気 材質軟質塩化ビニール エスコ品番EA125A-81 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)15
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2491 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

三洋化成SH透明ホース 8x10 100m巻
エコ商品
クリアー 長さ(m)100 内径(Φmm)8 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性
1巻
5,598 税込6,158
4日以内出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BT-10C 長さ(m)10 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-10 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気 材質ポリウレタン トラスコ品番808-2839 質量(kg)0.7 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 材質(外被)難燃樹脂 特性耐スパッタ/難燃性 最小曲半径(mm)70
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管 ライトグリーン 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-3053 材質ポリウレタン 質量(kg)0.76 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)12 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)60
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 特性耐油、折れつぶれに強い 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性 使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BS-1 寸法(mm)直径290×162 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-5~40 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)1.5以上 ホース外径(Φmm)12
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

耐油性・耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気・一般作動油)-40~100/(水)0~70 使用流体空気、水、一般作動油 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐油、耐薬品
1巻
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~60
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ[トヨフーズホース TFB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい食品ホース 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【柔軟性】 柔軟性があり、可動部分の配管にも使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 使用温度範囲(℃)-5~70
1本
特価
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

同内径のポリウレタンホースに比べ45%の重量軽減(メーカー比)している超軽量ホースです。 ホース表面に縦縞加工を施しホースどうしの引っかかりや絡みを防止します。
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2390 材質ポリウレタン 質量(g)0.42 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)10.5 特性耐熱/耐寒/耐油/柔軟性 継手メガフィッティング、MH専用ナットカップリング
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用 クリア 材質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)0~60 規格食品衛生法適合品 使用流体 特性食衛適合/透明性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)エステルベースポリウレタン 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500
1本
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-10 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)