140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。 質量(kg)2.4 長さ(m)10 適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス) 接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H 外径11.2 内径(mm)5
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-10 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.425 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:7/最大:9
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷

ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
1巻(20m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カプラー付ですので軽量です。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 全長(m)10 常用圧力(MPa)0.69 最高圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA125CA-10 材質ポリウレタン
1本
7,210 税込7,931
翌日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m)10 半透明 使用圧力(MPa)0 材質シリコンゴム 使用温度範囲-60~200℃ 適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)200 伸び(%)630 引張強度(MPa)9.80 硬度(JIS A)55 引裂強度(N/mm)27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 長さ(m)10 透明 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)0.8 種別スパイラルエアホース イエロー 使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F) 寸法D(mm)100 寸法B(mm)500 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 ホース継手G1/4 材質(取付金具) 特性耐熱、耐寒、耐油
1本
2,024 税込2,226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気、水 負圧性能(kPa)-101.294 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ 材質シリコン 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬さ(タイプA)57 伸度(%)445 引張強度(MPa)9.2 RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)38.2
1巻(10m)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)-40~+70
1巻
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツインホース 内径5mm モノタロウ 動画あり
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用 内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0 使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0 酸素ホース:青アセチレンホース:赤 外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2 材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S 概略質量(g/m)215 取扱説明書(2.1MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.8 使用温度(℃)-5~60 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手
1巻
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa)2 輸送物温度範囲(℃)-25~70 使用可能雰囲気温度(℃)-25~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造筋入
1本
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ 動画あり
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 仕様レバー操作の流量調節 ホワイト 最高使用圧力(MPa)3 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)2 ホース外径(Φmm)9
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷