耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)25
外径(Φmm)31
全長(m)30
耐圧(MPa)0.18
エスコ品番EA124DK-25
材質PVC
特性耐寒
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1226
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)50
内径(Φmm)25
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。
長さ(m)10
色透明
材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体水
材質PVC・ポリエステル糸
色ブルー
特性防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)-39
使用温度範囲(℃)0~60
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。
色ブルー
材質PVC、ポリエステル繊維
適合流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。カップリング付き。
仕様カップリング付
耐久性に優れた肉厚の25mmサンフラットホース。
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。
色ブルー
適合流体水
材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル
使用温度範囲(℃)-10~60
常用圧力(MPa)0.4
破壊圧力(MPa)1.2
図解NoGKP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2520E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2540E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.26、BP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520MA 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-30~100
使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性耐油、耐候
形状ニップル
種類ホース継手
使用流体空気・水
塩化ビニール製のクリアホースです。
ガソリンにはご使用できません。
長さ(m)1
色クリアー
長さ(m)25
内径(Φmm)25
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:ストレート40mm。寸法:40mm。外径:Φ25.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
材質SUS304
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6264
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
1巻(1m)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
内径(Φmm)25
材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン
外径(Φmm)33
長さ(m)20
トラスコ品番731-0293
質量(kg)9.2
1巻(20m)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):25x29●巻き方:コイル●コード番号:302-0000757
アズワン品番67-4855-41
1巻(50m)
¥18,480
税込¥20,328
10日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):25x33●巻き方:コイル●コード番号:302-0000760
アズワン品番67-4855-44
1巻(50m)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):25x30●巻き方:コイル●コード番号:302-0000758
アズワン品番67-4855-42
1巻(50m)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)140×22
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB)
図解NoKP-252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、GKP252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.25、MP2520E2-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、MP2500E 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500EW-M 本体部品_No.42、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、MP2530E-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.38、BP254 本体 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、BP2521MA 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.2、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.41、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23など
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1.クリヤーな透明で内容物が見えます
2.品質、サイズを厳格にしています
3.内径2mmから内径75mmまで幅広いサイズを常時在庫しています
4.特殊サイズ、着色製品も数量により製造致します
仕様●サイズ(mm):25x31●巻き方:コイル●コード番号:302-0000759
アズワン品番67-4855-43
1巻(50m)
¥28,780
税込¥31,658
8日以内出荷
規格25X300VS-C
部品名称ホース 25X300 VS C
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB)
図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.2、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.2、CBM-301SB 薬液配管部品_No.1、KBM-300N 薬液配管部品_No.2、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.2
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ