しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
必要な機能を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。
薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に最適な個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤、ラテックスを使用していません。
長さ(m)9
混率(%)ポリエステル100
包帯種類伸縮包帯
薄手で伸縮性・凹凸があり、ずれにくく関節部の処置も容易です。 通気性・肌触りに優れています。巻き終わりは挟み込むだけで止まります。オートクレーブ滅菌や洗濯再生に耐性があります。
包帯種類弾力包帯
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・レーヨン
長さ(m)9(伸長時)
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質エスパ
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付けホータイです。
主にスフ糸を使用した経済的なホータイです。
長さ(m)9
材質スフ糸
包帯種類耳付包帯
キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。
コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。
伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス
包帯種類ネット包帯
レインジャータイプの当て付き。ポークジョイ250の3双パックのお買い得品。
種別豚クレスト
厚さ(mm)0.7±2
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。
無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。
無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。
印刷物のすべり艶出し。
種別滑走艶出し剤
成分シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量309mL
1本(420mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
こんなお得な商品も!

チッピングスプレー
モノタロウ
¥729
税込¥802
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
タイプ平滑タイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックス糸と綿ヨリ糸で円筒状に編まれたメッシュホータイです。
身体のあらゆる部位にフィットします。
カットしてもホツレにくく迅速に患部に使用できます。
材質スパンデックス、綿
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製
用途ガーゼなどの固定
材質ポリエステル、ラテックスゴム
長さ(m)20
伸縮率(倍)7
包帯種類ネット包帯
通気性に優れたメッシュタイプの不織布による粘着性伸縮ホータイです。
基材はメッシュタイプのポリエステル不織布を採用し、肌にソフトで優れた通気性を確保しています。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤の塗布により、カブレにくく粘着性が肌に残りません。
横方向への伸縮性に優れ、関節部位への固定にも適します。
箱のミシン目を破り、本体を引き出して使用することができます。また、剥離紙はカットしやすいように方眼を印刷しています。
用途ガーゼ等のドレッシング材の固定。カテーテル、チューブの固定。
材質ポリエステル不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
長さ(m)10
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。
包帯種類ネット包帯
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)
タイプラテックスフリー
長さ(m)25(伸長時)
オートクレーブの可否オートクレーブ・EOG滅菌可
商品特長。粘着性・通気性に優れている。ひじ・ひざなどにもピッタリフィットし、ズレない。重ねて巻く必要がなく、経済的。粘着面に剥離紙付き。
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
商品特長。粘着性・通気性に優れている。ひじ・ひざなどにもピッタリフィットし、ズレない。重ねて巻く必要がなく、経済的。粘着面に剥離紙付き。
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
1箱(200個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
必要な長さに切って使用することができます。どこから切ってもホツれにくく、簡単に装着できます。
材質不織布
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
個包装ですので、持ち運びやSPD管理に便利です。オートクレーブ滅菌や洗濯も可能です。
材質綿100%
同じ幅で伸縮する、巻きやすい伸縮ホータイです。
伸縮自在でひじやひざ、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもずれにくくなっています。
巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけでとめることができます。
耳付きのため、ほつれません。
蛍光増白剤は使用していません。
仕様●規格:幅7.5cm×伸長4.5m●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:85×130×40●▼内装:320×93×130●▼外装:340×490×545●重量●▼販売単位:27.0g●▼内装:355.0g●▼外装:8.0kg
アズワン品番67-2183-21
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ