20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。 Rブラックは約40分で1回転します。 ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)350(電池含まず) タイプ回転式(約40分で1回転) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間12時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5
1台
4,990 税込5,489
5日以内出荷

北天の夜空がお部屋に広がります。星座線、星座名入りで学習用としてもお使いいただけます。 ドームカバーを使って壁面投影が可能。使わない時はドームカバーをかぶせてインテリアにも。
仕様投影恒星数(北天):316個(1~4等星、星座名、星座ライン入り) 寸法(mm)165×175×170 質量(g)300(電池含まず) 電源単3形乾電池3本(別売) 光源LED 連続動作時間24時間(アルカリ乾電池使用時) 動作距離(m)(投影)約2.5
1台
3,990 税込4,389
5日以内出荷

天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様観測地点:北緯35°/南緯35° 付属品スタンド、ACアダプター、フィルム3種 質量(g)668(台座含む) 電源自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売) レンズ光学レンズ 設定方式表示天体:日付、時間 光源1WホワイトLED 投影距離(m)2.7mの距離時/1.8×2.2 投影方式光学式
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
当日出荷

設置不要の簡単プラネタリウムドーム! 専用風ブロアーで空気を入れて膨らませれば使用できます。 一般用家庭用電源(100V)で使用できるので、理科室や体育館で本格的な星座を観察できます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 持ち運びも簡単な軽量型です。 遮光性の高い生地を使っているので、昼間も使用できます。
その他ブロアー付属 寸法(Φ×m)3×2.8
1個
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

1個
285,000 税込313,500
9日以内出荷

一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
材質 直径(Φmm)約140
1個
299 税込329
当日出荷

セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1 寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
1,605 税込1,766
欠品中

石の星座早見盤 水をはじく耐水強度の高いストーンシートを採用。 ストーンシートとは、石から抽出した鉱物由来の破れにくい紙です。濡れたり折れ曲がったりと悪条件下で使用されることの多いアウトドア用途に最適で、突然の雨や湿気、夜露にも耐える素材です。キャンプや登山、ハイキングなどで、星を楽しんだり、星座を探したりするのに便利です。 星が光る星座早見盤 明るい星には蓄光インクを採用。 季節や時刻によって夜空の星の位置は刻々と変化します。この星座早見盤では、一等星および季節を代表する明るい星々(夏の大三角、冬の大三角など)は蓄光インクによって印刷されているので、暗いところで光って見えます。暗闇での目印となり、星座探しに役立ちます。
材質ストーンシート 寸法(mm)227×224×1(突起部を除く) 質量(g)約60
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

ビクセン星座早見盤
観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙 寸法(mm)227×224×1(突起部除く) 質量(g)40
1枚
349 税込384
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510 税込561
当日出荷

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70 TKG品番9-1024-1101 セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

日付と時刻目盛を合わせれば、その時刻の星空がセットでき、星座を分かりやすく理解できます。 付属の赤色ビニール袋は懐中電灯使用時に星の光に眼が慣れるように袋に入れて照らすものです。
付属品方位磁針 赤色ビニール袋 材質金属 厚さ(mm)20 直径(Φmm)210(おわん型)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

観測日時を合わせることで、その場所でどのような星をみられるかがわかります。星座名の他、明るい星やメシエ天体、主な流星群の情報なども掲載。スターウォッチングのためのマストアイテム。
材質白板紙 寸法(mm)146×146×1(突起部除く) 質量(g)19
1枚
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地球上のあらゆる場所の星空を再現するプラネタリウムソフト。約53万個もの天体を収録。紀元前1年~西暦9999年の星座を再現。紀元前1年~西暦9999年の天文現象が一目でわかる天文カレンダー。これで流星群も逃しません。皆既日食・月食の日時もわかります。
動作環境Windows95・98・98SE・Me・2000・XP・Vista・7・8・10(32bit/64bt)Pentium/300MHz以上・256色(フルカラー推奨)HDD必要容量15MB以上 Internet Explorer5以上
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SE-AT100N 自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450 ファインダー6倍24mm 分解能1.16秒 仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別ニュートン反射式 寸法(mm)(鏡筒)140×420 質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm)主鏡100 F値4.5 架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチコピー:お部屋に星空を映し出そう!。商品説明:てのひらサイズのプラネタリウムをつくろう
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り セット内容LEDコインライト:1黒シール:4土台台紙:1プラネタリウム台紙春:3プラネタリウム台紙夏:3プラネタリウム台紙秋:3プラネタリウム台紙冬:3 材質紙、ABS 寸法(mm)90×40×143
1セット
637 税込701
3日以内出荷