仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
適合規格IEC 529
深さ(mm)3.3
出力方式3線オープンコレクタ
電源電圧(V)4.5~24dc
本体形状ブロック形
電流(mA)【スイッチング】5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)24dc
ターミナル形状ワイヤリード
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
近接スイッチとしてオンオフを出力します。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。
量産構造によりローコストを実現しています。
産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類無接触形
電気的回転角度(°)±45
機械的回転角度(°)360エンドレス
印加電圧(V)DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])5
軸径(Φmm)6
単独直線性(%)±3
消費電流(mA)10以下
仕様無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付
付属品M10ナット、平ワッシャー
質量(g)約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mm動作温度 Max = +85℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 2ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Flat取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 25.5mm幅 = 11mm奥行き = 1.5mmIP保護等級 = IP67℃材質 = PA6℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = Rectangular取付方法 = フランジマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = 3ワイヤ最大DC電圧 = 40V長さ = 23mm幅 = 13.9mm奥行き = 5.9mm動作温度 Max = +85℃材質 = ABS℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネルマウント電源電圧 = 24V dc接続方式 = ワイヤリード最大DC電圧 = 40V長さ = 38mm幅 = 10mmIP保護等級 = IP67℃材質 = ニッケルめっき黄銅℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様デジタルホール効果近接センサ. 低プロファイルのフランジ取り付けハウジングに収納されたデジタルホール効果近接センサです。 ドア位置の検出、流量検出、ペダルスイッチなど、多様な用途に最適です。. 逆バッテリ保護 電磁石のS極でラッチ 電磁石のN極でラッチ解除 IEC529 IPX5の防水等級に適合 多くの異なる動作が可能
長さ(mm)17.27
幅(mm)21.72
寸法(mm)17.27×21.72×3.3
出力方式3線オープンコレクタ
保護等級IPX5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = ステンレス鋼 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様出力タイプ = NPN本体形状 = 円柱形取付方法 = パネル電源電圧 = 24 V dc接続方式 = ケーブル最大DC電圧 = 20V検出範囲 = 0.5 → 2.5 mmIP保護等級 = IP67材質 = アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
仕様センサータイプ = ホール効果センサ、実装タイプ = スルーホール、マグネットタイプ = バイポーラ、動作供給電圧 Max = 30 V、動作供給電圧 Min = 3.8 V、ピン数 = 3、動作温度 Max = +150 ℃、動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥2,898,000
税込¥3,187,800
5日以内出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)20以下
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)ABS
回路(接点)1a
接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)ABS
仕様●センサータイプ: ホール効果センサ●実装タイプ: スルーホール●マグネットタイプ: バイポーラ●動作供給電圧 Max: 30 V●動作供給電圧 Min: 3.8 V●ピン数: 3●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●Honeywell SS400シリーズホール効果センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000個)
¥2,798,000
税込¥3,077,800
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ = 22mm。スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
仕様A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサ(アナログ出力付)、Allegro Microsystems. Allegro A1324 / 5 / 6リニアホール効果センサICは、電圧出力が印加磁場に比例します。 供給電圧の50 %の静止電圧を出力し、事前にそれぞれ5.0 mV/g、3.125 mV/g、及び2.5 mV/gの感度に設定されています。 各ICには、ホール素子、温度補償回路、小信号高ゲインアンプ、固定低インピーダンス出力段、及び独自のダイナミックオフセットキャンセル技術が組み込まれていま
センサータイプホール効果センサ
ピン数(ピン)3
マグネットリニア
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 4.5
最大動作温度(℃)150
最小動作温度(℃)-40
1箱(2個)
¥429
税込¥472
欠品中
シリーズ2SSオムニポーラ磁気抵抗素子. この磁気抵抗センサの感度は、磁気抵抗素子と平行な方向において、従来のホール効果センサと比べて(範囲にして)約10倍向上しています。 磁気特性はオムニポーラで、センサはN極又はS極のどちらでも作動します。
仕様センサータイプ = ホール効果センサ実装タイプ = スルーホールマグネットタイプ = オムニポーラ動作供給電圧 Max = 30 V動作供給電圧 Min = 3.8 Vパッケージタイプ = Uパックピン数 = 3動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ