電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
適度な粘着力と耐糊残り性を両立させた仮止め用テープ。剥がしたときに糊が残りにくい
用途OA機器・家電機器などの輸送時の部品仮固定
厚さ(mm)0.063
色ライトブルー
長さ(m)50
基材ポリエステル
伸び(%)110
引張強度(N/25mm)170
粘着力(N/25mm)10
巻戻し力(N/25mm)0.7
保持力(mm/60分)0.1
補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。
用途管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)280
よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに
主な用途仮止め用
引張強度(N/10mm)70.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥659
税込¥725
当日出荷
仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用
仕様切断にはカッターが必要
引張強度54.2N/10mm
主な用途仮固定用
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)-30~120
基材厚さ(mm)0.025
引張強度(N/25mm)151
引張強度(N/19mm:参考値)115
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
質量(g)102
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
1パック(10巻)
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。
手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。
強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。
テープの流れ(縦)方向もカットできます。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に
引張強度(N/10mm)56
保持力に優れ、ずれにくい。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)
色ライトブルー
質量(g)78
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸び(%)100
引張強度(N/25mm)175
粘着力(N/25mm)8.30
粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10
巻戻し力(N/25mm)0.5
保持力(mm/60分)0.2
1パック(13巻)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
破壊電圧(kV)6
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)92
主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)201.62
破壊電圧(kV)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
エアキャップ専用の包装テープです。
きれいにはがれエアキャップを破損しません。
廃棄時に分別が不要です。
PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)225
伸度(%)345
引張強度(N/25mm)30
輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。
用途家電部品の仮固定用など
表面処理剥離処理
タック(ボールNo.)7
主な用途仮固定用
保持力(ズレmm)40℃/0.1
再生材使用使用
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
引張強度(N/10mm)192
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。
アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に
建築養生、床養生シート固定用
鋼板や樹脂板に対して優れた再剥離性を示す仮固定用テープです。1)特殊OPPフィルムを使用しておりますので耐衝撃性に優れ、フィラメントテープと同等の強伸度を誇ります。2)強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、エンボスタイプの被着体によく粘着します。3)樹脂板等に対して再剥離性に優れています。
用途冷蔵庫、換気扇などの電化用品の部品固定、事務機器、通信機器等の部品固定、家具や器具類の結束等
伸度(%)24
引張強度(kg/10mm)22.4
基材厚さ(mm)0.06
展開力(g/10mm)110
主な用途固定用、結束用
引張強度(N/10mm)220
展開力(N/10mm)1.08
関連キーワード