色ブラック
材質ナイロン66(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン
取付板厚(mm)0.8~3.2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.57
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)33
寸法D2(Φmm)29.9
寸法D3(Φmm)30.1
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.96
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)25.8
寸法D2(Φmm)22
寸法D3(Φmm)22.2
1セット(4個)
¥199
税込¥219
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.05
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)17.3
寸法D3(Φmm)17.5
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.5
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)22.6
寸法D2(Φmm)20.4
寸法D3(Φmm)20.6
ステムボルト及びハンドルクランプボルトのむき出し部分にふたをする商品です。従来のステアリングホールプラグセットではカバーできなかったキャップボルト側面もカバー。
主な適合車種Sportster XL883 2007-2011年式:10以降に適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.53
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)30.5
寸法D2(Φmm)25.3
寸法D3(Φmm)25.5
1袋(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.18
寸法H(mm)8
適合板厚(mm)0.8、1.6
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.65
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)14.6
寸法D2(Φmm)12.5
寸法D3(Φmm)12.7
UL規格適合素材を使用
コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。
板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
標準色ライトグレー
タキゲンコード23906
1個
¥39
税込¥43
4日以内出荷
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)
標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.85
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)18.2
寸法D2(Φmm)15.7
寸法D3(Φmm)15.9
押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。
材質ABS樹脂
色黒
取付板厚(mm)最大2
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.23
寸法H(mm)8
適合板厚(mm)0.8、1.6
寸法D1(Φmm)9.5
寸法D2(Φmm)7.7
寸法D3(Φmm)8
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.78
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)16.7
寸法D2(Φmm)14.1
寸法D3(Φmm)14.3
ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.43
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)9.3
寸法D3(Φmm)9.5
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.5
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)13.5
寸法D2(Φmm)10.8
寸法D3(Φmm)11
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)3.83
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)38
寸法D2(Φmm)34.8
寸法D3(Φmm)35
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)2.56
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)27.8
寸法D3(Φmm)28
指で押すだけで穴ふさぎが簡単
取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)6.36
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)55
寸法D2(Φmm)50.8
寸法D3(Φmm)51
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)1.23
寸法H(mm)10.3
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)23.2
寸法D2(Φmm)18.8
寸法D3(Φmm)19
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)3.3
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)34.9
寸法D2(Φmm)31.8
寸法D3(Φmm)32
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)4.39
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)42.7
寸法D2(Φmm)37.8
寸法D3(Φmm)38
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)5.29
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2
寸法D1(Φmm)48.4
寸法D2(Φmm)44.7
寸法D3(Φmm)45
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
質量(g)0.05
寸法H(mm)5.9
適合板厚(mm)1.6
寸法D1(Φmm)6.4
寸法D2(Φmm)4.6
寸法D3(Φmm)4.8
UL規格適合素材を使用
1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。
取付けは指で押すだけ
不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)
色ホワイト(N9.3)
質量(g)1.50
寸法H(mm)11.5
適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2
寸法D1(Φmm)22.6
寸法D2(Φmm)20.4
寸法D3(Φmm)20.6
タキゲンコード24620
1個
¥27
税込¥30
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ