202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

No.36X No.36X 充電ドリル用自在錐 スターエム 動画あり
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適 穴径(Φmm)30~120 セット内容六角レンチ 材質ハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)8 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下 適合厚さ(mm)片側:12/両側:24
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 有効長(mm)38 材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。 材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼 有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10 フトコロの深さ(mm)38 刃厚(mm)1 シャンク形状三面取(ストレート)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等 シャンク径(Φmm)6.35 有効長(mm)44 全長(mm)136 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm)6.35 質量(g)220 軸の形状六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40 適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。 有効長(mm)12.5 シャンク径(mm)六角軸6.35 ドリル径(Φmm)4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ 適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル 材質バイメタル、刃先:ハイス鋼 全長(mm)69 シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅) 適合板厚(mm)1.6 有効長(mm)12 刃厚(mm)0.5 1インチ当たり山数8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応 シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm) 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 刃厚(mm)1.07 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃長(mm)20 使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー ドリル径(Φmm)5.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 刃厚(mm)0.92 全長(mm)109 材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51) シャンク六角軸6.35mm
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプです。40mmのロング刃長です。複合材も一発で穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス、木材、複合材など。有効切削能力:金属1mm、木材40mm 有効長(mm)40 シャンク径(Φmm)6.35 材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼 刃厚(mm)3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業 付属品六角レンチ 適合被削材厚(mm)3以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


サビに強い。
用途石膏ボード・木材の穴あけに。配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。 穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65 軸径(Φmm)6.35 材質(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)(センダードリル)ハイス鋼 シャンク六角軸6.35mm 軸の形状六角軸 刃厚(mm)(ブレード)0.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)92 適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル 被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレス ドリル径(Φmm)5.0 有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃厚(mm)1.07 六角幅(mm)6.35 シャンク形状六角軸
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 刃厚(mm)1.07
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応 有効長(mm)22 シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板 シャンク径(Φmm)6.35 全長(mm)75 有効長(mm)12 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。 有効長(mm)25 全長(mm)104 適合電動機回転専用 切断能力(mm)鉄板3.2以下 シャンク形状六角軸 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 外径(mm)刃先:13 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0 軸(mm)六角:6.35
1個
2,140 税込2,354
当日出荷

ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 動画あり
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード フトコロの深さ(mm)22 適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

厚物の穴あけがスピーディーにできます。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

新開発刃形状で高速切削が可能になりました。木、ベニヤ、合板等の穴あけに使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバーで使用できます。
用途インパクトドライバーやドリルドライバーで木材の穴あけ作業。 材質(本体)アルミダイキャスト タイプ特殊快速刃 軸(mm)(六角軸)6.35 材質(刃)炭素鋼 最大穴あけ径(Φmm)32、38、45、50、55、60、65 刃部加工総焼き入れ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15 有効長(mm)7 材質HSS 適合板厚(mm)0.3~3.0
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65 軸径(Φmm)6.35 トラスコ品番403-5470 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤 材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11 質量(g)225 穴あけ深さ(mm)20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業 刃径(Φmm)15 付属品六角レンチ 適合被削材厚(mm)5以下 センタードリル径(Φmm)6
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます(Φ17以上)
全長(mm)127 有効切削能力(mm)ステンレス板:0.6、鉄板:3.2 深さ(mm)ふところ:40 刃厚(mm)1 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃厚1mmでスムーズな切れ味。段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上
全長(mm)127 シャンク径(Φmm)6.35 有効切削能力(mm)【ステンレス板】0.6【鉄板】3.2 刃厚(mm)1 シャンク形状六角軸(6.35mm) 有効長(ふところ深さ)(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース付。木材からステンレスまで様々なワークに対応する万能ホールソー。インパクトドライバーで使用できます。
有効長(mm)44 サイズ(mm)22・25・30・32・35 シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×190×60
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用。ケース付。
材質HSS サイズ(mm)10・11・12・13・14・15 シャンクサイズ(mm)六角:6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×131×45
1セット
13,500 税込14,850
翌日出荷

切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。超薄刃で切れ味が抜群です。刃先が丈夫で長く使えます。強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。 トラスコ品番428-3297 材質コバルトハイス 全長(mm)116 外径(Φmm)27 深さ(mm)ふところ:38.5 刃厚(mm)0.64 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)27
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35 材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51) 刃厚(mm)0.92
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)11 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 六角軸対辺(mm)6.35
1個
2,370 税込2,607
当日出荷