カテゴリ

  • 農具(241)
    • 草削り(130)
  • 配管・水廻り設備部材(3,661)
    • 継手(841)
  • 作業工具(1,151)
    • ジョレン(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,238)
    • ブレードホース(263)
  • 農業機械(4,806)
  • バイク部品(4,615)
  • パソコン/周辺機器(2,385)
  • 切削工具(2,263)
  • 清掃用品(1,899)
  • 農業・園芸資材(1,898)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,865)
  • 空調・電設資材(1,617)
  • 測定用品(1,424)
  • 制御機器(1,272)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,115)
  • オフィス家具(940)
  • 船舶用品・漁業資材(903)
  • 建築金物(879)
  • 厨房用品(791)
  • 溶接用品(721)
  • 家電(664)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(638)
  • 事務用品(555)
  • 科学研究・開発用品(533)
  • 作業服(446)
  • 建材・エクステリア(441)
  • 研磨材(401)
  • 卓上消耗品(386)
  • 電動工具(367)
  • カー用品(357)
  • はんだ関連・静電気対策用品(352)
  • 塗装・養生・内装用品(340)
  • 店舗什器・備品(336)
  • 介護用品(328)
  • ねじ・ボルト・釘(319)
  • 塗料(278)
  • 日用品(278)
  • 手袋(262)
  • 整備工具・収納(255)
  • 電気材料(242)
  • 自動車用オイル・ケミカル(235)
  • スプレー・オイル・グリス(234)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(232)
  • 洗車・清掃(227)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(225)
  • 空圧工具(217)
  • 自転車部品(213)
  • 自動車補修部品(207)
  • 防災用品(197)
  • 安全靴・作業靴(184)
  • 学童・教育用品(183)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(179)
  • 物流用品(169)
  • 接着剤・補修材(166)
  • 機構部品(160)
  • 縫製用品(158)
  • フォークリフト・産機・建機用品(154)
  • 保管用品(152)
  • 安全保護具(143)
  • 安全用品(133)
  • 理美容(129)
  • 住設機器(121)
  • 食品・飲料(117)
  • トラック用品・パーツ(112)
  • 鈑金・塗装(110)
  • バイク純正部品(108)
  • 測量用品(土木/建設)(107)
  • 医療(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(103)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(102)
  • 照明(101)
  • 自動車純正部品(94)
  • バッテリー・電装(93)
  • メカニカル部品(72)
  • マスク(71)
  • 洗剤・除去剤(70)
  • 救急・衛生(69)
  • 安全標識(64)
  • テープ(58)
  • ヘルスケア(58)
  • クリーンルーム用品(47)
  • 防犯用品(43)
  • タイヤ・足回り(42)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
  • 梱包用品(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • エンジン工具(8)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • トラック純正部品(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホー」の検索結果

51,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長柄三角ホー普及型 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄三角ホー普及型MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060刃幅(mm)75材質(グリップ)軟質塩ビ材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
金象印 ステン三角ホー 浅香工業金象印 ステン三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業全長(mm)1515トラスコ品番780-7597材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)230質量(g)860
めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー OWLめちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホーOWL(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。全長(mm)1480材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル質量(g)約900柄長さ(mm)1350頭径(縦×横)(mm)230×125
金象印 ステン窓ホー 浅香工業金象印 ステン窓ホー浅香工業
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1400トラスコ品番780-7589材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ高さ(mm)(頭部)125質量(g)860先幅(mm)(頭部)210
金象 窓ホー210 1200柄付 浅香工業金象 窓ホー210 1200柄付浅香工業
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1300材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)120板厚(mm)(刃先部)2.3先幅(mm)(頭部)210
金象印 本鋼付 手打ち三角ホー 浅香工業金象印 本鋼付 手打ち三角ホー浅香工業(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。全長(mm)1465トラスコ品番780-7554材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(刃先部)240高さ(mm)(頭部)240質量(g)900
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(106件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(152件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
赤シダほうき 短柄 モノタロウ赤シダほうき 短柄モノタロウ(8件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)780グレー質量(g)195奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ 短柄 日本クリンテックPPホーキ 短柄日本クリンテック(75件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ全長(mm)770幅(mm)200穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ホウキ シダ モノタロウホウキ シダモノタロウ(160件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。質量(g)510材質(ブラシ部)シダブラシ幅(mm)200長さ(mm)1400種類シダホウキ柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチール、ABS関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書組立方法商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
象 窓ホー 浅香工業象 窓ホー浅香工業
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。全長(mm)1210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1高さ(mm)(頭部)130先幅(mm)(頭部)210
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自在ほうき スチール柄 モノタロウ自在ほうき スチール柄モノタロウ(21件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。全長(mm)1340柄径(Φmm)22毛丈(mm)約45材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%取扱説明書(0.5MB)繰り返し・詰め替え対応
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(76件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(139件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ほうきチリトリセット スタンドタイプ モノタロウほうきチリトリセット スタンドタイプモノタロウ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
ほうきとチリトリをセットしたお得な商品です。 チリトリは凹凸のない平らな場所であれば自立し保管することができます。 腰を屈めず使用できるスタンドタイプのチリトリです。 ほうきは、自然素材を使用した赤シダ(コシがあり少し硬目)と黒シダ(しなやかで柔軟)、水に強く繊維の太さが均一な化繊(コシがあり硬目)をラインアップしています。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に全長(mm)780(セット時)グレー奥行(mm)ほうき:26、チリトリ:210毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)セット:780×320×210材質(柄部)ほうき:木、塩化ビニル樹脂被膜 チリトリ:アルミクランプ開口径(Φmm)17~24材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応
エアーホースリール 巻取式 モノタロウエアーホースリール 巻取式モノタロウ(122件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリーンホース ソフトタイプ モノタロウグリーンホース ソフトタイプモノタロウ(32件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン
木柄自在ホーキ テラモト木柄自在ホーキテラモト(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。毛丈(mm)40全長(mm)1310材質(柄部)天然木材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
化繊ほうき 短柄 モノタロウ化繊ほうき 短柄モノタロウ(12件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
樹脂繊維を使用したコシが強い短柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)230全長(mm)780グレー質量(g)208奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
ジェニアス グリーンライフジェニアスグリーンライフ(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16仕様中黒防藻ホース付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付カバーなしブルーキャスターなし巻取形式手動
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(742件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(247件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
チューブカッター PISCO(ピスコ)チューブカッターPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)トラスコ品番378-3031質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(28件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
スプリングホース モノタロウスプリングホースモノタロウ(38件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(5m)PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
...