21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエステル織布 引張強度(N/25mm)142.1 粘着力(N/25mm)10.78 特性耐水性 粘着タイプ強粘着
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
1巻
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Denka(デンカ)管封テープ75
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(24巻)
66,980 税込73,678
3日以内出荷

Denka(デンカ)管封テープ125
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(16巻)
73,980 税込81,378
3日以内出荷

Denka(デンカ)管封テープ200
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(8巻)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

Denka(デンカ)管封テープ175
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
用途スリーブ封管、トラップ保護用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(8巻)
53,980 税込59,378
3日以内出荷

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)1
1セット(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NO.812YG 【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束 主な用途養生用 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.9 保持力(mm/15分)0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
86 税込95
3日以内出荷

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500 使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下 トラスコ品番248-7799 質量(kg)1.9 寸法l(mm)300 寸法W(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 長さ(m)2
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。手切れ性が良く、作業性に優れています。油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。特殊配合の粘着剤により、粘着力が強く、のり残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に。収納ケース名札付。シート類および他製品の破損や破れ補修。旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定。 トラスコ品番473-0020 幅(mm)48 厚さ(mm)0.225 質量(g)175 長さ(m)10 引張強度(N/10mm)46 特性耐水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。 スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。 従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。 厚さ(mm)16
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面への使用に優れています。 耐候性と耐水性に優れています。 強粘着タイプです。
用途ボイド管のろ止め及び固定 養生ベニヤの固定に 配管開口部の穴ふさぎに いろいろな材料の固定に 重梱包用に 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)15
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中形四角アウトレットボックス、塗代カバー(開口部)等の養生(トロ防止)用の布製粘着テープです。 中形四角アウトレットボックスに合わせた幅広サイズで、手で簡単にカットできます。
幅(mm)120 長さ(m)25巻
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠 JIS規格A-5308
1箱(60個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
全長(mm)480 質量(g)1050
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)