ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0
適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
適合釘N32・N38・N45
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。
固定は差し込むだけでOK!
適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上
1セット(50個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ボイド管(紙管)の固定金具。亜鉛鋼板製。クリップ状のため、取付けが簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。
支持バーは自在に曲げられます。
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
コンクリートのかぶり厚を簡単に確保できます。
スリーブ管・ボイド管を差し込むだけで簡単に固定でき、施工時間を大幅に短縮できます。
従来の針金での固定に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
用途戸建住宅のコンクリート基礎のスリーブ管固定。
厚さ(mm)16
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。ボイド管の内、 外両側どちらにもワンタッチで取り付けられます。固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。釘が仮止めできるので作業が容易です。
色グレー
適合厚さ(mm)ボイド管:2~7
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。
樹脂製なので錆の発生がありません。
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500
使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下
トラスコ品番248-7799
質量(kg)1.9
寸法l(mm)300
寸法W(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
ボイド管の角度調整もできます。
結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。
ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
色ミルキーホワイト
適合パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型)
種類支持金具
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
関連キーワード