147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールは重ねての収納が可能です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質シルバーアルマイト
1個
989 税込1,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


蓚酸加工品(アルミ表面を保護し、硬度が高く、摩擦に強く、腐食しにくい)
材質アルミ(蓚酸加工)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1個
525 税込578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和レトロな黄金色の台所道具シリーズ。 昔ながらの黄金色のアルマイト加工が懐かしさを感じさせます。 さりげない存在感を持った何かと重宝な小さめサイズのキッチンツールです。 日本製
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質アルミニウム合金にアルマイト加工 寸法(mm)外寸:径149×幅(取っ手込み)161×高さ59(取っ手込み67) 質量(g)98 容量(L)0.7 レンジ不可 耐熱温度(℃)100 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

持ち手付きで混ぜやすい手付き深型ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。分量がひと目で分かる目盛り付き。食器洗い乾燥機対応。
材質本体/ステンレス鋼
1個
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLOVER(クローバー)ブロンズアルミボウル
モダンな空間にも、エキゾチックな空間にも、様々なコーディネートに映えるデザインをプラス。 印象的で重厚感のある金属のテクスチャを活かしたシンプルなフォルムは、どんなコンセプトのスタイリングにもなじみ、よいアクセントを加えてくれます。
材質アルミ 穴の有無鉢底:なし 寸法(Φ×高さH)(cm)13×9 内径(Φcm)10.5
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

印象的で重厚感のある金属のテクスチャを活かしたシンプルなフォルムは、どんなコンセプトのスタイリングにもなじみ、かつ、よいアクセントを加えてくれます。
材質アルミ
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC 質量(g)80 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず) 表面処理アルマイト加工 アズワン品番64-8927-33 満水容量(L)0.5
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

キャンプやバーベキューなどに大活躍のアルミ製食器シリーズ! 直径約12.5cmの持ち手付きスープカップ。 収納時はコンパクトになる可動式のハンドル&軽量だから、持ち運びにも便利♪
材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVC 質量(g)80 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ128×52(ハンドル含まず) 表面処理アルマイト加工 アズワン品番64-8927-35 満水容量(L)0.5
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブーガンビリアシリーズ。アルミニウムに樹脂コーティングを施したビュッフェウェア。割れることがなく陶器やガラスに比べ軽量な点と、衛生的で高級感のある素材が魅力です。-10℃から80℃までの温度に対応。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×85
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーガンビリアシリーズ。アルミニウムに樹脂コーティングを施したビュッフェウェア。割れることがなく陶器やガラスに比べ軽量な点と、衛生的で高級感のある素材が魅力です。-10℃から80℃までの温度に対応。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)635×210×45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザルとボウルの便利なセット。ソロキャンプに最適なコンパクトサイズ。 ミニシェラカップ210mlにスタッキング可能。 アルミ角型クッカーや小型のコッフェルに収納可能。 縁の一部は、切った食材を集めやすいフラットな形状。角は注ぎ口としても便利。 電子レンジに使用できるので、調理してそのまま食卓に。下ごしらえにも便利です。 計量に使える目盛り付き。
材質ポリプロピレン オリーブ×ベージュ 質量(g)ボウル:23、ザル:21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:91×110×48、ザル:91×110×54
1セット
399 税込439
翌々日出荷

ブーガンビリアシリーズ。アルミニウムに樹脂コーティングを施したビュッフェウェア。割れることがなく陶器やガラスに比べ軽量な点と、衛生的で高級感のある素材が魅力です。-10℃から80℃までの温度に対応。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)385×385×110
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


つまみ付きで持ちやすい形状です。
用途混ぜる・こねる・和える用途に。 材質/仕上シルバーアルマイト
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。
用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール 材質アルミニウム・低密度ポリエチレン 寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む) 耐熱温度(℃)-20~100
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

「GP104 タイル&ボウルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の水回り用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。有機酸の力で水あかや石鹸カス、青さびなどの水回りの汚れを落とす。 強酸なのに塗り置きができる(FRP素材除く)。目地を傷めにくい酸を採用。粘性タイプで立面の清掃にも使用できる。
用途浴槽、鏡、蛇口、トイレ、目地など(磁器タイル、アルミ、ホーロー、水回りのステンレス、FRP(注意あり) 液性酸性 成分クエン酸 希釈倍率ひどい汚れ:原液/軽い汚れ:3~5倍 香りジンジャー
1本(3.78L)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルオープン形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 仕様ペットコック添付(パイププラグなし) 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック無 ボウルノーマルクローズ形オートドレン 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,268 税込10,195
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルオープン形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~1 使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油) コック手動コック付 ボウルノーマルクローズ形オートドレン ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能) 耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,588 税込8,347
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

セット内容:ポット(片手鍋)、ボウル(ふた)。硬質アルマイト加工。クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(表面加工/アルマイト)、取っ手:ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) ブラック 材質(グリップ)合皮 材質(シャフト)7075アルミ合金 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。 先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。 グリップは耐久性のある合成皮革製です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール) 材質(グリップ)合皮 ブラック 施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)