簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
簡易パックタイプのボクセル登場。
材質PET
入数10
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)150×100×25
アズワン品番0-2590-05
有効内寸法(mm)112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)。医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)。実験器具・化学製品の輸送・保管
材質ポリスチレン
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16
アズワン品番3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。
ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)
材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)420
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3545
材質導電性プラスチック
容量(L)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)1011以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状はすりガラスのようなマット調です。材料にシリコーンを使用していません。粘着ゲルの表面に凹凸があり、真空装置がなくてもピックアップが簡単です。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
寸法(mm)ゲル:42×42、トレイ:50.8×50.8×4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぐ、搬送ケースです。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。表面形状は平らなミラー調です。材料にシリコーンを使用していません。ケースとトレイのセットです。トレイやケースは積み重ねが可能です。2インチはケースの高さが2種類あります。黒・透明の2種類からケースをお選びいただけます。
用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。
フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω
材質ABS樹脂
関連キーワード