カテゴリ

  • 家電(211)
    • 【家電】コイン電池コイン電池(56)
    • 【家電】ボタン電池ボタン電池(38)
  • 測定用品(1,107)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • 事務用品(103)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • 照明(84)
  • 測定関連サービス(74)
  • 防犯用品(71)
  • 学童・教育用品(69)
  • 制御機器(66)
  • 医療(34)
  • 建材・エクステリア(27)
  • ヘルスケア(26)
  • 厨房用品(24)
  • 防災用品(24)
  • 電動工具(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 作業工具(19)
  • 電気材料(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 日用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 建築金物(11)
  • 安全保護具(11)
  • 安全用品(10)
  • 農業機械(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 安全標識(6)
  • 住設機器(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 物流用品(5)
  • 作業服(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 塗料(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ボタン電池」の検索結果

2,567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
LEDライト付きポケットラジオ 東芝LEDライト付きポケットラジオ東芝
5,198税込5,718
1台
6日以内出荷
買ってすぐ使える乾電池付き。本体上部に便利なLEDライトを搭載。LEDライトの強弱切替が正面ボタンで簡単に操作できます。強モードで約40時間、弱モードで約80時間の長時間点灯が可能で、懐中電灯の代わりはもちろん、非常時にも安心してご使用いただけます。デジタルチューナーを搭載し、選局はらくらく。デカ文字の液晶パネルで時刻や周波数も手元で見やすい仕様です。
付属品ステレオイヤホン、お試し乾電池(単4マンガン×2)、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅55×高さ90×奥行15質量(g)乾電池含む70(乾電池含まず50)電源(V)DC3(単4乾電池×2)連続使用時間東芝アルカリ乾電池使用時:イヤホン使用時(FM受信50時間、AM受信60時間)、内蔵スピーカー使用時(FM35時間AM45時間)、LEDライト:強約40時間、弱約80時間 ※使用環境等により異なるスピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1出力端子ヘッドフォンΦ3.5mmステレオミニジャック最大出力(mW)80
大人用防犯ブザー ELPA大人用防犯ブザーELPA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
大音量90dB引っ張って鳴らす2WAYチャーム
材質ABS(ブザー筐体部)、ポリウレタン(合成皮革)、亜鉛合金(レバーナスカン・丸型カラビナ)質量(g)48(電池・レバーナスカン・丸型カラビナ含む)使用電池アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属)電池寿命連続吹鳴 約50分音量(dB)90(※1m前方、アルカリボタン電池初期時)直径×高さ(mm)29×110(タッセル部、最大値)
ソーラー充電センサー式リアル防犯ダミーカメラ エピオスソーラー充電センサー式リアル防犯ダミーカメラエピオス
798税込878
1個
5日以内出荷
空き巣・万引き・不審者対策に!赤いランプの常時点滅と人感センサーライトで不審者を威嚇・抑制できるダミーカメラ。取付用ネジとコンクリートアンカー、両面ナノテープが付属。配線不要で玄関・車庫・店舗など様々な場所に気軽に設置可能です。3種の点灯モードを変更可能なリモコン付き。
用途玄関・車庫・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。セット内容本体・接続パーツ・リモコン・両面ナノテープシート(6枚)・小ネジ×2(1本予備)・壁固定ネジ×4本・コンクリートアンカー×4本材質PP・結晶シリコン・PVC・PS(本体)、PP・鉄(接続パーツ)、PVC・PP・PS(リモコン)ブラック区分配送:直送限定センサー確度:全方位に約60度、距離:約3~4m、点灯時間:約20秒電源(個)本体:ソーラーパネル充電、リモコン:ボタン電池CR1220×1(テスト電池内蔵)サイズ(mm)約85×175×100明るさ(Lm)最大約300防水性IPX4相当
液晶ディスプレイ 43/50型 YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型YAMAZEN(山善)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
テレビ会議、ミーティングに最適パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコンダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。多彩な入力端子ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)
用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付最大出力(W)スピーカー8+8視野角H/178°V/178°(標準値)アスペクト比16:9
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
47,980税込52,778
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約270°)使用いただけます。RS-232C準拠のデータ出力付きです。
使用温度(℃)5~40データ出力有線のみ、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)指示誤差(mm)0.003保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
79,980税込87,978
1セットほか
4日以内出荷から17日以内出荷
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
補聴器用空気ボタン電池 Panasonic(パナソニック)補聴器用空気ボタン電池Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1パック(6個)
6日以内出荷
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途補聴器適合相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675質量(g)1.6タイプ空気亜鉛電池電圧(V)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4
AUREX ワイヤレススピーカー 東芝AUREX ワイヤレススピーカー東芝
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
LED スコープライト ユーメド貿易LED スコープライトユーメド貿易
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ダブル聴診器ヘッド(チェストピース)に取り付けられるのでとても便利しかもとても軽量です。チェストピースへの取付は本体中心部より分割しシャフト部分をはさむようにカチッと簡単装着できます。
材質本体:ABS樹種、ライト:LED質量(g)約16電源アルカリボタン電池×2個(CR1616)アズワン品番61-9987-84
USB充電シェーバー コイズミUSB充電シェーバーコイズミ
2,998税込3,298
1台
3日以内出荷
指先でつまめるミニサイズ、やさしい剃り心地の回転式シェーバーIPX7基準の防水設計で水洗いOKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式のキャップで収納や持ち運びをスマートにUSBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯や収納に便利な専用キャップとケース、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)48質量(kg)0.07高さ(mm)46奥行(mm)48電源充電・交流式(市販またはメーカー別売部品のUSB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
USB充電5枚刃シェーバー コイズミUSB充電5枚刃シェーバーコイズミ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
研ぎ澄まされたシームレスデザインハイスピードモーター搭載で約12,000ストローク/分の高速駆動でヒゲをスムーズにカット往復式5枚刃、肌に密着するフロート構造。USB充電タイプ(本体側USB Type-C対応)IPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)66質量(kg)0.13高さ(mm)60奥行(mm)45電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約100(約10分で自動停止×10回)充電時間(分)90
USB充電3枚刃シェーバー コイズミUSB充電3枚刃シェーバーコイズミ
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
肌にしっかり密着するフロート構造の往復式3枚刃操作しやすいハンディサイズ、直径28mmスリムグリップUSB充電タイプIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OK持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)携帯、収納に便利な専用キャップ、お手入れに便利な掃除用ブラシ付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)61質量(kg)0.13高さ(mm)126奥行(mm)34電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約60(約10分で自動停止×6回)充電時間(分)90
USB充電3ヘッドシェーバー コイズミUSB充電3ヘッドシェーバーコイズミ
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷
3つのヘッドが可動し肌に密着するフローティングヘッド手のひらに収まるミニマルデザイン、グリップしやすい三角フォルムIPX7基準の防水設計、お風呂で使用OKUSB充電タイプ持ち運びの際に電源ボタン長押しでロックできる誤動作防止ロック機能搭載電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯するお知らせ機能搭載USB-ACアダプター、USBケーブル付属(本体側USB Type-C対応)マグネット式でお手入れ簡単な着脱ヘッド、携帯や収納に便利な専用キャップとケース付き
付属品USB-ACアダプタ―、USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ、ケース幅(mm)61質量(kg)0.12高さ(mm)60奥行(mm)60電源充電・交流式(専用USB-ACアダプター使用)連続使用時間(分)約50(約10分で自動停止×5回)充電時間(分)90
CR927 ボタン電池パック ノーブランドCR927 ボタン電池パックノーブランド
499税込549
1個
5日以内出荷
「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。
寸法(mm)9.5×2.7容量30mAh規格リチウム電池電圧(V)3入数(個)5入り
40A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)40A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流40Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)252×180×63質量(kg)1.65電圧(V)最大電力点追従:(バッテリー電圧+2)~72定格電圧(V)システム:12/24(DC)線径(Φmm)推奨:10/ 8AWG最大電流(A)充電:40入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦12保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー iFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~32最大出力電流(A)40最大入力電力(W)520/12V 1040/24V
20A MPPTソーラーチャージコントローラー CLEZEED(クレジード)20A MPPTソーラーチャージコントローラーCLEZEED(クレジード)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
・CLEZEEDのMPPTソーラーチャージコントローラーです。・最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。・MPPT方式採用により最大変換効率は98%を達成しています。・安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。・4段階の充電ステージを自動で切り替え、適切な充電を行い、安全に配慮した効率的な充電を行います。・鉛蓄電池に加え、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)や三元系リチウムイオンバッテリー(NMC)と多彩なバッテリーに対応。それぞれに特化した充電モードを用意しています。・BMS解除機能を搭載しており、リチウムイオンバッテリーがバッテリー上がりしBMSが作動した場合でも、ボタン操作で再充電が可能です。 ※再充電にはソーラーパネルからの電力が必要です。
寸法(mm)222×154×52質量(kg)0.94電圧(V)最大電力点追従:バッテリー電圧+2)~36定格電圧(V)システム:12/24(DC)最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー:92 (最低動作温度時 100)消費電流(mA)自己:≦8AWG推奨線径:10(6mm2)保証期間ご購入より1年温度係数補正:-3mV/℃/2V (基準値25℃)防塵防水性能IP30極性接地:負極動作温度(℃)-25~45動作湿度(%)≦95% 結露なきこと充電方式MPPT制御適合バッテリー【リチウムイオンバッテリー】リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiFePO4/12V (LFP4S)/24V (LFP8S)、 三元系リチウムイオンバッテリー Li(NiCoMn)O2 (ニッケルマンガンコバルト)/3セル12V (LCNM3S)/6セル24V (LCNM6S)/7セル24V (LCNM7S)、【鉛蓄電池】シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)/ジェルバッテリー/希硫酸バッテリー(フラデッドバッテリー)電圧降下(V)出力:≦0.23動作電圧(V)バッテリー:8~31最大出力電流(A)20最大入力電力(W)260/12V 520/24V
太陽光で色が変わる?ファンシービーズ時計キット アーテック[学校教材・教育玩具]太陽光で色が変わる?ファンシービーズ時計キットアーテック[学校教材・教育玩具]
964税込1,060
1個
3日以内出荷
太陽光で色が変わる!かわいい腕時計キット!太陽光で色が変わる不思議なビーズを使った、時計づくりが楽しめる工作キットです。基本編み・三つ編み・クロス編み・リング編み・お花編みの5種類の編み方から好きなデザインを選んで、自分だけのオリジナル時計が完成します。かわいくて実用的な作品が作れるので、子どもから大人まで夢中になれるアイテムです。キラキラ光るビーズがかわいく、親子工作やプレゼントにもおすすめです。電池交換可能。【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、ものさし
セット内容時計本体(ボタン電池付)×1、フレーム×1、接続パーツ×2、シール×1、ゴム×1、針×1、ビーズセット(カラーアソート)×1、UVビーズイエロー×2、UVビーズブルー×2、UVビーズピンク×2材質ABS、PS、アクリル、ナイロン寸法(mm)時計フレーム部:約47×38荷姿ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)6歳
光る!海のなかまうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]光る!海のなかまうちわアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
3日以内出荷
透け感がかわいい!光るクリアうちわ!スイッチを入れると7色に光る、透明素材のかわいいクリアうちわ工作キットです。イルカやクジラ、カメなどの海の生き物シールを貼って彩ったり、油性マジックで着色したり、オリジナルのうちわを作ることができます。ボタン電池付属ですぐに使うことができ、電池交換可能なので長く楽しめます。子供会や水族館、夏のイベントなどの工作ワークショップにもおすすめです。
セット内容光るうちわ×1、海の生き物シール×1、ホワイトマーカー×1材質光るうちわ(取手):PP、光るうちわ(透明部分):PS、海の生き物シール:透明PET(強粘着)寸法(mm)うちわサイズ:160×265×15、 シール:105×148荷姿袋入り適合年齢(歳)6歳
パルスマックス デンゲンパルスマックスデンゲン
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
12V鉛バッテリー、12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに充電することができます。リチウムイオンバッテリー搭載車両にも活用できます。パルス充電によるサルフェーション除去(鉛蓄電池)電池交換などで使用可能なバックアップ機能搭載。展示車両への給電用として見やすい液晶ディスプレイと簡単ボタン操作
質量(kg)1.65ケーブル長(m)電源ケーブル:2、充電ケーブル:2本体寸法(mm)H230×W280×D110表示液晶画面安全装置過充電保護、通電流遮断装置、充電クリップ保護(短絡、逆接)、温度保護バッテリー容量(Ah)リン酸鉄リチウムイオンバッテリー:4~200、鉛バッテリー:12~200バッテリー電圧(V)12専用入力電源単相AC100V(50/60Hz)、5.4A(MAX)関連資料(16.28MB)
クリスタル置き時計 アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル置き時計アーテック[学校教材・教育玩具]
2,073税込2,280
1個
3日以内出荷
門出や記念を祝うクリスタルオーナメント!門出や記念日を祝うクリスタルガラス製の置時計です。ボタン電池内臓(SR626SW)電池交換不可です。
セット内容本体のみ材質ガラス、鉄寸法(mm)75×70×19
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコムモバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザインエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。
用途より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。 モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。 モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。 ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。 ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。 USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。 お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。 1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。 スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。 約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)、絶縁シールブラック質量(g)約193使用温度範囲(℃)0~45コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)2005/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器対応【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×82バッテリー3.65V/10000mAh 36.5Wh定格出力電圧USB Type-C充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.22/1.67電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流USB Type-C使用可能回数1000回
モバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザイン エレコムモバイルバッテリー 10000mAh USB-C/USB-A 両面挿し パススルー充電 振動通知 インクルーシブデザインエレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
手で触れて、直感的に使えるモバイルバッテリーです。電池残量や充電状況を、本体が振動してお知らせ。ボタンやUSBポートの位置も触覚で分かる、インクルーシブデザインです。手元を見ずに触るだけで、どんな場面でもスムーズに操作できます。かわいいしろちゃんモデルです。
用途より多くの人が、便利に、快適に製品を使えるよう、視覚に障害のある方と共創したインクルーシブデザインの製品です。 モバイルバッテリーの電池残量を、振動でお知らせ。側面のボタンを押すと、モバイルバッテリーがブルブル震えて残量を5段階で示します。かばんやポケットの中に入った状態でも、触れるだけで電池残量を確認できて便利です。 モバイルバッテリーの充電がきちんとできているかどうか、振動でお知らせします。充電開始時はもちろん、ケーブルを挿したのに充電できていない場合も、細かな振動で状況を通知します。 ボタンの周りには凹凸加工を施し、触るだけで位置が簡単に分かります。指先が自然とフィットする形状で、力を入れずに操作できます。 ボディは、片側だけ丸みを帯びた左右非対称のかたちに。どの位置にどのUSBポートがあるのか、感覚的に覚えて使えます。 USB-AポートとUSB Type-Cポートを上下に一つずつ搭載しています。USB-Aポートは、上下の向きを気にせず挿せる両面挿しタイプです。 お菓子のパッケージなどでよく使われる、ペリッとめくれるジッパー加工のパッケージ。ハサミやカッターを使わず、手で簡単に開封できます。 1日外出する際にも安心して使える10000mAhです。USB Type-Cポートからは最大20Wの出力が可能で、スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホンなどを充電できます。 本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 24時間温度を監視・制御することでお使いの機器を守る、Thermal Protectionを搭載しています。 スマートフォンとモバイルバッテリーを同時に接続して充電できる”まとめて充電”に対応しています。 ※本製品はパススルー充電に対応し、モバイルバッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電できるため、電池の劣化を抑えられます。 接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応します。 対応するスマートフォンや本製品の充電に便利な、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB-Aプラグ搭載のケーブルおよびUSB AC充電器は同梱していません。別途ご用意ください。 約1,000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 ※実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 ※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 ※USB Type-Cポートにケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 ※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.1m)、絶縁シールしろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約193使用温度範囲(℃)0~45コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)2005/9/12対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器対応【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×29×82バッテリー3.65V/10000mAh 36.5Wh定格出力電圧USB Type-C充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.22/1.67電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流USB Type-C使用可能回数1000回
デジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付 SISデジタル時計 置き掛け兼用 温湿度計付SIS
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター材質ABS、ガラス質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350温度精度±2℃使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)時間精度±30(1日につき1秒)
高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606 bitstrong高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606bitstrong
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.
用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1質量(g)130奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個関連資料(0.75MB)
土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789 bitstrong土壌栄養素(窒素・リン・カリウム)測定器セット LY60789bitstrong
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
土壌中の窒素濃度測定器 LY607、リン濃度測定器LY608、カリウム濃度測定器 LY609の3個のセットです。(1)土壌中の3大栄養素である窒素・リン・カリウムの濃度を迅速に測定できます。?(2) 高品質な電極を内蔵した高強度プローブにより様々な土質に対応できます。(3) 測定精度が高く、迅速(30秒)に測定できます。(4) 高解像LCDディスプレイ、白色バックライト採用で、測定値の表示は大きく鮮明です。(5)金属ケース入りですのでプローブの劣化の起きない保管と携帯時の破損防止ができます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。仕様(カリウム濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(リン濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg))0~1999 / 1、(窒素濃度測定範囲(mg/Kg)/分解能(mg/Kg)):0~1999 / 1質量(g)390 (130×3)奥行(mm)35幅(cm)3.5長さ(cm)31、プローブ:15電池1.5Vボタン電池(LR44)3個関連資料(0.9MB)
土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201 bitstrong土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201bitstrong
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80質量(g)85奥行(mm)35幅(cm)6長さ(cm)25、プローブ:155測定範囲(pH)1~8(分解能)電池3Vリチウムコイン電池 3個関連資料(0.66MB)
スマートモーションセンサー TP-LINKスマートモーションセンサーTP-LINK
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
【広範囲の動きをキャッチ】120°の範囲、最大7mの距離をセンサーで検知できます。【センサーライト化】センサーの動体検知やスケジュールを利用して、別売りのTapoスマートLEDランプ等のオン/オフが可能です。【省エネ】動きを検知するとスマートデバイスが自動でオンに。必要なタイミングで起動させます。【即座に通知】動作を検知するとスマートフォンに即座に通知が届きます。【電池駆動】ボタン電池が1つあれば、電源不要で1年以上動作します。【手軽に設置】センサーの設置は、台座に組み込まれた磁石や付属の両面テープなど設置場所に合わせてお選びいただけます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz(T100とハブ間の通信用)寸法(mm)42.3 × 42.3 × 34電源ボタン電池×1角度(°)検知:120構成Tapo T100本体、かんたん設定ガイド、CR2450 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ検知距離(m)最大7(調整可能)LED搭載動作温度(℃)0~40
スマート接触センサー TP-LINKスマート接触センサーTP-LINK
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3電源ボタン電池×1温度(℃)動作環境:0~40構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープLEDインジケーター:搭載動作温度(℃)0~40
アルカリボタン電池 ナリカアルカリボタン電池ナリカ
200税込220
1個
6日以内出荷
アルカリボタン電池LR441個
型式LR44規格1.5V数量(個)1
流量計 グリーンライフ流量計グリーンライフ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。
用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
LED付リストバンド 黄色 アーテック[学校教材・教育玩具]LED付リストバンド 黄色アーテック[学校教材・教育玩具]
259税込285
1個
3日以内出荷
光ってアピール!安全も目立ち度もバッチリ!暗い場所でも目立つ、LED付のリストバンドです。夜道の安全確保に。点灯も3パターン(常時点灯・点滅・遅い点滅)の切り替えが可能なので歩行者の存在をしっかりアピールできます。軽くて邪魔にならず、災害時の備えにもピッタリです。ボタン電池(CR2032)付属してます。
セット内容本体のみ材質ポリエステル寸法(mm)379×62×10
CONNECTED LIGHTINGシーン切替リモコン Night Ringダウンライト専用 ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTINGシーン切替リモコン Night Ringダウンライト専用ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
付属品壁付ホルダー(マグネット式)、ボタン電池(CR2450)材質樹脂(白色)幅(mm)42高さ(mm)91種類リモコン
声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ 東芝声くっきり機能搭載AM/FMホームラジオ東芝
8,498税込9,348
1台
11日以内出荷
直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず)質量(g)805(電池含む)電源(V)DC5、DC4.5(単2乾電池×3)電池寿命(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800受信周波数FM:76~108MHz、AM:522~1620kHzスピーカーサイズ(mm)Φ80×20(2W+2Wステレオ)入出力端子ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
4,998税込5,498
1本
予約販売
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。電池寿命が約10年の「タフバッテリー10」搭載モデル。トレーニング中など時計を見なくてもボタン操作がしやすいブラインドオペレーション構造を採用し、ラップメモリー60やカウントダウンタイマーなどを搭載しています。また、腕を傾けるだけで発光するオートLEDバックライトが搭載されており、暗所での時刻確認などに便利です。※ 「STR-300CJ-1JF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)30精度平均月差:±15秒ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.2 × 35.2 × 12.1LED色グリーンタイマーセット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性5気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイムアラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付きライト機能LEDライト(オートライト、残照機能付き)電池寿命(年)約10
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
3,898税込4,288
1本
7日以内出荷
太陽光や蛍光灯などの光を動力に変えるソーラー充電システム「タフソーラー」を搭載したスポーツウオッチです。専用の大型フロントボタンの採用により、操作性にもこだわった120本メモリーのラップ・スプリットタイム機能を装備。更に、天候を気にせず使用可能な10気圧防水機能を搭載しました。※ 「STL-S100H-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)41精度平均月差:±30秒表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部樹脂ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51.4 × 46.8 × 14.5機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバーバッテリー稼動時間フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間、機能使用の場合:約11ヵ月、パワーセービング状態の場合:約38ヵ月、カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報タイマー機能最大2本の時間指定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:5秒、最大セット99分55秒、1秒単位で計測、リピート(1~10回まで設定可能)機能付き)ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、LAPデータを最大120 本メモリー(ラップカウンター001~ 999)、計測ログデータを最大60本メモリー(データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示)ライト機能LEDライト(残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
「CASIO Collection」のスポーツモデルです。グリーンを配色し、ジョギングやマラソンなどのファッションにマッチします。時計本体は運動の妨げにならないようコンパクトな形状でありながら、計測ボタンをフロントの上下に配置するなど操作性を考慮したブラインドオペレーション構造を採用。また、ラップ/スプリットを最大60本メモリーし、電池寿命約10年の長寿命バッテリーシステムを搭載しています。※ 「STR-300J-1AJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
材質【ケース・ベゼル】樹脂寸法(mm)バンド装着可能:145~205質量(g)30精度平均月差:±15秒ガラス部樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】48.2 × 35.2 × 12.1LED色グリーンタイマーセット単位:1分、最大セット100時間、1秒単位で計測、オートリピートカレンダーフルオートカレンダー防水性5気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイムアラーム時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ切替機能)・時報ストップウォッチ1/100秒(10時間未満)/1秒(10時間以上)、100時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを60本メモリー(データ番号、計測月・日、ラップ/スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示)、積算距離算出、データ設定(ピッチ、歩幅)、ペース音報音機能付きライト機能LEDライト(オートライト、残照機能付き)電池寿命(年)約10
ソケットE17モデル ドウシシャソケットE17モデルドウシシャ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
サーキュライトE17は、熱がこもりやすいけどけど、換気窓も小さいスペース(脱衣所、トイレなど)にさっと設置するだけで光と風が降り注いで快適な風を送りこみます。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)760光色昼光色~電球色
人感センサー付引掛けモデル ドウシシャ人感センサー付引掛けモデルドウシシャ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190光束(Lm)810光色昼光色~電球色
人感センサー付ソケットモデル ドウシシャ人感センサー付ソケットモデルドウシシャ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190光束(Lm)810光色昼光色~電球色
人感ソケットE17モデル ドウシシャ人感ソケットE17モデルドウシシャ
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。
用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)10機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)450光色昼光色~電球色
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら