20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格LR44 電圧(V)1.5 アズワン品番64-8907-64
1パック(2個)
339 税込373
当日出荷

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
164 税込180
当日出荷

マクセル酸化銀電池
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限4年
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)