359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 規格CR2032 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2 アズワン品番64-8909-33 入数(本)2
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途時計 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS304 表面処理ニッケルメッキ 端子構造基板取付ピン×2 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
欠品中


仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ 使用温度範囲(℃)-55~85 端子構造表面実装×2
1個ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック) 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリーの残量を表示するテスターです。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 質量(g)29.2 材質ABS 電圧(V)1.2~4.8/9 寸法(mm)52×23×53
1個
999 税込1,099
当日出荷

バッテリーの残量を表示します。1.2Vから対応しています。各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。
用途バッテリーチェック、電池残量確認 材質ABS 寸法(mm)52×23×53 ブラック 質量(g)29.2 電圧(V)1.2~4.8/9
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
359 税込395
7日以内出荷


LEDカラー:パステルイエロー。常点。ボタン電池CR2032×1ヶ使用(別売)。屋内仕様
用途クリスマス気分高まる演出に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×14×11
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

LEDカラー:パステルイエロー。常点。ボタン電池CR2032×1ヶ使用(別売)。屋内仕様
用途クリスマス気分高まる演出に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×14×11
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

世界初トリプルセーフティシステム。電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ。2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)。3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手軽かつワイヤレスにファン操作可能。車のスマートキーサイズで、ベルトループなどに簡単に取り付けできるフック付き。ボタン電池CR2032を本体に内蔵(動作確認用)。
仕様●商品サイズ(幅×高さ×奥行):約41×69×14mm●商品重量:約25g●パッケージサイズ(幅×高さ×奥行):約80×125×28mm●パッケージ重量:約40g●素材:ポリカーボネート・TPU アズワン品番65-8963-65
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)ウェアラブルライト
クリップで簡単装着。服やリュックに。 明るさ最大30ルーメン。約3時間の連続点灯。 全方向からの10分間の水しぶきに耐える防水性能。(IPX4対応防水) ボタン電池CR2032を2個使用(お試し用電池付属)
明るさ(Lm)(最大)30 防水保護等級IPX4 付属品ボタン電池CR2032を2個使用。(お試し用電池付属) 本体質量(g)18 機能【点灯方法】3モード:点灯、赤点灯、赤フラッシュ、服・バッグ・リュックに簡単に取り付けられるクリップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×60 連続点灯時間(時間)(最大)3.15
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

ドリンクを置くとファイバーLEDが光る。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着。 ファイバーLEDのON/OFFスイッチ付き。 底面にカタカタ音を軽減するクッション付き。 ドリンクがスムーズに出し入れできる新形状スペーサー。 コイン電池式。(リチウムコイン電池CR2032:1枚)
ブラック・ブラックメッキ 仕様コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶・ブルー光
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429 税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

58214 星空が浮かぶ!ギャラクシーライト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]星空が浮かぶ!ギャラクシーライト
キャッチコピー:まるで宇宙!?ナイトライトをつくろう。商品説明:星空が浮かぶまるで宇宙なナイトライトを作ろう!2種類のキラキラ素材、7色に光るカラフルライト付!ボタン電池(CR2032)2個付。電池交換可。注意:ボタン電池(CR2032)2個付。電池交換可
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入り セット内容ドームボトル×1、カラフルミニライト×1、星形ホログラム×1、ラメ粉ホワイト×1、おはながみ(もも、水色、青、紫)×各1、工作ボンド×1 材質PET、PP、PVC、アルミ、紙 寸法(mm)完成品:Φ78×100
1セット
637 税込701
3日以内出荷

点検鏡 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。 材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック 全長(mm)285~880 質量(g)88 電源コイン電池CR2032×2個(別売) 本体寸法(mm)52×84 ミラー寸法(mm)42×64 光度(mcd)1400
1本
999 税込1,099
当日出荷

RS PRORS PRO 電池ホルダ 1
エコ商品
RS Pro 電池ホルダRS Pro の金属製ボタン電池ホルダは CR2032 バッテリに適し、寸法は 28.6 7 4.7 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 28.6 x 7 x 4.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キット セット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト 質量(g)約110(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 表示3段階(ランプ点灯) 使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1 保存温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24 測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

RS PRORS PRO 電池ホルダ 2
エコ商品
RS Pro 電池ホルダRS Pro 金属製ボタン電池ホルダは、 CR2032 バッテリに対応し、寸法は 24.6 15.87 7.5 mm です。特長と利点材質: 0.25mm のニッケルめっきりん青銅認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 2タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.6 x 15.87 x 7.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ接点材質 = ニッケル銀、りん青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
7日以内出荷

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
欠品中

光るスノーマンのインテリア
用途お試しボタン電池付き CR2032×1個使用 材質EVA PP LED 質量(g)80 サイズ(mm)個装:135×85×85 本体寸法(cm)高さ15.5
1個
759 税込835
6日以内出荷

東京ローソク製造EVAスノーマンM (ブルー)
光るスノーマンのインテリア
用途お試しボタン電池付き CR2032×1個使用 材質EVA PP LED 質量(g)200 サイズ(mm)個装:180×80×78 本体寸法(cm)高さ18
1個
749 税込824
6日以内出荷