117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類非照光式 ボタン色ON:黒/OFF:赤 構造表面形 耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度85%RH以下 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷) 長さ(mm)144 幅(mm)60 品名動力用押しボタンスイッチ 取付方式2-M4用取付穴 奥行(mm)59 動作方式その他 相対湿度(%RH)85以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)



超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類非照光式 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 ボタン形状 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 耐熱性1.9±0.95 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 操作力(N)1.9±0.95 LED超高輝度LED(輝度レベル1) 色(本体) 回路単極双投
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 使用温度範囲(℃)-25~50 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 電気的開閉耐久性100000回以上 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 規格UL、C-UL、eオーダー 最大取付パネル厚(mm)1~4 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
859 税込945
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)10.5 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 移行汚染度3(IEC947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
1個
649 税込714
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 種類照光式 使用温度範囲(℃)-25~50 端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能) 耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 電気的開閉耐久性100000回以上 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式セレクタ 取付寸法(mm)Φ30.5 機種リングセレクト形(Φ24)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
種類照光式 使用温度範囲(℃)-20~50 規格UL、C-UL、eオーダー 端子形状はんだ 耐電圧AC500 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 接点材質 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 色(本体) 回路単極双投 最大取付パネル厚(mm)0.5~5 電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
629 税込692
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000、ランプ端子対接点端子:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250(ただしランプの場合AC/DC60) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 ロックプッシュロック
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズ
エコ商品
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 種類丸洗い、非照光タイプ 使用温度範囲(℃)-30~85 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 耐電圧AC500 電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A) 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 操作部形状基本レバー 適合P・H・B形 包装形態トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500以上
1個
319 税込351
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式セレクタ 本体形状一体形 取付穴径(Φmm)30 接点材質銀接点
1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
保護構造IP65
1個
329 税込362
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成SPDT ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8636A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ボタン形状:丸平形。動作方式:ピンロック形。取付穴径:Φ30
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(オンロックタイプ) 端子形状ねじ端子 動作方式ピンロック 取付穴径(Φmm)30
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


このApem製の8000シリーズのミニスイッチには、モメンタリとラッチ、単極双投と2極双投のタイプがあります。。この小型ミニチュアケースは、ステンレススチールのボディとエポキシシール端子を備えています。ニッケルめっきの黄銅アクチュエータは交換可能なカラーキャップに対応しています。オプションのシールフードも用意しています。。電気的寿命:30000回。絶縁抵抗:1000MΩ@500Vdc。金めっき黄銅の端子、又は金めっき銀の端子を用意。
仕様イルミネーションなし 定格電圧250Vac 接点構成DPDT 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)8646A 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式セレクタ 接点構成2a2b ボタン形状 取付穴径(Φmm)25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 品名押釦スイッチ
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種類非照光式 動作方式プル ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 種別押ボタンスイッチ 本体形状一体形 接点材質銀接点
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


APEMAVシリーズのアンチバンダルスイッチは、耐衝撃性とアンチジャミング構造を備えた堅牢な製品です。金めっき銀コンタクトを備え、ステンレススチール又はニッケルめっき黄銅ブッシュを選択できる、このAVシリーズアンチバンダルスイッチは、高度な保護機能を備え、機械的寿命が長い製品です。。電気的寿命:40,000回。機械的寿命:100000回。フラット16mmアクチュエータ。オン/オフ電気機能。接点状態表示信号
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65 定格電圧250Vac 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)AV0611A200 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(A)1@24Vdc
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷


UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDTコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = Silverメーカー型番 = AML21GBA2AC 接点構成DPDT ボタン形状正方形 動作方式ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

種類非照光式 保護構造IP40 端子形状ねじ端子 表示灯の有り無し無し 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状- 文字内容- 品名セレクタ押ボタン 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成2a ボタン形状 端子形状Push-in式 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式セレクタ ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格通電電流(A)10 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路D - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間 照光色- ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時) 電気的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
仕様イルミネーションあり 保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOY 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 照光色 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@125Vac
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
仕様イルミネーションあり 保護構造IP67 定格電圧12/48/72Vdc 接点構成SPST ボタン形状ドーム ボタン色 動作方式ラッチ 型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOS 材質(コンタクト)金めっき銀 RoHS指令(10物質対応)対応 照光色 カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2@125Vac
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷