鋼製のアウトレットボックス、スイッチボックス内で強電線と弱電線を分けるときに使用します。
アズワン品番63-2454-79
1個
¥558
税込¥614
6日以内出荷
ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用
材質塩ビ
色グリーン
使用温度範囲(℃)-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類1コ用
1袋(10個)
¥489
税込¥538
5日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。
色ミルキーホワイト
材質PVC
寸法L(mm)90
寸法W(mm)37.8
RoHS指令(10物質対応)対応
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型
寸法H(mm)42
1セット(10個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
材質鉄
塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)
付属品取付ねじ付
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質エンビ製製
仕様取付金具付
厚さ(mm)3.0
アウトレットボックス用のセパレートです。
コンクリート打設後に仕切り板の後付ができます。
材質硬質塩化ビニル
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類2コ用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1枚
¥97
税込¥107
11日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用
材質硬質塩化ビニル
質量(kg)0.2
種類B型
長さL(m)2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
付属機器取付スペースに取付可能。
別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型
寸法H(mm)33
1セット(10個)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし
種類3コ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー真壁用スイッチボックスの中仕切りに使用します。
ボックス上下の中央ノックが使用可能です!
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケースボックス ユニット式
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
サイズの異なる17個のトレー付きで、それぞれのトレーの位置を自由に入れ替えることができます。最大17種類の異なるパーツを分類収納できます。携帯中トレーがガタつかないように、本体底面とトレー裏面の凸凹がかみ合うようになっています。
トラスコ品番390-0738
セット内容トレー(Sサイズ8個、Mサイズ6個、Lサイズ3個)
材質ポリプロピレン、ポリカーボネイト、エラストマー
幅(mm)335
色グレー
高さ(mm)258
質量(g)878
奥行(mm)52
仕切数(個)17
トレー内寸(mm)50×35×40(S)、75×50×40(M)、105×75×40(L)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合中形四角アウトレットボックス用
質量(kg)0.048
仕上電着塗装
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製
表面処理白色粉体塗装
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質鉄板製
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
セパレーターが取り付けられます。
深さ(mm)75
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。
種別メタルモール(ケーブル工事専用)
材質塩化ビニル製
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
タイプシートタイプ
種類セパレータ
1巻
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
最少必要な壁裏空間(mm)39
適合壁厚(mm)7~29
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類浅型
寸法H(mm)25
1セット(10個)
¥429
税込¥472
4日以内出荷
適合壁厚(mm)2~40
最少必要な壁裏空間(mm)52
適合(壁)石膏ボード・合板
種類3ヶ用
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
色ミルキーホワイト
適合壁厚(mm)4~30
関連キーワード
1
2
3
次へ