28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00 材質PP 内寸(mm)423×119×88 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90 圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタあり 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

毎日使うものだからシンプルで使いやすいものがいい。 冷蔵庫の保存収納や乾物などの食品保存、お出かけの際のランチボックスなど食材や用途に合わせて使い分け出来ます。
材質本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン 形状角形 電子レンジ○(蓋除く)
1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)長尺ボックス
TECCELL(テクセル)を使用しているため軽量で、底面・側面の反りが少ない長尺コンテナです。オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途長尺物の容器自動車・弱電の部品プラスチック押し出し製品ゴルフクラブ・釣竿等の長尺品蛍光灯の廃棄用 材質ポリプロピレン(PP) フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0784 コンテナ種類ベタ目
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蝶プラ工業デスコR1
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納に トラスコ品番852-1424 クリア 容量(mL)560 材質(本体)スチロール 質量(g)142 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×78×30
1個
489 税込538
当日出荷

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
容量(mL)2000 種別めん・パスタケース ネオ サイズ- 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)212 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×303×81 外寸法・幅(mm)113 外寸法・高さ(mm)81 外寸法・奥行(mm)303 TKG品番7-0219-1101 TKG品番(2017)6-0213-1101
1個
579 税込637
当日出荷


各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし 2018年トラスコ掲載ページ8 0741 コンテナ種類ベタ目
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。 材質PP(ポリプロピレン) フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
種別SK3121.5 材質PP サイズ内寸:長さ1305×幅300×高さ134mm外寸:長さ1340×幅335×高さ149mm 内寸(mm)1305×300×134 フタなし 底形状TP格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124 コンテナ種類ベタ目
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-391B
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP 有効内寸(mm)960×290×76 外寸(mm)1005×335×103 内寸(mm)970×300×87 圧縮荷重(N[kgf])24000[2440]
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ねて収納できるので少ないスペースを有効活用できます。 蓋つきで衛生的です。段付き形状なので取り出しやすくて便利です。
材質AS樹脂 質量(g)227 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×85×50 耐熱温度(℃)80
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切りが付いているため、細長いパーツ、部品を入れるのに最適です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に 材質ABS樹脂 ブラック タイプボックスタイプ(仕切り有り) 外寸法・高さ(mm)26.5 有効内寸法・高さ(mm)18
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。ペンやはさみなどの細長い小物を入れられるボックス
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に 材質ABS樹脂 種類ボックス ミニ 荷重(g)【垂直】500
1個
459 税込505
3日以内出荷

RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。
高さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)49
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)TPボックス TP392
種別SK392 材質PP 形状TPタイプ 有効内寸(mm)962×292×165 外寸(mm)1005×335×195 内寸(mm)970×300×175 フタなし 底形状TPタイプ 圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970) コンテナ種類ベタ目
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)PTボックス
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.5 フタなし 適合カード差しNO.16、18 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)130 外寸法・奥行(mm)369 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)319 有効内寸法・高さ(mm)111 有効内寸法・幅(mm)950
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

5901238256595 オーガナイザー L QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。新しいポリアミド製ファスナーを使用し、さらに頑丈です。蓋が強化され、シール周囲に追加のエプロンが付いています。10個のバケット(8つの小型バケットと2つの細長いバケット)が標準装備されています。英語商品名は [ ONE Organizer L 2.0 Red ]です。
用途小型アクセサリーの収納と運搬に最適。長いアイテムの収納や運搬にも対応する 質量(kg)2.2 Red サイズL 材質(本体)超耐久性プラスチック タイプ中皿あり 容量(L)6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×483×48 外寸法・幅(mm)379 外寸法・高さ(mm)77 対角(mm)540 外寸法・奥行(mm)531
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

材質AS樹脂 種別ブラック 246×82×H50 外寸(mm)(上部):246×82×H50 内寸(mm)(上部):240×76×H45、(底部):225×57 EBM品番4776700
1個
299 税込329
当日出荷

超薄型で連結可能!インテリアに馴染む木製取っ手付きの家庭用台車。高さ3.8cmと超薄型で圧迫感が少ない。キャスターが目立ちにくいデザイン。インテリアに馴染む木製取っ手つき。使わない時は家具のすき間や下に収納できる。取っ手が付いているので引きだしやすい。キャスターは床に傷をつけにくく滑らかな動きが特徴のエラストマー製。縦にも横にも連結可能、複数台使えば大きい物や細長い物など様々な形状に対応できる
用途食品や飲料のストックに。植物、除湿器、加湿器、空気清浄機、ゴミ箱などの置き場に。押入れやクローゼットでのご使用に。平台車 スレスレキャリー 台車 連結 質量(kg)0.7 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×27.5×3.8
1台ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

P2010 直流高電圧プローブ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)直流高電圧プローブ
エコ商品
2000V太陽光発電設備の直流高電圧測定に対応。国際規格に適合した安全性能 CATIII 2000V。狭く深い測定箇所に適した細長い先端形状。回路ボックスレスで快適な操作性を実現
仕様【使用温湿度範囲】-25℃ ~65℃、-25℃ ~40℃で80% RH以下(結露しないこと)、40℃ ~65℃で80% RH以下から、65℃で25% RH以下まで直線的に減少(結露しないこと)、【適合規格】安全性:EN 61010、【外形寸法】金属露出部:約3.7 mm(Φ約2.6 mm)、保護用フィンガーガード先:約55.3 mm、プローブ部:約200.3 mm、ケーブル:約1500 mm、コネクター部(端子は含まない):約36.2W × 33.75H × 12D mm、【質量】約150 g 付属品取扱説明書、使用上の注意(0990A909) 適合・以下の測定器に接続しご使用いただけます、- AC/DCクランプメータ CM4371-50、- AC/DCクランプメータ CM4373-50、- AC/DCクランプメータ CM4375-50、- ACクランプメータ CM4141-50、- デジタルマルチメータ DT4261 測定項目【最大入力電圧】、DC 2000 V(INPUT H INPUT L 間最大定格電圧)、【対地間最大定格電圧】、1000 V(測定カテゴリIV), 予想される過渡過電圧 12000 V、2000 V(測定カテゴリIII), 予想される過渡過電圧 15000 V、【入力抵抗】、20 MΩ ±5.0%(INPUT H INPUT L間、OUTPUT端子開放時) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に 全長(mm)235 質量(g)233 切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

リョウケスルッパPLUS
*ボックス内のスマート収納に! *スルッパへのジグの出し入れ簡単! *細くて重いジグもスルッパ内にホールド! *使ったジグ、使わないジグの区別が簡単! *ジグをスルッパに入れておけばフックが手や服に刺さらない! *他のジグと接触がないため、大事な塗装面を保護! *繰り返し使用可能! *使ったジグ、使わないジグの区別をしてメンテナンス楽チン!
用途従来のスルッパに水抜け良好なフタをつけたことにより細身の重いジグもしっかり収納できます。ジグを個装することでジグの大事な塗装面をしっかり保護し、使用したジグと使用していないジグの区分けができます。フック付きを収納しても他のジグと絡みません。ジグに限らず細長いルアーや複数ルアーも収納にもオススメ!
1パック(5枚×1パック)ほか
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古紙含有率100%使用した環境に優しい手提げ紙袋です。ハンドルは一般的な平紐の幅10mm幅よりも太めの13mm幅を採用しているので、手にやさしく持ちやすいです。洋菓子、和菓子、アパレルなどのお客様に向けた商品です。幅広なのでロールケーキやドーナツの詰め合わせなどの細長い箱も出し入れがスムーズです。おすすめ食品箱:ロールケーキBOX6寸/白地カートン8・10/テイクアウトプリエール6手紐:平紐(濃いグレー)。入数:50枚
材質再生紙裏面グレー120g 寸法(mm)幅340×マチ120×高240 エコアッシュ 規格340-1
1パック(50枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷