質量(kg)0.3
種類LED投光器取付部品
本体鋼材(溶融亜鉛メッキ)
1台
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
材質溶融めっき
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。
合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。
適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12
表面処理電気亜鉛めっき
付属品(ナベM5×25)2本
HIGH-BAYシリーズ
付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)
質量(kg)0.4
適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
適合機種FBシリーズ樹脂製コントロールボックス
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド
適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
用途床用配線器具
適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G
材質鋼板製
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。ツーリングワゴン・ワークワゴン用棚板です。
トラスコ品番152-0410
材質スチール
金具ボックス取付金具付
グリーン購入法適合
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。
IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。
規格JR標準仕様品
板厚(mm)3.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質スチール
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質ステンレス鋼板
種類取付金具(スッキリボックス用)
仕上アクリル系焼付塗装
耐荷重(N)490(50Of)
入数(個)1
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ31(71801) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-41
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。
ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ27(71797) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-37
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
リアバスケット用の取り付け金具一式です。
材質ステンレス
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類取付金具(スッキリボックス用)
呼び114用
耐荷重490N(50kgf)
入数(個)1
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
1組
¥6,090
税込¥6,699
6日以内出荷
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質ステンレス鋼板
種類取付金具(スッキリボックス用)
耐荷重490N(50kgf)
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。
取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。
幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス
仕様幅25mm以下のバンド用
セット内容金具2本 取付ねじ付
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
仕様●取付可能なパイプ寸法(mm):Φ19~Φ27
1組
¥6,490
税込¥7,139
6日以内出荷
樹脂(プラスチック)製のフロントバスケット用取り付け金具一式です。
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)約5.5
色アッシュブルー
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーターACモーター(開放式)
電源コード(m)約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71
操作方法ロータリー式スイッチ
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
上下角度調節4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ