Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
質量(kg)6.8(本体のみ)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
最大吐出量(L/h)390
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄
付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付)
質量(kg)3.8
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)10.5
アズワン品番65-1993-06
最大吐出量(L/h)330
吸水温度(℃)最高40
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガン
トラスコ品番819-0902
材質ポリアミド樹脂
質量(g)395
本体質量(g)395
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
標準付属の6m高圧ホース
用途遠くまで届く6m高圧ホース
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0892
材質ポリアミド樹脂
質量(g)444
本体質量(g)444
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×20×20
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
標準高圧ホースに延長接続できる6m高圧ホース
用途標準高圧ホースと接続して12mの高圧ホースに!
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0893
材質ポリアミド樹脂
質量(g)482
本体質量(g)482
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×29×29
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット)
トラスコ品番819-0903
適合機種AQT3311
セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個
本体質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル
トラスコ品番819-0894
材質ポリアミド樹脂
質量(g)770
本体質量(g)770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
AQT33-11、UA125用
仕様先端ノズルを簡単接続
トラスコ品番166-3465
適合機種AQT33-11、UA125
材質ポリアミド樹脂
質量(g)200
長さ(m)0.415
寸法(幅W×奥行D)(mm)38×43
アズワン品番64-8512-86
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗いたい場所を問わない、どこでも使えるコードレスタイプ
洗浄に十分な15L内蔵式水タンク装備
タンクキャップ部分にカプラーを内蔵:市販のカプラー付水道ホースと繋げば継続的な水給水が可能
3段階選択可能な圧力モード&4種の噴射モードがあるスプレーガン&便利なスマートブラシ装備で、用途に合わせた洗浄が可能
大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備
付属品も一体収納で優れた機動性と収納性
大切な車やバイクなど、高圧洗浄機では強すぎる様々な洗浄に最適
ボッシュDIYガーデンツール用電動工具と共用可能な18Vバッテリーを採用
用途家周りや車・趣味やレジャーでの水を使った洗浄に最適
ホース長さ(m)4
最高許容圧力(MPa)2.0(水圧モード【強】時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
タンク容量(L)15(内蔵式)
吸水温度(℃)50
連続使用時間最大約45分(水圧モード【弱】時、2.5Ahバッテリー装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×645×320
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー
質量(kg)6.8
電源(V)100(50Hz)
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大吐出量(L/h)390
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
回転強力噴射、扇状噴射、一点集中噴射のトリオ(3イン1)ノズルです。
用途しつこい汚れ落とし、広範囲洗浄、ピンポイントの洗浄に。
トラスコ品番225-9889
適合機種EA110、UA125
質量(g)104
アズワン品番65-1997-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
自吸時用の給水用ホース
用途水道の届かない場所で、貯め水からの自吸洗浄時に
仕様ボッシュ高圧洗浄機専用自吸ホース
トラスコ品番819-0898
質量(g)600
本体質量(g)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)3000×34×34
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
トラスコ品番213-5375
質量(g)80
アズワン品番64-4011-81
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
水ハネを防止
トラスコ品番166-4458
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
噴射する水量の幅を調整可能です。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続して洗浄作業に。
トラスコ品番225-8416
適合機種EA110、UA125
質量(g)74
アズワン品番65-1997-96
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高圧洗浄機用ガンです。
仕様ガン
トラスコ品番166-8134
質量(kg)0.46
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ボッシュ高圧洗浄機専用変換アダプターです。一般家庭用ケルヒャーの小型高圧洗浄機用ノズル一体型ランスを、ボッシュの高圧洗浄機のガンに接続するアダプターです。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業
適合機種ボッシュ高圧洗浄機 AQT33-11、EA110、UA125
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×39×39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
標準付属の扇状ノズルです。
用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。
トラスコ品番250-4832
適合機種EA110、AQT33-11、UA125
幅(mm)110
高さ(mm)38
質量(g)74
奥行(mm)38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。
トラスコ品番246-5700
適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH
質量(g)80
アズワン品番65-1940-38
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
トラスコ品番732-5479
質量(g)76
接続35Φ:65
アズワン品番65-1940-25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番213-3859
質量(kg)0.2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード