高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個
質量(kg)0.95
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69
バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)14.4
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
軽量、高容量バッテリー
長寿命リチウムイオン電池
ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器
セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)
質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)
種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー
電源(V)18
温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)
本体寸法(mm)74×56×114
バッテリーリチウムイオン
充電器電圧(V)100(50/60Hz)
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)
アズワン品番64-9538-08
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
用途ボッシュDIY用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ
バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。
独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。
タイプシールドタイプ
定格電圧(V)12
再生紙使用マーク適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。
充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。
+87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。
互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。
+135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。
保証期間2年または3万km
高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番855-1467
質量(kg)0.7
質量(g)0.65
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)190
充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。
トラスコ品番760-7202
適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH
質量(g)164
1個
¥1,149
税込¥1,264
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に
風量(m3/min)0.6
真空度(hPa)60
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです。
トラスコ品番760-7164
適合機種GAS18V-LI、GAS18V-LIH、GAS14.4V-LIH
質量(g)146
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。
トラスコ品番148-8129
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品マルチチェンジャー
トラスコ品番332-9512
幅(mm)230
高さ(mm)358
奥行(mm)209
色温度(K)6000K
明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)
明るさ(Lm)3120
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボッシュプロ用の36Vバッテリー及び14.4V、18Vのバッテリーを高速充電可能です。
コンパクト且つケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。
用途ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電。
トラスコ品番217-8840
質量(g)0.85
使用温度範囲(℃)0~+40
充電時間(分)36V4.0Ahバッテリー約25(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、36V6.0Ahバッテリー約35(空→80%ターボ充電)/約55(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式
付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ
材質羽根:ABS樹脂
質量(kg)4.8
タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.1~36
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.04~0.56
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522
風量(m3/min)AC:max106/DC:max96
首振角度(°)上下360
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
回転数340~1220(rpm)
風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384
使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存
使用環境湿度(%)45~65
入力電圧範囲(V)AC100~240
羽根径(Φmm)450
1台
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
高容量36VバッテリーGBA36V6.0Ahが2個と高速充電器GAL3680CVのお買い得セットです。充電残量計付きバッテリーです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用36Vコードレス商品の電源、充電器:ボッシュプロ用36Vバッテリー及び14.4V、18Vリチウムイオンバッテリーの充電
付属品36V6.0Ahバッテリー(GBA36V6.0Ah)×2個、充電器(GAL3680CV)
材質バッテリー:ポリアミド樹脂、高密度ポリエチレン、充電器:ABS樹脂
質量(kg)3.82
使用温度範囲(℃)(充電時)0~+45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81.2×55.8×142
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)
適合バッテリーボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
用途照明
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69
光束(Lm)弱1000/強1900
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135
保護等級IP64
光束(Lm)弱800/強1200
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)0~45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69
保護等級IP64
光束(Lm)弱950/強2200
保管温度範囲(℃)-20~50
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)14.4
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
コンパクトな18 Vバッテリー向けに最適化された充電速度です。
18V2.0Ahバッテリーを80%まで24分で充電できます。
用途ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーを充電できます。
同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能です。
質量(kg)0.55
温度範囲(℃)充電可能:0~+45
バッテリー充電可能:ボッシュプロ用14.4V~18Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(分)18V/2.0Ahバッテリー:約24(空→80%ターボ充電)/約35(空→フル充電)、18V/5.0Ahバッテリー:約60(空→80%ターボ充電)/約70(空→フル充電)
アズワン品番65-2007-09
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
AC(電源式)・DC(充電式)が使える!!
他社の充電工具バッテリーで点灯可能!!
DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式
付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1
質量(kg)2
タイプ引掛け
使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存
消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17
出力【USB】5V1A
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)【入力】3
プラグポッキン
色温度(K)6500
照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)
電源タイプ充電式・電源コード式
使用場所屋内
LED寿命(時間)30000
適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー
入力電圧範囲(V)【AC】90~240
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1990
電球の種類LED
照射角度(°)150
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード