37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車養生カバー モノタロウ 動画あり
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。 材質PP
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラブルの事前予防に。塗装飛沫・汚泥飛沫の防止。特殊なポリエチレンフィルム使用。耐熱温度約120℃。すそ回りに強力ゴム使用。
用途車用カバー 材質特殊ポリエチレンフィルム 耐熱温度(℃)約120
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。 材質ポリプロピレン
1枚
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど、ワンタッチでカバーができます。
材質(締めヒモ)ゴム
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マスキング時間の大幅な短縮。 作業能率のアップ。 簡単にマスキング。 クラウン、セドリッククラスもスッポリカバー。 風での外れ、カバー上下動をとめ、スレ傷防止(ボディ腹ひも付き)。
用途塗装飛沫・汚泥飛沫防止
1袋(5枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディーに優しい不織布製です。 フイルム加工により防水機能付です。 結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。
用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。 材質不織布、ラミネート加工 厚さ(mm)0.5 質量(kg)1 グレー
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨は漏らない!厚地エンビ貼りタイプです。 カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。 バイクカバーの裾中央の風飛び防止ベルト・バックルを止める事により、カバーの風飛びを防ぎます。 ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地です。電気溶着加工だから縫い目が無く、漏水を防ぎます。
仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、前後ゴム絞り式 ・風飛び防止ベルト・バックル付 材質ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地 シルバー
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車用のカバーです。 駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。 同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。 190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途車のボディの保護に 材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工) シルバー 適合サイズ(cm)全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121 主な適合車種コンパクトカー・セダン等 取扱説明書(1.5MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

●塗装飛沫からの汚れ防止に。脱着が簡単に出来るゴム式です。●真夏でも安心して使える耐熱フィルムを使用しています。フィルムに腰があるため突起物による破損が少ないです。強力ゴムで風によるカバーのはずれを減らします。
用途自動車用養生ディスポカバー 寸法(mm)4800×7500 適合車種RV用 装着方式ゴム式
1枚
1,898 税込2,088
翌日出荷

従来商品より磁力がアップし、使用時にずれ落ちにくくなりました。 作業時に車両をキズから守るフェンダーカバーです。 片方の端にマグネットが入っているので、装着が非常に簡単です。 また、折り返しの縫い目があるのでセットしやすいです。 裏地はボディに優しい布地になっているので、寒い時期でも硬くなりにくくなっています。 表面はソフトビニールレザー素材になっているので、オイル汚れ等もサッと洗い流せます。
用途自動車フェンダー部作業時の傷防止に 仕様マグネット4ヶ所付+折り返し部縫い目付 材質【表面】PVC(ソフトビニールレザー)【裏面】ナイロン毛 寸法(mm)828×626 質量(g)約544
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm モノタロウ 定期注文
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。 ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質LLDPE 幅(mm)800 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)1400 タイプポップアップ
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整備作業での車両保護用カバ- 4個のマグネットで、よりフェンダ-に装着しやすい。 樹脂製フェンダ-を採用した車両にも装着可能な脱落防止用ベルトを採用。 ボディに優しい素材を採用しショックを緩和。
アズワン品番65-2490-39
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

着脱カンタン・軽量でかさばらない。風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!。着脱に大変便利なアシストゴム付
適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー 材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング) 主な適合車種セダン車
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フロントガラスとサイドミラーをガードします。日よけやホコリ・落ち葉よけ、霜・雪・凍結対策など多目的に使えます。車内に紐で固定するから風で飛びにくいです。女性でも取り付け簡単です。付属のサイドミラーカバーは収納袋にも便利です。
用途中~大型車用。 トラスコ品番406-7571 材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂 タイプ中~大型車 奥行(mm)1850
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

☆愛車保護用軽量でコンパクト!!。。ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。。盗難防止!。盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策!。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー 材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
1個
6,053 税込6,658
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
用途車用の養生カバーとして。 材質ポリエチレン(PE) 透明 厚さ(mm)0.03mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0253
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄く軽く柔らかい絹感覚の高級生地に帯電防止加工を施し、国内で丁寧に縫製した高級車用布製室内専用ボディカバーです。大型乗用車に対応するビッグサイズで擦り傷や静電気が極力起きない仕上げになっています。
用途ボディショップ・ディテイリングショップの入庫車作業待ちや作業後納車待ちでのホコリ除け、ディーラーやイベントの在庫車・展示車の夜間及び休日でのホコリ除けなど、室内保管の高級車の保護、静電気による埃の付着防止に役立ちます。 材質ポリエステル100%(帯電防止加工済)
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ABUS 南京錠ABUS 青色全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 53 mm、シャックル長が 63 mm、シャックル直径が 8 mm です。ボディは純黄銅製で、シャックルはステンレススチール製で、ビニールジャケットが付いています。過酷な気象条件や環境条件での中程度のセキュリティ要件に使用されます。特長と利点100 % 錆フリー(すべての部品が内外) 排水チャンネルで水分を逃がすことができます 精密ロック機構で汚れから保護しています ランダムキー付き 排水溝とカバーを備えた密閉型ロックボディで、シリンダを水や汚れから保護します 衝撃吸収ビニールケースが損傷を防ぎます ダブルボルト 精密ピンシリンダ シャックルを押し下げてキーを使わずにセルフロックできます 操作に対する保護を強化するパラセントリックキー溝 Ib aqua の金庫用途沿岸地域または港 ボート 車両
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:63mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮、ステンレス鋼●色:青●ボディ幅:53mm●内容量:1●コード番号:704-0109 アズワン品番65-8049-64
1個
6,498 税込7,148
欠品中

UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm) 有効長(mm)60 適合品番【センタードリル】CDR-H150 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm) 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-H210 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UR21 複合材用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm) 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-H210 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm) 有効長(mm)60 適合品番【センタードリル】CDR-H150 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21-MP025ST UR21 マルチplus STシャンク ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)170 適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) 口径(mm)25 シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ボディーカラーに合わせた艶感が美しいハンドルカバー。3本スポークステアリング車にピッタリ。。グリップ付きで握りやすく操作性アップ。3本スポーク専用リングなのでスイッチに干渉せず装着感アップ。
材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×45
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防雨引込カバー(露出取付形)
材質ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂 ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー 耐熱温度(℃)70(1時間放置) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く) 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

厚手から薄手生地まですべらず固定。クリップ式でガッチリはさみ、着脱ワンタッチ。幅広タイプなのでしっかりキープ。本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップコーティングの柔らかなカバー。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎ、はさみ跡もつきにくくなっています。スリムなボディはスペースをとらず、沢山の衣類の整理に最適。ウエスト72cmまで、重ねて3枚挟めます。
材質スチール、特殊塩化ビニルコーティング、ニッケルメッキ 寸法(cm)約36×16×厚さ3 収納枚数(枚)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイエイ(Seiei)マワボディフォーム
スーツなど型くずれが気になるお洋服に。スーツとパンツをセットで掛けられるハンガー。ツルッとしたブラウスも、フワッとしたセーターもノンスリップコーティングでやさしく、しっかりキープ。本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップコーティングの柔らかなカバー。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。スリムなボディはスペースをとらず、沢山の衣類の整理に最適。衿まわりが大きく開いた柔らか素材にも。
用途スーツハンガー 滑り止め 衣類 収納 材質スチール、特殊塩化ビニルコーティング、ニッケルメッキ ゴールド 寸法(cm)42×22×厚さ3
1セット(5本組)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。 100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。 白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。 充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。 メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。 粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。 業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。 コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。 必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。 コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X 仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式) 付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル 照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載 スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付 接眼レンズWF10X/18mm(2個) 対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25 鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式 ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットS
手軽に全身防護
セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組 材質不織布、PE、PVC、ニトリル 包装形態チャック付き袋 寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70 アズワン品番65-1825-18
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットL
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組 材質不織布、PE、PVC、ニトリル 包装形態チャック付き袋 寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70 アズワン品番65-1825-20
1セット
2,091 税込2,300
3日以内出荷

用途屋側の分岐に 材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 防水性JIS C 0920 IPX3適合
1個(1個)
755 税込831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)警戒操作キースイッチ屋側用
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。 EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。 EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2) メタリックグレー 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)DC12 取付寸法(mm)83.5 電流(mA)20 取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合) 設置場所屋内、雨線内屋側
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様アダプタタイプ:オスアダプタ-オスアダプタタブサイズ:6.3 x 0.8mm本体材質:黄銅、ビニールボディめっき:錫タブ厚さ:0.8mmタブ幅:6.3mm6.3mmオス-オスアダプタ. 透明なPVCカバー内に、2重のすずめっきを施した黄銅製のインチブレードが組み込まれています。. L. 31 D. 11 H. 9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,100 税込6,710
7日以内出荷