48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーペン クリアー SOFT99 動画あり
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
クリアー トラスコ品番475-6932 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

8030 ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。 トラスコ品番475-7084 寸法(mm)Φ70×180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ボデーペン ぼかし剤 SOFT99 動画あり
旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
ぼかし剤 トラスコ品番475-6959 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量130mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
769 税込846
当日出荷

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

採点や文字書きなどの大量筆記でも、耐久性が高いナイロンチップで好評をいただいている従来のプラチナソフトペンの良さはそのままに、弱点を改良してリニューアルしました。 インク漏れを防止するグリップ構造を採用すると共に、グリップ部分のボリュームをアップして、大量の採点筆記における疲労感を軽減させました。クリアな透明ボディーにより、見た目にも軽快な筆記感をお楽しみください。
商品タイプ詰替式本体 タイプシングル 線幅(mm)0.5 インク色透明 インク水性染料 グリーン購入法適合 線の太さ細字
1本
699 税込769
当日出荷

初心者向けにも最適な、細くて軽い「ハイエースネオ 万年筆」にクリアデザインが新登場! ボディ(軸)はもちろん、大先からペン芯まで透明なので、インクが流れる様子もご覧いただけます。 カートリッジインクのほかインク吸入器コンバータも 対応していますので、お好みのカラーインクなどを入れればよりクリア軸をお楽しみいただけます!
商品タイプ本体 ペン先細字 付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、ケース 材質(蓋)アルミ、(その他)AS樹脂 寸法(mm)Φ13.5×136 質量(g)10.6 材質(ペン先)ステンレス
1本
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

十字型で透明なペン先 先端部交換式で長く使える 滑りにくいアルミボディ クリップ付きキャップ
付属品本体、交換用ペン先1個、キャップ 材質アルミニウム、PET 全長(mm)110(キャップ除く) レッド 質量(g)約8 対応機種静電容量式タッチパネルを採用したスマートフォン、タブレットPC対応
1本
629 税込692
6日以内出荷


「小学生のお困り事」筆入れの蓋が開いて中身が飛び出しちゃう!を解決する、画期的な両面ロック機能付きの筆入。 簡単操作で開閉をロック!筆入に入りきらない文具をクリアポーチで解決。鉛筆の汚れがつかずにきれいなまま収納。 最薄クラスのスリムボディーでランドセルのスキ間にもスッキリ収納!しかも頑丈! 授業のことを考えた、鉛筆が6本収納できるペンホルダー。 大容量、小学校の標準的な筆入の中身の持ち物リストに対応。 タフカバー生地で破れにくく、クールでツヤのある素材。
用途筆箱 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(筆入)94×29×235/(ポーチ)108×15×78 質量(g)225 主要材質(本体)ABS・PE/(ポーチ)PVC 開閉マグネット
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。 ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
芯径(mm)0.5 方式ノック式
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニ四駆PROのポリカーボネート(クリヤー)ボディの塗装に最適、マーカータイプで手軽にカラーリングが楽しめます。 マーカーをよく振ってから軸先を押しつけカラーを出して塗装OK。ボディの裏側から塗装します。 発色がよく、クラッシュなどでボディが変形してもはがれにくいのも特長です。 気になる臭いがなく、安全性の高い水性タイプ。
用途ミニ四駆PROのポリカーボネート(クリヤー)ボディ 容量(g)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.008L 危険物の性状水溶性
1箱(6本)
1,170 税込1,287
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性ボールペン3色/ボディー 透明/インク 黒、赤、青/1.0mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)1 幅(mm)50 高さ(mm)190 奥行(mm)20 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)1.0 替芯SXR-80-10 色数3色 色(軸)透明
1本
339 税込373
欠品中

ペン先がボードにしっかりフィットして、安定した書き心地を実現します。 文字がカスレたら、後部をプッシュすると濃さが蘇るプッシュリフレッシュ式です。 インキ残量がわかりやすいクリアボディです。
用途様々なタイプのボードに書きやすい。中字タイプは、携帯用ホワイトボードに。囲み線や波線を書きやすい。数式や強調表示など、色を多用してより魅力的に。 タイプシングル グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジュースアップは、これまでにないペン先を設計しました。ストレスのないスムーズな書き出し、激細ながらなめらかな書き心地、筆圧に対する強さを実現。やわらかでなめらかな書き味の新しいボールペンです。 ビジネスシーンでも使いやすいスタイリッシュなボディ。口金に金属を採用したために重心が低くなり、安定した筆記ができます。 グリップには握り心地の良い素材を採用し、インキのカラーを表現しました。 ボディにはノックのONとOFFが一目で分かるインジケーターを付けました。 新顔料ゲルインキによる濃くなめらかな書き味が特徴です。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等 方式ノック式 シリーズジュース 先端ボール径(mm)0.3 インク水性顔料ゲルインキ 商品タイプ本体 線の太さ激細
1本ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ふんわり色でキレイが作れる! 通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加 グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ 白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ もちろんこすると消える! こすると消えるラインマーカー! 引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 タイプシングル 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノック式加圧機構がインクを押し出す加圧式ボールペンだから、上向き筆記や、湿った紙への筆記も可能です。濡れた手や手袋をしたままでも握りやすいフルグリップボディ。しなやかさと強靭さを兼ね備えたワイヤークリップ付き。
インク色 商品タイプ本体 方式ノック式 インク油性 色数単色
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 全長(mm)144 種類多色ボールペン 方式スライドレバー式 材質(軸)リサイクル樹脂 ボール径(Φmm)0.7 インク油性染料インキ ペン先細字 色(軸)ノンカラー
1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なめらかな書き味でカスレ・途切れなし。 水に流れず、色あせなし。 ボタ落ちがなく、色・鮮やか。 強いペン先・カーボン複写OK! 残量のわかる透明ボディ。
用途伝票や書類への事務用に 全長(mm)153 方式キャップ式 先端ボール径(mm)0.6 インク水性顔料 商品タイプ本体
1個
65 税込72
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイロットスーパーグリップG2
エコ商品
しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 インク色黒・赤 方式スライドレバー式 全長(mm)144 種類多色ボールペン 最大径(Φmm)10.7 先端ボール径(mm)0.7 替芯BKRF-6F-B・R(黒・赤) インク油性染料インキ 色数2色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」 高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」 1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 フリクションシリーズの特徴 【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化! 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 【特徴3】 何度でも書き消し可能です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 インク色黒・赤・青・緑 方式スライドレバー式 商品タイプ本体 全長(mm)145 種類ゲルインキボールペン 最大径(Φmm)13.8 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 色数4色 線の太さ極細
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットスーパーグリップG4
エコ商品
しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 インク色黒・赤・青・緑 方式スライドレバー式 全長(mm)144 種類多色ボールペン 最大径(Φmm)11.8 先端ボール径(mm)0.7 替芯BKRF-6F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑) インク油性染料インキ 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロットスーパーグリップG3
エコ商品
しっかり握れてスリムに携帯できる、カラフルボディの油性多色ボールペン。 豊富なカラーリングボディカラーでお好きな色を楽しめます。スーパーグリップGの特徴であり、指の動きをしっかりキャッチできるグリッドグリップを搭載。力の弱い人でも安定した握りを実現します。低価格多色ボールペン細軸、軽量ボディで書き手を選びません。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具 インク色黒・赤・青 方式スライドレバー式 全長(mm)144 種類多色ボールペン 最大径(Φmm)10.7 先端ボール径(mm)0.7 替芯BKRF-6F-B・R・L(黒・赤・青) インク油性染料インキ 色数3色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PLRX-3PA LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP) 付属品USBタイプC ケーブル(約50cm) 材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA 質量(g)57 定格電圧3.7V、600mAh 本体寸法(mm)19×22×174 充電時間約2時間 使用電池リチウムイオン電池 LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP) 光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP) マグネットあり 関連資料(2.62MB) 点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ
仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

はじめての万年筆が、愛着のあるペンになる。シンプルで使いやすい万年筆、カクノ。シンプルだけれど、どこかかわいらしい。その形には、「書くこと」へ自然と導くさまざまな工夫がつまっています。 強い筆圧でも使いやすいステンレス製の固めのペン先です。 ボディデザインは鉛筆と同じ六角形。転がりにくく、持ちやすい形状です。 さらに、なだらかな三角形のグリップ部分は、筆記時に親指、人差し指、中指が自然に収まる設計です。 万年筆はもちろん、筆記具の正しい持ち方の習得に役立ちます。 鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計。 筆記時にペン先の正しい向きが一目でわかるよう、ペン先中央の「ハート穴」と「スリット(切込み)」を鼻に見立てた"えがおのマーク"を施し、最適なポジションでの筆記が可能になるよう設計しました。 なお、『カクノ』透明ボディでは、"えがおのマーク"が舌を出しているかわいいデザインを採用しました。 キャップには、外しやすいよう「くぼみ」を付けました。ペンケースにスッキリ収まるクリップレスタイプです。 子どもでも安全に使えるように、キャップを誤飲しても空気流動を確保できる設計で、安全性に配慮しています。
付属品カートリッジインキ(黒)1個付 材質さや:リサイクル樹脂 ペン先:特殊合金 サイズ(mm)最大Φ16×全長131 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 055
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)